エナメルクリーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
79件の「エナメルクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エナメル」、「ビニール クリーナー」、「皮革用クリーム」などの商品も取り扱っております。
様々な革(エナメルレザー、メタリックレザー、オイルレザー等)に使用できるマイルドなレザークリーナーです。 皮革に栄養を与えながら汚れを落とすので、お手入れ後は美しい仕上がりになります。 靴だけでなく革小物や様々な革製品にもお使い頂けます。
成分 ロウ、油脂、有機溶剤 内容量(mL) 150
1本
1,798 税込1,978
6日以内出荷

高級豚毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。 柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。 硬めでコシがありますので、乳化性クリームなどを塗りこむのに最適です。 使用し続けることで毛先にクリームが付着し、軽くブラッシングするだけでも簡単にケアができるようになります。 カラーは2種類ありますので、黒のブラシは黒い靴用、白のブラシはその他の色に使い分けていただくと便利です。
毛丈(mm) 18 材質(毛) 豚毛 寸法(長さL×幅W)(mm) 160×45
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーム塗布や小物、コバ、メダリオン部分などのお手入れに使用する小型ブラシです。 高級馬毛を100%使用しています。 毛並みが柔らかいので、綺麗にお手入れできます。 上品なニス仕上げなので、高級感があります。
毛丈(mm) 23 材質(毛) 馬毛 寸法(長さL×幅W)(mm) 73×28
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革靴用の乳化性クリームです。ウォーターベースの為、伸びが良く、革に栄養が浸透しやすいのが特長です。ビーズワックス、カルナバワックスを配合しているので、保湿効果が高く、磨き上げると素晴らしい光沢がでます。 非常に柔らく、伸びの良いクリームなので普段使いは勿論、履きおろし時や乾燥時などのご使用をおすすめします。
主成分 ろう、油脂、有機溶剤 液性 乳化性
1個(50mL)
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個(55g)
859 税込945
当日出荷

マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。 クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。 汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。 除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。
トラスコ品番 789-9181 アズワン品番 64-1129-34
1個(400mL)
599 税込659
当日出荷

特殊シートのマイクロファイバーが皮革表面の細かなシワの汚れを掻き出しますので拭くだけで本革シートなどの皮革製品のクリーニングとメンテナンスが完了。 ミンクオイルを配合していますのでしなやかな質感としっとりとした自然な光沢を保ちます。 しぼ仕上げのダッシュボードのお手入れにも使えます。 手肌にやさしい中性タイプ。
寸法(mm) 250×200 シートサイズ(mm) 200×250 危険物の類別 非危険物
1袋(7枚)
449 税込494
当日出荷

ビタミンE配合により皮革をしなやかに保ちながら、汚れをスッキリ落とすマイルドなクリーナーです。手アカや水性汚れもしっかり落とし、ベタツキもなくしっとりした仕上がり感が得られます。
用途自動車用本革シート及び内装、ビニールレザー 危険物の類別 非危険物
1本(220mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。 自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。 水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引! 丸洗いしたようにスッキリ! (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品 ハンドツール2種、ホルダー 質量(g) 3200(本体+ハンドツール2種) 電源(V) AC100 タンク容量(L) (回収タンク)0.5/(清水タンク)1 コード長さ(m) 3.2 使用温度(℃) 約40迄 定格消費電力(W) 400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×180×270 吸込仕事率(W) 30 ホース長さ(m) 1.2 ホース径(Φmm) 30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

革にやさしいクリーナー。革の劣化を考慮し水素イオン濃度を調整したクリーナー。グロスも入っているので光沢が残ります。VOC適合商品。
用途ビニール・レザー部分に使用。 液性 弱アルカリ性 希釈倍率 原液使用 pH値 (原液)10 危険物の類別 非危険物
1本(3.78L)
3,598 税込3,958
当日出荷

革を柔らかく保つミンクファット入りの保革油です。オイル仕上げの革製品の乾燥防止と保革効果に役立ちます。
1個(45g)
699 税込769
当日出荷

浅い傷の補修用クリームです。 着色性に優れ傷をカバーします。 密着性・屈折性に優れています。 アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レザー本来の色を取り戻し、柔らかく仕上げます。 汚れ落としと保湿効果のあるクリーナー&コンディショナーです。 カルナバ蝋配合でしっとりした仕上がりを実現し、シリコンを使用していないのでツルツル滑りません。パンチングレザーにも対応しており、スプレータイプで作業も簡単です。
タイプ スプレータイプ 危険物の類別 非危険物
1本(250mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

皮革用クリーナー。 特殊配合の洗浄成分と脱臭成分により、車室内の革製のシートや内装の汚れを、安全かつすっきりと除去することができます。 本製品は、革専用に開発された中世のクリーナーで、革が本来持っているオイル分を取り除くことなく汚れを除去できますので、革のしなやかな風合いを保ち、表面のひび割れを防ぎます。 「レザー・ケア・バーム」と併用いただくことで、革の寿命を長持ちさせることができます。
危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

皮革用保護クリーム。 革の汚れを除去し、しっとりした保湿効果に加え、新たに皮革表面を保護し汚れやシミが付きにくくする効果があります。 定期的なお手入れにより、発揮した革本来の油分を補給し、革の硬化やひび割れを防ぎます。 塗布後は「べたつかない」「滑りにくい」肌ざわりが得られ、新しい革の香りがよみがえります。 汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。
危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
4,798 税込5,278
当日出荷

レザーウェア用保革オイルです。(スプレータイプ) 皮革に新しいオイルを加え、柔らかさと滑らかさを保ちます。 動物性ミンクオイルが皮革によく馴染みます。 シミや色落ちする皮革もありますので、目立たない部分で試してからご使用下さい。 爬虫類等の特殊な革及びスエード・ヌバック等の起毛革には使用できません。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.072L 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

革本来の質感を取り戻し、自然なツヤが蘇る。皮革表面に付着した皮脂や手垢等の汚れをしっかり落とします。化粧品に使用されている保湿成分を配合。皮革に潤いを与え、しっとりした風合いに仕上げ、ひび割れ等の劣化を防ぎます。また、天然カルナバ蝋を配合し、皮革表面に自然なツヤ・光沢を与え、革本来のカラー質感を甦らせます。約16脚分
付属品 専用クロス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 160mL 危険物の性状 非水溶性
1本(160mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

革への浸透性が良い液体保革油.高品質な植物由来のオイルを主体とし、使用感はさらっとしています。革を水から保護し、柔軟に保ちます。
使用方法 革の汚れを十分に落とした後、柔らかな乾いた布で全体にしっかりと塗りこんでください。塗る前に人肌くらいの温度に温めると革への浸透性が良くなります。 容量(mL) 1000
1本(1000mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

素材を傷めず汚れを浮き立たせる特殊ムースを採用。クリーニング後イヤなニオイを残さない無臭タイプ。 皮革の老化を防止するビタミンEを配合しました。
危険物の類別 非危険物
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷