エバポレーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
893件の「エバポレーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリーエバポレータ」、「エバポレータークリーナー」、「エバポレーター洗浄」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様 本体(バス無し)セット 寸法(mm) 本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg) 約7 電源(V) AC100 50/60Hz 表示 LED モーター DCブラシレスモーター 回転数 20~200rpm アズワン品番 4-2845-02 冷却面積 1200cm2
1個
139,000 税込152,900
当日出荷

電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。
仕様 制御偏差: ±1℃ 寸法(mm) 530×410×430 質量(kg) 20 電源 AC100~120V 50/60Hz モーター DCブラシレスモーター 温度表示 デジタル 回転数 20~280rpm バキュームコントローラ 外付け 制御温度(℃) 室温~180℃ アズワン品番 1-1820-01 冷却面積 1200平方センチメートル
1セット
799,800 税込879,780
63日以内出荷

ジャッキハンドルの操作で本体の高さ調節が軽い力でできます。 蒸留フラスコとバスは左右どちらにも配置ができるので設置位置を選びません。 冷却管表面の結露を抑制する断熱材を標準装備しています。 ガラスセットB型は、冷却管内の凝縮液が試料導入チューブを伝って蒸留フラスコへ逆流するのを防止する試料導入チューブカバーを装備しています。 〔ウォーターバスBM302・オイルバスBO302仕様〕 温度範囲:室温+10~90℃ 室温+10~180℃ 槽容量:約5L 槽外寸:262Φ×240mm 約4.5kg 電源:AC100V 10A
質量(kg) 約7(ガラス・バス部分除く) 電源 AC100~230V(AC100V15Aプラグ付) モーター DCブラシレスモーター 回転数 5~315rpm エンコーダ式(デジタル設定・表示) 安全機能 過負荷時モーター停止機能 過電流保護 過電圧保護
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様 本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg) 約7 サイズ 本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm) 電源 AC100V 50/60Hz 表示 LED モーター DCブラシレスモーター 回転数 20~200rpm アズワン品番 4-2845-01 冷却面積 1200ccm2
1セット
172,000 税込189,200
当日出荷

わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷


全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別 本体セット 材質 本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
機能 【エバポレーター本体】正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) セット内容 ロータリーエバポレーター本体、冷却器(A18900476)、オイルバス(ARE-V1200-H)、ナス型フラスコ1L(24/40)、受けフラスコ(A18300110)、ロータリージョイント(A18300206)、クリップ(A18900188)、真空シール(A18202027)、真空ホース3m(1-5468-22)×2本(真空ポンプと接続用)、ステンレスホースバンド ×4個、断熱ホース3m(1-8451-05)×2本(冷却水循環装置接続用) 寸法(mm) 【エバポレーター本体】本体/440×320×450~670(冷却器セット時/530×320×690~910)、【オイルバス】300×320×240 回転数(min-1[r.p.m]) 【エバポレーター本体】20~200 モーター 【エバポレーター本体】DCブラシレスモーター 冷却面積 【エバポレーター本体】冷却面積:1200cm2 表示 【エバポレーター本体】LED、【オイルバス】LED 電源(V) 【エバポレーター本体】AC100(50/60Hz) 質量(kg) 【エバポレーター本体】約7、【オイルバス】約3 容量(L) 【オイルバス】約4.5 温度設定範囲(℃) 【オイルバス】室温+5~180(1℃単位) 温度調節精度(℃) 【オイルバス】±3 最大消費電力(W) 【オイルバス】1000 仕様 【同時レンタル推奨品】真空ポンプ:1-4148-03-60~69、冷却水循環装置:1-5469-42-60~69
1個
752 税込827
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。コートタイプのガラスセット
仕様 制御偏差: ±1℃ 寸法(mm) 530×410×430 質量(kg) 20 電源 AC100~120V 50/60Hz モーター DCブラシレスモーター 温度表示 デジタル 回転数 20~280rpm バキュームコントローラ 外付け 制御温度(℃) 室温~180℃ アズワン品番 1-1820-02 冷却面積 1200平方センチメートル
1セット
859,800 税込945,780
63日以内出荷

接ガス部にPTFEなどの耐食性に優れた部品を使用した、ケミカルタイプのダイアフラム型真空ポンプです。
用途ロータリーエバポレーター。真空濃縮、真空ろ過、遠心分離。真空乾燥。レーザーガス循環。医療機器、製薬用機器。特殊ガス充填。分析機器、理化学機器。 仕様 サーマルプロテクタ付 トラスコ品番 398-1550 幅(mm) 142 質量(kg) 7.3 高さ(mm) 202 奥行(mm) 288.5 電圧(V) 100 電源 AC 到達圧力(Pa) 1000 排気速度(50/60Hz)(L/min) 20/24 吐出口径 O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4) 吸込口径 O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4) ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ダイヤフラム形
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

カーエアコン内にある熱交換器。取り込んだ空気を冷やす役割を担っています。
参考品番 27280-4A00G,27280-4A00M,95411-82K00,95411-82K10,95411-82K11,1A09-61-J10,1A13-61-J10 型式 ML21S,MH23S,MK21S,HE22S,MJ23S,MM21S メーカー 日産、スズキ、マツダ 代表車種 ルークス、ワゴンR、パレット、ラパン、AZワゴン、フレアワゴン
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷


オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度 ±2.0℃ 循環方式 密閉系向循環 使用液 市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm) (循環)11 電源(AC V) 100(50/60Hz) タイマー 1分~99時間(1分単位) 機能 【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力 外部温度センサー入力端子 外部出力 温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm) 9
1台
197,000 税込216,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸留・精製・濃縮から有機溶媒の留去に使用する、ロータリーエバポレーター用のガラス器具です。
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

カビや菌の発生しやすいエアコン内部の洗浄剤。クリーンエアフィルター交換と同時に施工が可能なクイック商品。
用途カーエアコン用 有効期間 (抗菌効果)約1年 使用可能回数 1台 成分 エタノール、非イオン系界面活性剤、水、除菌防黴剤、植物抽出物系消臭剤他
1本(60mL)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)