- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 水中ポンプ
- エバラ 水中ポンプ フロートのおすすめ人気ランキング
エバラ 水中ポンプ フロートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「エバラ 水中ポンプ フロート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨水 排水 ポンプ」、「自動水中ポンプ」、「フロート ポンプ」などの商品も取り扱っております。
小形・軽量で据付場所をとりません。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
用途浄化槽処理水の排水。
下水処理場の消泡用。
雨水・湧水排水。
工事現場の湧水排水。
極数
2
形式
乾式水中
材質(フレーム)
FC150
材質(主軸)
SUS430
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品
キャブタイヤケーブル(5m)。相フランジ-1組。予備銘板-1コ
接続
フランジ接続
電動機
乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)
8(最大)
異物通過長(mm)
50(最長)
液温範囲(℃)
0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)
120
構造(羽根車)
セミボルテックス
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS304
電動機の極数
2
軽量、強じん、耐食性
用途河川・溜池からの取水、田畑の濯水、電信電話・ガス・水道などの工事現場の湧き水排水、汚水・濁り水の排水、厨房の雑排水、加工工場の排水、病院・実験室等の排水、浄化槽原水移送、雑排水、汚物排水、設備排水、小規模合併浄化槽の排水、雨水・湧水排水
仕様
非自動形
寸法L1(mm)
120
異物通過径(Φmm)
35
寸法DE(mm)
96
運転可能最低水位(mm)
120
汚水用に最適
取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。
浮力が大きく、作動が確実です。
スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。
万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御
仕様
リードスイッチ
接点
A接点
最大電流(A)
0.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1
軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。自動・非自動の2タイプを用意しています。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水
付属品
ホースニップルΦ25mmホースバンド付(200Wのみ)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ(自動形のみ)
極数
2
形式
乾式水中
芯数
3(1.25mm2 )
材質(フレーム)
SUS304
異物通過径(Φmm)
10
始動方式
コンデンサ
材質(ケーブル)
VCT
耐熱クラス
F
内蔵保護装置
オートカット
ポンプ水没最大水深(m)
4
構造(羽根車)
セミオープン
構造(軸封)
メカニカルシール(接液側)。オイルシール(電動機側)
材質(ケーシング)
(外)SUS304
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS303
構造(軸受)
密封玉軸受
材質(軸封)
(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)。(ゴム)NBR
材質(軸封部封入液)
流動パラフィン
仕上外径(Φmm)
10.1
配管接続方式
ねじ込み式
軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。異物が通過し易く、摩耗にも強いボルテックス構造です。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水
仕様
自動形
付属品
ホースニップルΦ25mm(ホースバンド付)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ
軸径(Φmm)
(軸封部)12
質量(kg)
4.7
極数
2
形式
乾式水中
軸受呼び番号
負荷側/6200ZZ。反負荷側/6000ZZ
芯数
3(1.25mm2 )
材質(フレーム)
SUS304
異物通過径(Φmm)
18
始動方式
コンデンサ
材質(ケーブル)
VCT
耐熱クラス
F
残水位(mm)
90
内蔵保護装置
巻線埋込形オートカット
ポンプ水没最大水深(m)
4
構造(羽根車)
ボルテックス
構造(軸封)
メカニカルシール(接液側)。オイルシール(電動機側)
材質(ケーシング)
(外)SUS304
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS303
構造(軸受)
密封玉軸受
材質(軸封)
(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)。(ゴム)NBR
材質(軸封部封入液)
流動パラフィン
仕上外径(Φmm)
10.1
配管接続方式
ねじ込み式
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品
予備銘板-1コ。竹の子-1コ。ホースバンド-1コ
型式
非自動(PGタイプ)
接続
フランジ接続
電動機
乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)
8
異物通過長(mm)
50(最長)
液温範囲(℃)
0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)
45
構造(羽根車)
セミボルテックス
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS304
電動機の極数
2
連続運転可能最低水位(mm)
85
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途建設土木用
工業設備用
建築設備用
汚水排水処理用
農業用
漁業用
型式
単独自動
電動機
乾式水中電動機
液温範囲(℃)
0~40
構造(羽根車)
セミオープン
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(主軸)
SUS420J1又は2
電動機の極数
2
キャブタイヤケーブル種類
VCT
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。
メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。
接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。
35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様
自動形
極数
2極
形式
乾式水中
フランジ
特殊フランジ
球径(Φmm)
35
運転方式
DWVA
異物通過径(Φmm)
35
残水位(mm)
150
ポンプ水没最大水深(m)
4、8(2.2kW)
構造(軸封)
ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシング
合成樹脂
繊維長(mm)
100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
軽量、強じん、耐食性
用途池の清掃・排水・循環、庭園・植木・庭・花壇への散水、農業用水の給水、農作業の散水、庭園・道路への打水、ハウス栽培の循環・散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、風呂の清掃、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車、農機具の洗浄、畜舎の洗浄、非常排水、浄化槽の放流、設備排水
仕様
非自動形
寸法L1(mm)
100
異物通過径(Φmm)
15
異物通過長(mm)
50
寸法DE(mm)
96
運転可能最低水位(mm)
100
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質
クサリ:SUS304
使用温度(℃)
0~60
材質(ケース)
PP(ポリプロピレン)樹脂
比重
使用液:0.95~1.15
材質(ケーブル)
PVC
接点仕様
a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒。b接点:気中でON、心線色分け:赤と白
心数×断面積(mm2)
ケーブル:平型3×0.75
使用電流(A)
5以下
接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。
用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。
付属品
キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個
材質
ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部)
極数
2極
材質(フレーム)
SUS304
材質(ケーブル)
VCT
異物通過径(mm)
6
耐熱クラス
E種
潤滑油
流動パラフィンVG32
構造(羽根車)
ハイスピン
構造(軸封)
ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
材質(羽根車)
樹脂(ガラス繊維入り)
材質(主軸)
SUS304
材質(軸封)
SiC
材質(軸受)
密封玉軸受
関連資料
(0.35MB)
配管接続方式
特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)
モータ種類
乾式水中形誘導電動機
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
軽量・コンパクトで詰まりにくい。
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性。
「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構。
配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造。
用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用
付属品
キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1、フロート支持棒×1
型式
自動
接続
フランジ接続
電動機
乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)
35(最大)
異物通過長(mm)
最長150
液温範囲(℃)
0~40(凍結のないこと)
停止水位(最低)(mm)
140
起動水位(最高)(mm)
460
残水位(mm)
140
構造(羽根車)
ボルテックス
構造(軸封)
ダブルメカニカルシール
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS304
電動機の極数
2
構造(軸受)
密封玉軸受
材質
フロート/ABS・PP(キャップ部/ABS)、ケーブル/軟質PVC被覆、ウエイト/FC(黒色塗装)
ケーブル長(m)
6
使用温度(℃)
-10~50
ケーブル外径(Φmm)
6.5
耐衝撃(m/s2)
100
耐圧力(kPa)
フロート/Max 200
最大使用電圧(V)
AC 300、DC 300
最大使用電流(A)
AC 0.5、DC 0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
浮力(N)
約1.27(液比重:1の場合)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷