- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- エバーキャップのおすすめ人気ランキング
エバーキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「エバーキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事赤色灯」、「コーンバー 2m」、「覆工板Pキャップ」などの商品も取り扱っております。
カットコーンに取り付けて使用します。
コーンに取り付けて、保安灯・現場点滅灯と組み合わせて使用できます。
EA983FS-3、EA983FS-4と組み合わせ可能です。
脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。
エスコ品番
EA983FS-18
材質
EVA
質量(g)
34
内径(Φmm)
40~45(切込みあり)
外径(Φmm)
70
適合サイズ(mm)
直径38.5~40.5
1個
¥175
税込¥193
翌日出荷
フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニ(赤)をカラーコーンに取付ける際に使用します
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質
ABS樹脂(白のみ)
付属品
止めビス2本
トラスコ品番
744-8775
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
コーンに簡単取付、お手軽サイン標示板に!。コーンの先端に取り付けて、標示スタンドとしてご利用できます。別売のサインキャッププレート、どこでもミラーを取り付けて、様々な標示ができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。コーン取付用ビスを付属。
用途サインプレートを貼付けて、コーンを標示板に。どこでもミラーを付けて、死角の確認に。チェーンと併せて立入制限など
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
約280×410×90
質量(g)
350
輪っか部分に被せるだけでコーンバーを外れにくくします。内リブ構造のゴム製カバーがコーンを強力にグリップします。着脱簡単で準備・撤収作業もスムーズに行えます。コーン転倒時はバーを持って簡単に起こすことができます。コーンバーのワッカを紫外線や経年劣化から守ります。他社製コーンバーにも装着可能です。
用途強風によるバーの飛散防止に。歩行者・自転車・自動車等の接触によるバーの外れ防止に。ワッカの紫外線や経年劣化の防止に。
材質
EPDM
幅(mm)
105
色
ブラック
高さ(mm)
139
適合サイズ(mm)
(ワッカ内径)Φ76-105
リング内径(Φmm)
70
保安灯をカラーコーンに取り付ける際に使用します。
取付用ビス2本付。
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
62
内径(Φmm)
(差込口)40
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×190
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
燃やしてもダイオキシン等の有害物質が発生しない、環境に優しい素材(EVA樹脂)を使用しています。
上部が薄く下部が厚い、安定性抜群の特殊形状です(特許出願済)。
用途工事現場や駐車場に。
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
370×775
カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用
材質
ポリプロピレン
色
オレンジ
質量(g)
約72
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約91×91×245.5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
保安灯をカットコーンに取り付ける為の取り付け具です。
仕様
●※工事灯をカットコーン(385-25)等の上部内径50mmΦのコーンに差込んで使用する場合に必要です。
アズワン品番
67-7380-66
1個
¥277
税込¥305
4日以内出荷
先端がカットされているタイプのカラーコーンになります。
材質
PE樹脂
高さ(mm)
680
種類
スタンダード
デザイン
ライン入り
仕様
カットタイプ
質量(kg)
約3
穴径(Φmm)
40
材質(キャップ)
ポリエチレン
ベース部(mm)
360×360
材質(ベース)
再生材料
工事灯をつける為のエバーキャップ付です。
付属品
エバーキャップ
トラスコ品番
854-7565
質量(kg)
1.1
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
電池寿命
30日(1日12時間使用時)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約140(電池含まず)
電源
単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×242
点滅数(回/分)
約110
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
オリジナル拡散LEDの採用
特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!!
また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)
ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-10~60
充電時間(時間)
約16
充電池タイプ
Ni-MH(ニッケル水素)
点灯保持時間
20ミリ秒
点滅数(回/分)
110±10
RoHS指令(10物質対応)
対応
単管に警告灯を取り付けるためのアダプターになります。
一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。
本体側面の穴から指を入れて、警告灯のスイッチ操作もできます。
用途モノタロウブランド/ソーラー式フラッシュ警告灯(単管タイプのみ)を単管に取り付ける際に使用
材質
ポリエチレン、鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)
約184
タイプ
径48.6mm単管用
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約82×55×119(ネジ部含まず)
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
太陽光をエネルギーとした環境に配慮した工事保安灯です。
保安灯では、めずらしい青色LEDを使用しておりますので、今までにない灯りによって存在が際立ち、より安全性を高めます。
また、電源や電池が必要ないので、コスト的・環境的にも配慮されております。
作業で使用するのはもちろん、ご家庭の庭などに設置するなどして防犯用品としてご使用いただけます。
用途工事時の安全対策として、ご家庭の防犯用として。
LED色
青
材質(本体)
ポリカーボネート強化樹脂
電源
ソーラー式(ニッケル水素蓄電池内蔵)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
小さくて持ち運び簡単!
質量(g)
800
タイプ
重量タイプ
ベース寸法(mm)
275×275
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
幅(mm)
約380
質量(g)
約700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)