- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- エビネのおすすめ人気ランキング
エビネのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新74件の「エビネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エビネイル」、「エビネの土」、「万年青用土」などの商品も取り扱っております。
「東洋ラン・エビネ・オモトの土」はリン酸性分の多い緩効性肥料や保肥力の高いゼオライトなどの鉱物質原料を配合した東洋ラン・エビネ・オモトに最適の土です。 緩効性肥料を配合、花つきが良くなります。通気性、排水性、保肥力にすぐれています。ゼオライトの働きにより、根の呼吸を助け、根腐れを防ぎます。
適合作物東洋ラン、えびね、オモト寸法(縦×横×高さ)(mm)360×270×60
1袋(5L)
¥489税込¥538
5日以内出荷
硬質鹿沼土小粒・硬質赤玉土小粒・桐性砂小粒等をブレンドした高級粒状培養土。
洋らん・山野草・高山植物等水はけの良さを好む植物の鉢植えに最適。
適合作物東洋らん・えびね仕様粉なし製法・乾燥良品容量(L)12寸法(縦×横×高さH)(cm)50×33×10
柔らかな曲線が植物を優しく演出。表面はマットな質感です。
材質ポリプロピレン
東商東洋蘭培養土
熱処理した培養土で病気の発生を抑え根を守る東洋ランの土。春蘭、寒蘭、おもと、えびねなどの植え替え、株分けに!。病気の発生を抑えるため、使用する原材料は熱処理をしました。病原菌を抑制する酵素パワー入りです。
適合作物東洋蘭
1.超硬質鹿沼土と良質の軽石を主原料にした通気性・排水性が高い培養土なのでえびねや山野草が健全に育つ。2.崩れにくい多孔質の粒が、根詰まりを防ぎ、根張りを良くする。3.配合してある黒曜石の浄化作用で、根腐れを防止します。4.清潔感に優れた焼成土主体の培養土。
用途山野草(えびね・サギ草・カタクリ・スミレ・オダマキ・ウチョウラン等)適合作物山野草(えびね・サギ草・カタクリ・スミレ・オダマキ・ウチョウラン等)主原料鹿沼土、軽石、バーミキュライト等
取扱い終了
日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。
粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。
培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。
スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。
スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。
スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。
スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロン。ビス:スチール適合材ALC・コンクリート
エビネ・ラン・ベゴニア等の葉ダレ防止に。
材質スチール(樹脂コーティング)足長(mm)280
山野草に大切な水はけと保水性を良くしました。水の腐敗を防止して根傷みを防ぐゼオライトを配合。ウチョウランなどの東洋らんにも最適です。
用途大文字層、ウチョウランなどの山野草の植え付け、植え替えに。主原料軽石、鹿沼土、バーク、ゼオライト
シヤチハタネームペン用ネーム 既製(エ)
頭文字え色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
洋ランづくりに適した専用鉢です。
用途鉢群。材質ポリプロピレン質量(g)150
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。色モスグリーン
1袋(0.5mL)
¥149税込¥164
当日出荷
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
材質本体:ナイロン。ビス:ステンレス
用途杉の樹皮をマルチング用に加工したもの雑草防止・乾燥防止に。仕様天然素材容量(L)40寸法(縦×横×高さH)(cm)76×47×14
1袋(40L)
¥1,598税込¥1,758
4日以内出荷
夏場の乾燥防止や冬場の保湿・保温になります。雑草防止・泥跳ねによる病気の予防になります。
用途観葉植物などの装飾はもちろんマルチング剤としてもお使いいただけます。原材料ロシア産赤松樹皮
メダカ・タナゴ・フナ等小型魚類用の餌です。産卵繁殖用は高タンパク・高脂肪のハイカロリーな配合で、メスの親メダカがしっかり育ちます。
ジェックス金魚飼育 エアーポンプセット
カルキ抜き付きお得なセット。
小型水槽や金魚鉢のエアレーションにはコレ!
エアーポンプはe-AIR1000SBを採用しております。
仕様●材質:エアーポンプ/ABS、カルキぬき/チオ硫酸ナトリウム、塩化カリウム、キレイト剤、ビタミン類、着色料、炭酸ナトリウム、水、その他/PP、PVC●商品サイズ:エアーポンプ/約幅5.2×奥行4.3×高さ9.2cm●セット内容:エアーポンプ、エアーチューブ、エアーストン、カルキぬきアズワン品番68-1403-63
1セット
¥929税込¥1,022
当日出荷
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)47pcs工具セット エビちゃん
エビ印最強の工具セット。
全47点。「エビちゃんシリーズ」最多のツールが収納されています。薄型でリーチの長いコンビネーションレンチをはじめ、ネジアンギラス、ハイブリッドモンキレンチ XD 等、頼りになるツールが詰まっています。
入組点数47トラスコ品番794-4993セット内容ネジアンギラス:NA175。ハイブリッドポンプラ:UU4150。ポンププライヤ:WP250H。ハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XD。ペンチ(樹脂グリップ):ZP175。ラジオペンチ:RP150。強力ニッパー:KN150。トリグリッププライヤ:TG200。コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24。ソケット12角(mm):10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27。ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250A。エキステンションバー(150mm):EB4150。六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10。ハンマー:1LB。ドライバー:(+)2×100、(-)6×100。ツールケース質量(kg)13
1セット(47点組)
¥59,980税込¥65,978
翌日出荷