エフェクター アルミケースのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
89件の「エフェクター アルミケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミケース」、「タカチ ボックス」、「鉄製ケース」などの商品も取り扱っております。

仕様 ボディ材質 = アルミダイキャスト。外形寸法 = 114.5 x 63.6 x 30.3mm。外部長さ = 114.5 mm。外部幅 = 63.6 mm。外部高さ = 30.3 mm。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = N。シールド = Y。。アルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

1台
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1台ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

特性 防水・防塵 材質 取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄 ガスケット:ブラック 使用温度範囲(℃) -40~105 保護等級 IP67 締付トルク(N・m) カバー:1 材質(カバー) トップ:アルミダイキャスト ADC12 材質(ガスケット) シリコンOリング(硬度30°) 材質(ボディ) アルミダイキャスト ADC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。 持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。 付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質 アルミニウム、MDF、EVA 鍵有
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様 ボディ材質 = アルミダイキャスト。外形寸法 = 79.9 x 54.9 x 25.5mm。外部長さ = 79.9 mm。外部幅 = 54.9 mm。外部高さ = 25.5 mm。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = N。シールド = Y。。アルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,440 税込1,584
7日以内出荷

●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。 材質 アルミニウム、MDF、EVA
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ボディ材質 = アルミダイキャスト。外形寸法 = 114.4 x 63.7 x 55.1mm。外部長さ = 114.4 mm。外部幅 = 63.7 mm。外部高さ = 55.1 mm。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = N。シールド = Y。。アルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプ Wタイプ 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ 材質(カバー) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ボディ) 難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分 材質(ビス取付部) 色(カバー) オフホワイト 対応ボディー色 オフホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 難燃 取付ビス 鉄/ニッケルメッキ 表面処理(ボディ) シボ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



平板カバー付の低価格アルミシャーシです。 カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
材質 アルミ板A1100P メタリックシルバー塗装 表面処理 裏面 導通処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


仕様 ボディ材質 = アルミダイキャスト。外形寸法 = 89.1 x 35 x 30.3mm。外部長さ = 89.1 mm。外部幅 = 35 mm。外部高さ = 30.3 mm。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = N。シールド = Y。。アルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
849 税込934
当日出荷

材質 アルミダイキャスト 仕様 ●カバー締め付けトルク(N・m):1●材質(ボディー):アルミダイキャスト●材質(トップカバー):アルミダイキャスト●材質(端子ビス):鉄(ナベM3.5)●材質(端子基台):PBT樹脂(UL94V-0)●材質(端子台取付ビス):鉄(ナベM4、M6)●材質(カバースクリュー):ステンレス●表面処理(ボディー):グレー塗装●表面処理(トップカバー):グレー塗装●表面処理(導電板):ニッケルメッキ●表面処理(端子ビス):ニッケルメッキ(ナベM3.5)●表面処理(端子台取付ビス):三価クロメート(ナベM4、M6)●表面処理(カバースクリュー):無処理●色(端子基台):ライトグレー●個数:トップカバー・ボディー・ガスケット・端子基台×1、カバースクリュー×4、端子台取付ビス(ナベM4、M6)×2~4、導電板×6~30、端子ビス(ナベM3.5)×12~60●定格適合電線(mm2):1.5●標準締め付けトルク(N・m):0.8 使用温度範囲(℃) -40~80 定格電圧(V) 400 定格電流(A) 17.5 保護等級 IP65 材質(ガスケット) ポリウレタン 材質(導電板) 真ちゅう RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷