エプソン クリーニングシートのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
74件の「エプソン クリーニングシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリンタクリーニングシート」、「カード クリーナー」、「カセット ヘッド クリーナー」などの商品も取り扱っております。
■新方式の特殊微粘着方式を採用した片面コートタイプのプリンタクリーニングシートです。■前面給紙・背面給紙の両方に対応しています。■クリーニングシートを通すだけで、プリンタの給排紙ローラーの汚れをキレイに取ることができます。■「紙詰まり」「2枚送り」「空送り」等の給排紙トラブルの原因である、ローラーに付着したホコリや紙粉を除去できます。■出力紙への汚れ付着の原因であるローラーのインク汚れもしっかり取れます。■クリーニングシートを通すだけなので、ローラーを傷めることなく安心してご利用頂けます。■インクジェットプリンタ、インクジェット複合機、FAX専用です。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
種別 片面コートタイプ 厚さ(mm) 0.14 坪量(g/m2) 133
1袋(3枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリンターの給紙ローラーに付着する紙粉等をクリーニングすることで紙送りをスムーズにし、給紙不良を改善します。※前面給紙モデル(EP-804Aなど)には対応致しておりません。※本製品により、ローラ自体の摩耗や劣化を改善することはできません。※対応機種はエプソンダイレクトHPよりご確認ください。
1台
469 税込516
翌日出荷

■クリーニングシートを通すだけの簡単作業です。■表面の微粘着性シリコンコーティングが、紙送りローラーに付着した汚れを取り除き、「紙詰まり」・「二枚送り」・「空送り」・「出力紙への汚れ付着」を防ぎます。■インクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー機・FAXに使用できます。■※カラーレーザープリンタ、カラーコピー機にも使用できます。■シートに付着した汚れを取り除けば再度使用できます。■=両面タイプ=■両面タイプですので、上下のローラーを1度にクリーニングできます。■両面のシリコンコーティングで耐熱性がアップしました。機器の温度が高くなるレーザープリンタやコピー機にも使用できます。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
種別 両面・繰り返し使用タイプ サイズ A4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

シートに付着した汚れを取り除けば、繰り返し使用できます。 シリコンコートでインクジェットプリンタ・普通紙FAX・モノクロレーザー・モノクロコピー機のローラーにたまった汚れやほこりを除去。 上下ローラーを同時クリーニングで用紙の2枚送りや空回りなどの給紙トラブルを解決します。
種別 両面・繰り返し使用タイプ 仕様 両面シリコンコート 材質 PETフィルム 厚さ(mm) 0.1 サイズ A4 厚さ(g/m2) 144
1パック(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

インクジェット・レーザー・コピー機のクリーニングに。 上下のローラーを1度にクリーニングできる両面コーティング式クリーニングペーパー。 付着した汚れを取除けば再度使用可能です。
種別 両面・繰り返し使用タイプ サイズ A4 アズワン品番 64-0852-15
1枚
479 税込527
当日出荷

ラミネーターに空通しするだけで、ローラーに付いたのり汚れをクリーニングします
用途フィルム詰りの対策、予防に 用紙サイズ A4(297×210mm) 適合機種 A3サイズラミネーター、A4サイズラミネーター 紙厚(g/m2) 300 紙厚(μm) 350
1パック(5枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エプソン製プリンタの定期メンテナンスに最適です。
セット内容 クリーニング液(15mL)、専用カートリッジIC80用 適合機種メーカー EPSON 対応機種 EP-707A/708A/777A/807AB/807AR/807AW/808AB/808AR/808AW/907F/977A3/978A3/979A3。。EP-306/706A/775A/775AW/776A/805A/805AR/805AW/806AB/806AR/806AW/905A/905F/906F/976A3
1個
919 税込1,011
4日以内出荷


ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 163×66×66 質量(g) 300 主成分 ゴム保護材、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -40~120 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラミネートする際に、ラミネートフィルムをキャリアシートに挟むだけで、のりのはみ出しを防ぎ、のり汚れによるラミネートフィルムの詰まりや巻き込みを軽減します。不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートにおすすめです。 。内側に特殊加工を施しているので、万一のりがはみ出しても加工物が貼り付きません。繰り返し使えます。
用途のり汚れによるラミネートフィルム詰まりの防止に。 付属品 クリーニングぺーパー 材質 寸法(mm) 225×330(2つ折り後) アズワン品番 65-0338-09
1冊(3枚)
739 税込813
当日出荷

サンワサプライOAクリーナー
パソコン、キーボード、FAX、コピー機などの汚れを落とし静電気を除去します。 本体容器に再生PET70%を使用した環境にやさしい商品です。
寸法(mm) H141×直径40 タイプ ポンプ式スプレー 内容量(mL) 100 アズワン品番 64-0852-23 グリーン購入法 適合
1本(100mL)
549 税込604
当日出荷


brother(ブラザー)クリーニングシート
対応機種 QL-800、QL-820シリーズ、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-580N、QL-550、QL-1050 Type、QL-1115NWB RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

キャリアシートでつまりやノリ汚れを軽減。クリーニングペーパーで内部のノリ汚れを除去
用途ラミネート/ラミネーター/パウチ/メンテナンス 寸法(mm) 【クリーニングペーパー】224×330 内容 キャリアシート4枚、クリーニングペーパー1枚 適合サイズ A4(キャリアシート)224×330
1パック
619 税込681
当日出荷

液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。 拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。 帯電防止効果があります。 本体容器に再生PET70%を使用した環境に優しい製品です。
成分 界面活性剤、精製水、防腐剤、アルコール 寸法(mm) H141×Φ40 内容量(mL) 100(ポンプ式スプレー) アズワン品番 64-0859-59 グリーン購入法 適合
1本(100mL)
629 税込692
当日出荷


カードプリンタ用クリーニングシート。用紙が正しく搬送されない場合の給紙ローラーの清掃用としてご使用いただく粘着性のシート。
対応機種 CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400
1個(10枚)
4,398 税込4,838
当日出荷

エコリカリサイクルインクカートリッジは、ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています 純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
適合機種メーカー EPSON インク 染料 回収方法 使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 適合 EP301/302/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G850/G860/G4500/T960/EP-4004 種別 リサイクル エコマーク認定 認定 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 20 142 027
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)