- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ハンドル関連
- エルグリップのおすすめ人気ランキング
エルグリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新121件の「エルグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エルゴグリップ」、「アングルドライバー 曲者」、「デートスタンプ」などの商品も取り扱っております。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)
139.5
材質
クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)
59.5
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)
130/90
材質
クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)
59
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
Ergo-Elite用交換用グリッパーです。
サンドペーパー状のGritタイプで電線のグリッパー跡が目立ちません。
グリッパー交換も簡単です。
用途Ergo-Elite Stripmaster専用交換用グリッパー
トラスコ品番
759-9056
適合機種
エルゴエリート
全長(mm)
37
質量(g)
21
1セット
¥4,898
税込¥5,388
9日以内出荷
世界最小級の「携帯クランプ」です。てこ原理に基づいたクランピングシステムにより、小さい本体ながらも強力なクランピング力により、ワークを確実に保持します。
用途自動車修理現場等に。
種類
その他クランプ
最大口開き(mm)
12.7
アゴの深さ(mm)
17
全長(mm)
91
質量(g)
120
トラスコ品番
486-5898
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
手首への負担を軽減した形状で、長時間連続で使用しても疲れにくいです。片手のワンプッシュでワークをつかむ/はなすことが可能です。
用途板金、溶接作業に。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
40
全長(mm)
180
トラスコ品番
486-5553
質量(g)
375
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
強力型(インパクト対応)。
本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。
滑らかなトルク伝達
高精度ベアリング使用
市販ビットが使用できます。
用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。
接続口径
6.35(六角)
付属品
#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個
材質(本体)
鉄
質量(g)
400
隅うち最小幅(mm)
15mm/360°方向自在
トラスコ品番
396-1346
全長(mm)
168
最大許容トルク(N・m[kgf・m])
29.4
最大回転数(min-1[r.p.m])
2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)
130
材質
クレイトンラバー(TPR)
90度のL字型にワークを固定するのに最適です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
32
全長(mm)
216
トラスコ品番
835-8176
質量(g)
500
2018年トラスコ掲載ページ
4 1764
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
高級感あるPUレザーのグリップ。
異なる表皮パターンでこだわりを演出。
疲れにくいエルゴノミック形状。
ダブルリング(キャップ付き)。
寸法(mm)
Φ22.2×137
材質
PU
ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。シームレスハンドルにより握り易さ抜群です。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル部全体に均等に負荷がかかる設計のため力を効率的に伝えられます。人間工学に基づき万人の手にフィットするよう設計されたエルゴノミックハンドル仕様です。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。
材質
工具鋼
マグネット
無
色(グリップ)
ブラック/イエロー
ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。シームレスハンドルにより握り易さ抜群です。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル部全体に均等に負荷がかかる設計のため力を効率的に伝えられます。人間工学に基づき万人の手にフィットするよう設計されたエルゴノミックハンドル仕様です。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。
材質
軸:特殊鋼、グリップ:特殊複合材
マグネット
なし
色(グリップ)
ブラック/イエロー
手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めに !
18V対応 パワフルな作業も可能です!
最大トルク65Nm以上
電動ドライバーに装着して使用 (※電動ドライバーは付属しておりません)
作業に合わせて3ヵ所にハンドル取り付け可能(左・右・正面)です。
用途手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めに
セット内容
本体、両頭ビット #2×45mm、両頭ビット #2×35mm、ハンドル
商品構成
セット品
頭部高さ(mm)
60(35mmビット装着時)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)
126
材質
クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番
436-0991
セット内容
L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット
種類
セット品
差込角(mm)
6.35
商品構成
セット品
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
どんな素材にも、滑りにくく、押しやすい。
書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。
印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。
握りやすい形状のグリップですので長時間使用しても疲れにくくなっています。再生樹脂使用率100%。
文字サイズ
4号
材質
エラストマー(グリップ)、再生PP樹脂(グリップ芯材)、再生ABS樹脂(回転子)
印面サイズ(mm)
約4×23
寸法(mm)
34.4×28.5×94.1
文字種別
欧文
シリーズ
回転ゴム印エルゴグリップ
印字桁数(桁)
6連
グリーン購入法
適合
印面種別
ゴム印
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上
アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色
アイボリ
寸法A(Φmm)
32
寸法B(Φmm)
80
寸法H(mm)
78
寸法H1(mm)
60
仕様
抗菌
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
種類
L型ドライバー
差込角(mm)
6.35
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付
ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時)
電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上)
18Vインパクト対応 強力型
コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番
753-6666
セット内容
L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット
全長(mm)
134
質量(g)
250
差込角(mm)
6.35
シャンク径(Φmm)
6.35
ヘッド幅(mm)
55
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
疲れにくいエルゴノミック形状グリップ。
ラバー製で高いグリップ力。
オープンエンド(キャップ付き)。
寸法(mm)
Φ22.2×135
材質
ラバー