- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホースバンド
- エルパワーバンドのおすすめ人気ランキング
エルパワーバンドのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新98件の「エルパワーバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カナラインホース」、「SYバンド」、「Uボルト」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ホース
ラインエース
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質
鉄製
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質
ステンレス製
適合
ネオホーマー6型
RoHS指令(10物質対応)
対応
補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。
軽量でフレキシブルなホースです。
V.S.ホースの耐圧タイプです。
用途一般用デリバリー・サクション用。
水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。
ダンバー車のサクション用に。
仕様
補強コード
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
赤/透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐圧
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
材質
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。
補強コード入りなので、耐圧性に優れています。
軽量で柔軟性に優れています。
デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
ローズレッド/透明(オレンジ/透明)
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水
特性
耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。
材質
塩ビ
色
赤/透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
水(温水)
特性
耐圧/透明性
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、
安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。
材質
(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色
オレンジ/透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水/工業用水
特性
耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
仕様
ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上
S42Cユニクロームメッキ
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
材質
SS亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応