- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- エルボ 溶接のおすすめ人気ランキング
エルボ 溶接のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新502件の「エルボ 溶接」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接エルボー」、「ステンレス エルボ 溶接」、「溶接 継ぎ手」などの商品も取り扱っております。
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
黒・SCH40
材質
PT370
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
黒
種類
溶接継手
種別
白・SGP
材質
SGP
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状
90°エルボ(ロング)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ45°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
SCH80
材質
PT370
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
黒
種類
溶接継手
形状
エルボ90°
材質
炭素鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
SW(差込溶接)
管厚
S80
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
材質
ステンレス鋼
形状
90°ショートエルボ
種類
突合せ溶接式管継手
ねじの種類
Rc
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状
90°エルボ(ショート)
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
黒・SCH40
材質
PT370
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
SCH80
材質
PT370
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
10K
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
長さ(mm)
2750
JIS規格
JIS G 3452
厚さ許容差(mm)
+規定しない、-12.5%
形状
エルボ90°
寸法F(mm)
38.1
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
形状
90°エルボ
エスコ品番
EA469GA-20
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
突合せ溶接式。
JIS B 2313。
材質
ステンレス(SUS304W)
厚さ(mm)
2.8
寸法(mm)
15.8
質量(g)
約64
内径(Φmm)
28.4
外径(Φmm)
34
肉厚
Sch.10S
最高使用温度(℃)
200
最高使用圧力(kPa)
20
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷