- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- エルボ 90° ステンレスのおすすめ人気ランキング
エルボ 90° ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新327件の「エルボ 90° ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SUSねじ込み継手」、「エルボ 90」、「80a エルボ」などの商品も取り扱っております。
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
エルボ90°
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
形状
エルボ90°
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
材質
ステンレス鋼
形状
90°ショートエルボ
種類
突合せ溶接式管継手
ねじの種類
Rc
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質
SCS13A
形状
エルボ(90°)
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
エルボ
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス304(SCS13A)
使用温度範囲(℃)
-20~220
最高許容圧力(MPa)
常温1
突合せ溶接式
JIS B 2313
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
90°
質量(g)
約61
最高使用圧力(MPa)
20k
寸法F(mm)
38.1
最高使用圧力
20k
肉厚
Sch.10S
厚さT(mm)
2.1
最高使用温度(℃)
200
外径OD(Φmm)
21.7
内径ID(Φmm)
17.5
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状
90°エルボ(ロング)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス鋼
形状
90°ロングエルボ
種類
突合せ溶接式管継手
ねじの種類
Rc
両端がヘルール接続式の90°エルボです。
配管の向きを変えたいときに使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の両ヘルールエルボです。
形状
ヘルールエルボ
材質
ステンレス製(SUS304)#600研磨品
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途水・油・ガス用。
材質
304(SCS 13A)
形状
エルボ90°
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SCS13A
形状
エルボ90°
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃の静流水)
形状
エルボ90°
材質
ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
SW(差込溶接)
管厚
S80
RoHS指令(10物質対応)
対応