- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- エルボウのおすすめ人気ランキング
エルボウのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新240件の「エルボウ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エルボ 90」、「80a エルボ」、「パイプエルボー」などの商品も取り扱っております。
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
エルボ
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
黒・SCH40
材質
PT370
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
黒
種類
溶接継手
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
黒
種類
溶接継手
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
種別
白・SGP
材質
SGP
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
種別
SCH80
材質
PT370
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状
90°エルボ(ショート)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
可鍛鋳鉄
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
材質
可鍛鋳鉄
形状
ユニオン
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
10K
用途流体等を通す配管に。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
全長(m)
4
規格
JIS G3452
ねじ規格
JIS B0203
種別
PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G3452
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状
90°エルボ(ロング)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ニップル
規格
JIS B2302
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
種別
SCH80
材質
PT370
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手