- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- エル字フックのおすすめ人気ランキング
エル字フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新107件の「エル字フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l字釘」、「エル字」、「フック」などの商品も取り扱っております。
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
洋折釘
アルミ製のカラフルなL型フックです。
付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質
アルミ
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別
洋折釘
材質
真鍮(C2700W)
質量(g)
70
種類
洋折釘
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス
付属品
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上
ソフトミラー
材質
ステンレス(SUS304)
種類
連結金具
寸法T(mm)
2
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
額縁工作用金具
材質
鉄
種類
洋折釘
表面処理(本体)
真鈴メッキ
いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。フックL型はキーホルダー、アクセサリーなどの小物の引掛けができるラスティ―専用パーツです。
幅(mm)
62
高さ(mm)
75
奥行(mm)
3
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
付属品
取付けネジ(3×20) 2本
材質
鉄板
安全荷重(kg)
(吊下げ)7
仕上
焼付塗装(アクリル)
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類
標準
シリーズ
ステンレスシリーズ
仕上
研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別
洋灯吊
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品
ナット1個、ワッシャ1個
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質
ステンレス
寸法L2(mm)
17
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別
洋折釘
材質
真鍮(C2700W)
種類
洋折釘
一番ベーシックなL字型のフックです。線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。
曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。
木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。
取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
色
黒
表面処理
黒亜鉛メッキ
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質
鉄
種類
洋折釘
表面処理(本体)
ユニクロームメッキ
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
鉄/ニッケルメッキ
備考
皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個
寸法(mm)
12×14×27.5mm
1袋(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷