エンコーダー ホイールのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「エンコーダー ホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メーター用ゴムプーリー MRM096」、「ホイール」、「エンコーダー」などの商品も取り扱っております。

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷


コーダアクセサリ。測定ホイール。これらは、コーダに接続 され、素材の動き、動きの速度などに簡単に対応できます。滑らかな合成、ストライテッド合成、またはストライテッドメタリックコーティングが施されています。 20 cm/ 回転または 50 cm/ 回転の開発。取り付けブラケット Z 119.017。標準フランジコーダの場合。 3 番号が付属 O 58 コーダーをO
仕様 ●アクセサリタイプ:エンコーダホイール●シリーズ:MR241●ボアサイズ:7mm アズワン品番 65-7315-53
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

概要一目でわかるあなたの利点Sick エンコーダホイールは、20 cm、10 mm ホイールボア O リング汎用測定ホイールです。 10 mm ソリッド / フルシャフトのエンコーダで使用します。 また、L ブラケットアクセサリ BEF-WF-36 もお勧めします。用途硬い表面の測定に最適です。 柔らかい表面のために BEF-MR-010020 を考慮しなさい注
仕様 ●アクセサリタイプ:エンコーダホイール●併用可能製品:10 mm シャフトエンコーダ●応用例:リニア測定 アズワン品番 65-7279-09
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1個
22,710 税込24,981
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーローラ式エンコーダ
種類 ロータリエンコーダ 電源電圧(V) DC12 最高使用周速度(m/min) 120 材質(ローラー部) NBR 消費電流(mA) 40 ローラーサイズ(mm) 外周300±0.1% 応答速度 20kHz 出力信号 位相差2相信号 出力抵抗 4.7kΩ 質量(g) 約650
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

概要一目でわかるあなたの利点Sick エンコーダホイールは、20 cm、10 mm ボアプラスチック製ユニバーサル測定ホイールです。 10 mm ソリッド / フルシャフトのエンコーダで使用します。 また、L ブラケットアクセサリ BEF-WF-36 もお勧めします。用途柔らかい面の測定に最適です 硬い表面については、BEF-MR010020R を参照してください注
仕様 ●アクセサリタイプ:エンコーダホイール●併用可能製品:10 mm シャフトエンコーダ●応用例:リニア測定●コード番号:213-3697 アズワン品番 65-7284-06
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

周速リング(ゴム広幅)
仕様 周速リング:KS-400、KS-500、KS-0800 幅(mm) 15 周長(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 保護構造 IEC規格 IP50 エンコーダ種類 インクリメンタル形
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ローラ式のライン速度計・測長計です。 ローラを接触させるだけで測定できる優れた簡便性 スリップを抑える硬質ウレタンゴム焼付ローラを使用
仕様 速度範囲:0~600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します) 付属品 コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製) 質量(g) 約400 電源(V) DC12±5%(100mA以下) 材質(ローラー部) 芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90) 出力電圧(V) Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時) 出力方式 トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上) 保護等級 IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時) 周長(mm) 200 出力波形 2相方形波 取付穴径(Φmm) Φ10×2(間隔:20) 保存温湿度範囲 (温度)0~+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35~93%RH以下(但し、氷結・結露しない事) 起動トルク 1mN・m 保存温度範囲(℃) -10~+65(但し、氷結・結露しない事) 耐衝撃(m/s2) 196 耐振動(m/s2) 19.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 位相差 90±45° 慣性モーメント(kg・cm2) 0.6 許容軸荷重(N) ラジアル:20
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この Sick 測定ホイールエンコーダは、堅牢なインクリメンタルエンコーダ、NBR70 測定ホイール、スプリングアセンブリを組み合わせて、リニア測定作業向けの簡単な取り付け及び調整ソリューションを実現しています。 さらに取り付けを簡素化するため、201-3666 が用意されています。 このエンコーダは、TTL 出力及び 4.5-5.5 V dc 電源で 1 mm のリニア分
仕様 ●エンコーダー技術:リニア測定●パルス/回転:200●最大回転数:3000rpm●出力信号タイプ:TTL●シャフトのタイプ:測定ホイール●電源電圧:4.5 → 5.5 V dc●解像度:1 mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:110mm●全体的な深さ:54.7mm アズワン品番 65-7344-28
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

10 mm ソリッドシャフト用の O リング付きアルミ製測定ホイール( NBR70 )です。Sick DFS60 エンコーダで使用する円周 300 mm注
仕様 ●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick DFS60 エンコーダ●シリーズ:BEF●材質:アルミ アズワン品番 65-7314-20
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品 メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個 質量(g) 545 桁数 5桁 リセット ツマミ方式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。 種類 ロータリエンコーダ エンコーダ種類 インクリメンタル 最大許容回転数(s-1[r.p.m]) 6000 保護構造 IP50 相当 軸径(Φmm) 6 質量(g) 約120(ケーブル0.5m含) 外径(Φmm) 38 動作温度範囲(℃) -10~+70(結露せぬこと) 最大応答周波数(kHz) 100 寸法PCD(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体) アルミニウム 最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 材質(ケース) 亜鉛合金 保護回路 負荷短絡保護、電源逆接続保護 材質(シャフト) SUS420J2
1個
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)