- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- エンコーダーのおすすめ人気ランキング
エンコーダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,820件の「エンコーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オムロン ロータリーエンコーダ」、「エンコーダ・デジタル計測器」、「光洋 エンコーダ」などの商品も取り扱っております。
小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])
5000
エンコーダ種類
インクリメンタル形
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様
慣性モーメント:255gcm2
質量(g)
400
タイプ
測長用
使用温度範囲(℃)
0~45
電源(V)
DC4.5~13
保護構造
IP50
出力形態
電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ
許容回転数(min-1[r.p.m])
700
取付内径(Φmm)
(軸)23(+0.15/+0.10)
消費電流(mA)
60以下
使用湿度範囲
35~90%RH(結露無きこと)
出力容量
残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル
出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)490(50G)
耐振動
39.2m/s2(4G)で30分
出力相
A、B相
出力位相差
90°±45°
起動トルク(N・m)
50×10-3
伝送距離(m)
15以下
Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
保護構造
IEC規格 IP50
エンコーダ種類
インクリメンタル形
「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)
アルミニウム
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
材質(ケース)
亜鉛合金
保護回路
負荷短絡保護、電源逆接続保護
材質(シャフト)
SUS420J2
工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部)
SUS304
保存温度範囲(℃)
-20~80
出力相
A、B相
種類
ロータリエンコーダ
電源電圧(V)
DC12
最高使用周速度(m/min)
120
材質(ローラー部)
NBR
消費電流(mA)
40
ローラーサイズ(mm)
外周300±0.1%
応答速度
20kHz
出力信号
位相差2相信号
出力抵抗
4.7kΩ
質量(g)
約650
高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。
種類
ロータリエンコーダ
エンコーダ種類
インクリメンタル
最大許容回転数(s-1[r.p.m])
6000
保護構造
IP50 相当
軸径(Φmm)
6
質量(g)
約120(ケーブル0.5m含)
外径(Φmm)
38
動作温度範囲(℃)
-10~+70(結露せぬこと)
最大応答周波数(kHz)
100
寸法PCD(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
ポリフェニレンサルファイド
質量(g)
約200(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])
1000
保護構造
IEC規格 IP50
出力
オープンコレクタ出力
精度
±1°以下
材質(ケース)
ABS
出力コードの種類
グレイ2進
分解能
256パルス/回転
回転方向
CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加
出力容量
印加電圧 :DC28V以下。シンク電流:16mA以下。残留電圧 :0.4V以下(シンク電流16mA時)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)
使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m2)
1×10-6以下
立ち上り/立ち下がり時間
1μs以下(制御出力電圧16V、負荷抵抗1kΩ、出力コード2m以下)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
出力軸許容ラジアル荷重(N)
30
出力軸許容スラスト荷重(N)
20
材質(取付金具)
鉄 亜鉛メッキ
最大応答周波数(kHz)
5
起動トルク(mN・m[gfcm])
0.98以下
周囲温度(℃)
使用時:-10~+55。保存時:-25~+80(ただし氷結しないこと)
論理
負論理(H=「0」、L=「1」)
材質(シャフト)
SUS416
耐電圧(V)
AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
エンコーダ種類
アブソリュート形
衝撃(耐久)(m/s2)
1000 X、Y、Z各方向 3回
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×1010回転)を実現。高速応答、広温度範囲(-10~+70℃)。耐塵、防噴流形。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能!
種類
ロータリエンコーダ
エンコーダ種類
インクリメンタル形
最大許容回転数(s-1[r.p.m])
5000
パルス数
3600
保護構造
IP65(耐塵・防噴流形)
出力
二相原点付出力(原点正動作)
最大応答周波数(kHz)
20.8
電源電圧(V)
DC10~30
許容リップル
3%rms以下
消費電流(mA)
DC16V未満:50以下/DC16V以上:70以下(無負荷時)
信号形式
二相出力+原点
デューティー比
50±25%
原点信号機
400P/R以下25~150%/500P/R以上:1±30(ただし60、3600P/R:100~300%、1800P:50~150%)
立ち上り/立ち下がり時間
3μS以下(ケーブル2m以下、最大負荷時)
出力形態
トーテムポール出力
負荷電圧(V)
DC35以下(電源)
起動トルク(N・m)
0.1以下(+20℃)
慣性モーメント(kg・m2)
(軸)1×10-5
許容軸荷重(N)
ラジアル:100・スラスト:50
軸受寿命
1.2×1010回転(最大荷重時での計算値)
質量(g)
ケーブル後出形:約600(ケーブル2m付き)・コネクタ形:約500
使用周囲温度(℃)
-10~+70
保存温度(℃)
-25~+85
周囲湿度(%RH)
35~85(結露なきこと)
耐電圧
AC500V 1分間(電源、信号線とケース間シールドは除く)
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(電源、信号線とケース間シールドは除く)
耐振動(耐久)
変位振幅 500P以下:0.75mm・600P以下:0.35mm/10~55Hz3軸方向核1h
耐衝撃(耐久)
500P以下:980m/s211ms・600P以下:294m/s211ms/3軸方向各3回
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
樹脂シャフトによる静電気対応。小型16mm角のコンパクトサイズ。
スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も100万回。
使用温度範囲(℃)
0~50
保護構造
IP40
出力
電圧
光源
LED
出力波形
矩形波
保存温度範囲(℃)
-20~80
出力信号
1 (High):4.5 V minimum、0 (Low):0.5 V maximum
出力相
A、B
RoHS指令(10物質対応)
対応
位相差
A、B:90°±45°
ローラ式のライン速度計・測長計です。
ローラを接触させるだけで測定できる優れた簡便性
スリップを抑える硬質ウレタンゴム焼付ローラを使用
仕様
速度範囲:0~600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します)
付属品
コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製)
質量(g)
約400
電源(V)
DC12±5%(100mA以下)
材質(ローラー部)
芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90)
出力電圧(V)
Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時)
出力方式
トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上)
保護等級
IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時)
周長(mm)
200
出力波形
2相方形波
取付穴径(Φmm)
Φ10×2(間隔:20)
保存温湿度範囲
(温度)0~+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35~93%RH以下(但し、氷結・結露しない事)
起動トルク
1mN・m
保存温度範囲(℃)
-10~+65(但し、氷結・結露しない事)
耐衝撃(m/s2)
196
耐振動(m/s2)
19.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
位相差
90±45°
慣性モーメント(kg・cm2)
0.6
許容軸荷重(N)
ラジアル:20
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
ケーブル長(cm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大応答周波数(kHz)
1024P/R or less:120、2000P/R or more:240
電圧(V)
【負荷側プルアップ】(最大)13.2
始動トルク
(最大)3.0×10-4N・m
許容角加速度(rad/s2)
(回転角)1×105
許容軸荷重(N)
スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
慣性モーメント(kg・m2)
1×10-9
最大回転数(min-1[r.p.m])
6000
質量(g)
5以下(ケーブル除く)
動作温度範囲(℃)
-10~80
保存温度範囲(℃)
-20~80
周囲湿度(%RH)
90以下(結露不可)
耐振動
55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
耐衝撃
4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
絶縁軸タイプで、多彩なバラエティ。
種類
ロータリエンコーダ
エンコーダ種類
インクリメンタル形
サイズ
12型
タイプ
絶縁軸
出力信号
A、Bの2相出力
定格電圧(V)
DC 5
操作
バーチカル
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様
慣性モーメント:4gcm2
質量(g)
70(ケーブル含む)
タイプ
測長用
使用温度範囲(℃)
0~45
電源(V)
DC4.5~13
保護構造
IP50
出力形態
オープンコレクタ
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
取付内径(Φmm)
(軸)8
消費電流(mA)
50以下
使用湿度範囲
35~90%RH(結露無きこと)
出力容量
残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル
出力/2mΦ3(先端未処理)
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)490(50G)
耐振動
39.2m/s2(4G)で30分
出力相
A、B、Z相
出力位相差
90°±45°
起動トルク(N・m)
5×10-3
伝送距離(m)
15以下
出力耐電圧(V)
30
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
型
薄型
形
インクリメンタル形
シャフト径(Φmm)
8
耐電圧
コンデンサアースのため(信号線とケース間)
コード長さ(m)
0.5
出力電圧(V)
H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下
出力形態
トーテムポール出力
分類
シリーズ:シャフト形
電源電圧(V)
DC4.75~30
負荷電圧(V)
DC35以下(電源)
出力電流(mA)
ソースH:最大10、シンクL:最大30
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)
-10~70
デューティー比
50±25%
慣性モーメント(kg・m2)
軸:2×10-6
ケーブル
シールド耐油塩ビ
許容リップル
3%rms以下
立ち上り/立ち下がり時間
3μs以下
シャフト長さ(mm)
15
保存温度範囲(℃)
-25~85
公称断面積(mm2)
芯線:0.14(8芯)
ケーブル外径(Φmm)
6
耐衝撃(m/s2)
~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回
位相確度
90度
許容スラスト荷重(N)
軸:30
許容ラジアル荷重(N)
軸:50
認定取得
CE
使用周囲湿度(%RH)
35~85(結露なきこと)
耐振動(耐久)(Hz)
変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
材質
板バネ:SUS304
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
約120(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])
10000
保護構造
IEC規格 IP50
材質(ケース)
鉄
分類
インクリメンタル形 中空軸タイプ
周囲湿度(%RH)
使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m2)
2×10-6以下
耐振動(耐久)
10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h
出力軸許容ラジアル荷重(N)
29.4
出力軸許容スラスト荷重(N)
4.9
最大応答周波数(kHz)
100
起動トルク(mN・m[gfcm])
1.5以下
周囲温度(℃)
使用時:-10~70(90%RH以下)。保存時:-30~85(ただし氷結しないこと)
出力位相差
A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)
エンコーダ種類
インクリメンタル形
衝撃(耐久)(m/s2)
300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
付属品
取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
約300(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])
5000
保護構造
IEC60529規格 IP65
材質(ケース)
アルミニウム
分類
インクリメンタル形 シャフトタイプ
消費電流(mA)
100以下。電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)
(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)
保護回路
出力負荷短絡保護
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引
出力軸許容ラジアル荷重(N)
80
出力軸許容スラスト荷重(N)
50
最大応答周波数(kHz)
125(Z相でリセットを行う場合は65)
起動トルク(mN・m[gfcm])
常温時:10以下、低温時:30以下
周囲温度(℃)
(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)
出力位相差
A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)
材質(シャフト)
SUS303
耐電圧(V)
AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
エンコーダ種類
インクリメンタル形
衝撃(耐久)(m/s2)
1000 X、Y、Z各方向 3回
外形60Φd中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダで、軸内径Φ20mm 側面配線引き出しタイプです。
用途NC工作機械テーブル位置制御などに。
材質
アルミニウム
長さ(mm)
41.5
材質/仕上
アルミニウム
質量(g)
約397(約330)
外径(Φmm)
60
周波数(kHz)
300
許容回転数(min-1[r.p.m])
6000
保護等級
IP50
使用周囲温度(℃)
-10~70℃、保存時:-25~85℃
接続ケーブル
接続ケーブル:後面ケーブル引出型
軸外径(Φmm)
20
起動トルク
150gf.cm以下(0.0147N.m以下)
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~90%RH
各種認証
CE