- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- エンジン洗浄機のおすすめ人気ランキング
エンジン洗浄機のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新298件の「エンジン洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジン式高圧洗浄機」、「高圧洗浄機 エンジン」、「タンク」などの商品も取り扱っております。
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に
燃料タンク容量(L)
3.6
燃料
無鉛ガソリン
使用時間(時間)
最大約2(満タン時)
騒音値(dB)
94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×960×775
ホース長さ(m)
吐出10、吸入3、余水3
関連資料
専用部品(7.3MB)
取扱説明書
(5.9MB)
エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
用途農機具等の洗浄作業。
最大吐出圧力(MPa)
12
常用吐出圧力(MPa)
10
最大吐出量(L/h)
420
吐出水量(L/h)
常用:360
付属品
ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン
材質
金属
本体質量(kg)
16.4
燃料タンク容量(L)
1.5
水温(℃)
許容:40
排気量(cc)
エンジン:87
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
エンジン式なのでハイパワーで作業が早い
本体・ガン・各種ホース付きですぐ使える
フルセット
自吸と水道直結両用可能
用途電気式に比べて圧倒的ハイパワーを実現
エンジンタイプ
空冷4サイクルガソリンエンジン 工進K180 179cc
燃料タンク容量(L)
3.6
燃料
無鉛ガソリン
使用時間(時間)
最大約2(満タン時)
最大圧力(MPa)
14
吸水量(L/min)
8
吐出水量(L/min)
8
吐出圧力(MPa)
14
最大出力(kW)
3.5
付属品
ガン(ネジ式)、吐出ホース(10m・ワンタッチ式)、一体型ノズルランス、吸入ホース(3m)、ストレーナー、水道直結用ホース、水道直結用ホースバンド、洗剤吸引ホース、ノズルクリーナーピン、余水ホース(3m)
騒音値(dB)
94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×480×505
質量(kg)
25
仕様
【ガン・ホース接続】ネジ式
ホース長さ(m)
【吐出ホース】10/【吸入ホース】3/【水道ホース】3
ノズル
直射・扇状切替
関連資料
専用部品(7.4MB)
取扱説明書
(2.9MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。
便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)
付属品
コック
成分
ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水
pH値
13.4(代表値)
危険物の類別
非危険物
アルカリ度(%)
2.6
溶剤分(%)
20
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄
2018年トラスコ掲載ページ
9 0081
高圧ホース(m)
20
1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄口蹄疫対策搬入車輌の洗浄林業機械の洗浄
2018年トラスコ掲載ページ
9 0080
壁面洗浄用、皮はぎ用の回転ノズル。
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様
高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別
洗剤タンク(洗剤噴射ノズル入)
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)
(最大)10、(定格)7
水量(L/min)
5
付属品
ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1400
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
14
定格使用時間
約30分
始動電流(A)
55
水温(℃)
40以下
防水性
IPX5
規格
P8バイアスカツト
関連資料
展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.64MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.62MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.64MB) 展開図46(0.65MB) 展開図47(0.67MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.73MB)
図解No
TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.7、MKW22GP アンローダ部品_No.7、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.7、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.9、SF22GW アンローダ部品_No.7、MSW1211S アンローダ部品_No.14、GSW10C-M アンローダ部品 バツクアツプリング P8_No.12、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.7、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.10、GSW15C アンローダ部品 バツクアツプリング P8_No.14、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.12、MBW270E-K 調圧弁部品_No.7、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、SF22GW-I アンローダ部品_No.7、MLKW1511H アンローダ部品_No.14、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.14、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.12など
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
洗浄&農用防除兼用、30L大水量タイプ
用途洗浄作業に/防除作業に
仕様
連続定格出力(kW/rpm):2.9
セット内容
本体、吸水ホース、吸水ストレーナ、余水ホース、バンド、噴霧ホース、ガンノズル、エクステンション、取扱説明書
質量(kg)
26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
機体:495×395×430
使用燃料
無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)
3.1
エンジン形式
空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP200)
始動方式
リコイル式
給水量(L/分)
30
最大圧力(MPa)
4
1台
¥108,800
税込¥119,680
7日以内出荷
関連資料
展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.21MB)
図解No
MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.30、GSW1007 ポンプ部品_No.30、KSW10-M ポンプ部品_No.31、MKW22GP ポンプ部品_No.21、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.30、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.32、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.30、GSW105 ポンプ部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.31、JHW708 ポンプ部品_No.31、GSW708 ポンプ部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.30、CKW10G 動力噴霧機部品_No.31、MKW10G ポンプ部品_No.30、JHW100-H ポンプ部品_No.30、GSW10-M ポンプ部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.31、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.30、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.30、GSW10C-M ポンプ部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.31
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
部品名称
ベンマトメ(2SF)
関連資料
展開図1(0.84MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.62MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.68MB)
図解No
CKW10G アンローダ部品_No.24、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.40、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.38、JHW100-H アンローダ部品_No.23、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.17、KSW10-M アンローダ部品_No.23、MBW22GP-M アンローダ部品_No.18、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.23、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.24、GSW10C-M アンローダ部品 ベンマトメ(2SF)_No.23、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.38、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.24、MSW1008-K 調圧弁部品_No.23、GSW10-M アンローダ部品 ベンマトメ(2SF)_No.23、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.38、MKW110-MC アンローダ部品_No.18、MKW10G 調圧弁部品_No.23、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.18、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.24など
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
パイプ内の洗浄が可能なパイプクリーニングホース ホース先のノズルが発する逆噴射の水圧でパイプの中をホースが進み洗浄します。 ホース長15m
用途パイプ内を洗浄したい時に
適合本体
JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
質量(kg)
1.1
アズワン品番
64-9480-85
関連資料
専用部品(7.4MB)
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。
大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。
HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。
パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に
関連資料
展開図1(0.97MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.93MB)
図解No
MS170ECH-R エンジン シリンダ,ピストン,マグネト部品_No.11、エンジン洗浄機10型 エンジン シリンダ、ピストン、マグネト部品_No.27、GS17EH エンジン シリンダ、ピストン、マグネト部品 オイルシール_No.11、MS170ECH-R エンジン シリンダ,ピストン,マグネト部品_No.27、GS17EH エンジン シリンダ、ピストン、マグネト部品 オイルシール_No.27、エンジン洗浄機10型 エンジン シリンダ、ピストン、マグネト部品_No.11、CKW10G シリンダ,ピストン,マグネト部品_No.11、GS17EHR エンジン シリンダ、ピストン、マグネト部品 オイルシール_No.11、GS17EHR エンジン シリンダ、ピストン、マグネト部品 オイルシール_No.27
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。
オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。
オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。
ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。
最高圧力(MPa)
3.5/3.5
型式
クリーン
電源(V)
単相100
起動形式
直入れ
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1430/1740
電源不要のエンジン式。ノズルはストレート、拡散15度、40度、ケミカル(洗剤用)の4種類。高圧洗浄で農機具、ブロック塀などの頑固な汚れも落とす。
用途アスファルト、コンクリート路面の苔の除去に。4種類のノズルが汚れた農機具・ガードレール・アスファルトのこけ等、色々な作業で活躍。高圧洗浄器、外壁掃除、玄関掃除として。
最大圧力(MPa)
12
水量(L/min)
(最大)7
付属品
洗浄ガン(バレル×1、トリガー部×1)、高圧ホース(10m)×1、自給用給水ホース(2m)×1、フィルター×1、水道用給水ホース(5m)×1、水道蛇口用ニップル×1、ケミカルホース(洗剤用80cm)×1、プラグレンチ×1、ドライバー×1
質量(kg)
16
定格圧力(MPa)
10
排気量(mL)
94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×510×440
使用燃料
無鉛ガソリン
騒音値(dB)
約90/m
連続使用時間(時間)
1.5(満タン)
燃料タンク容量(L)
1.5
エンジンタイプ
空冷4サイクルエンジン
始動方式
リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
2.0(2.7)/3600
点火プラグ
TORCH E7RTC/互換品 NGK BPR7HS
エンジンオイル容量(mL)
350(SAE10W‐40)
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
規格
43~46フクム
関連資料
展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB)
図解No
MKW110-MC ポンプ部品_No.44、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 エアーヌキバルブ_No.41、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.44、MKW10G ポンプ部品_No.39、GSW1007 ポンプ部品_No.41、KSW10-M ポンプ部品_No.42、GSW10-M ポンプ部品 エアーヌキバルブ_No.42、MSW-72-K ポンプ部品_No.42、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.44、GSW10C-M ポンプ部品 エアーヌキバルブ_No.42、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.44、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.45、CKW10G 動力噴霧機部品_No.44、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.43、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.42、JHW708 ポンプ部品_No.43、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.43、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.41、GSW708 ポンプ部品 エアーヌキバルブ_No.42、MSW-72-M ポンプ部品_No.42
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷