- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- エンドミル 11.5のおすすめ人気ランキング
エンドミル 11.5のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新689件の「エンドミル 11.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中ぐりバイト」、「穴ぐりバイト」、「エンドミル φ30」などの商品も取り扱っております。
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工
刃数
2
仕様
中仕上げ・仕上加工
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0~-0.03
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工
材質
HSS-CO
刃数
2枚刃
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
30
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質
超硬合金
刃先形状
刃先ギャッシュ当て
刃数
2
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.03
タイプ
刃先ギャッシュ当て
最大穴あけ能力
2.5D
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金
材質
コバルトハイス(高速度鋼)
刃数
4
刃径公差(mm)
0~+0.03
シャンク径公差(mm)
h6
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質
超硬合金
刃数
4
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.03
タイプ
刃先ピンカドタイプ
表面処理
TiAIN
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
最大穴あけ能力
2.5D
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質
超硬合金
刃先形状
刃先ピンカドタイプ
刃数
2
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.03
タイプ
刃先ピンカドタイプ
表面処理
TiAlN
最大穴あけ能力
2.5D
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工
仕様
中仕上げ・仕上加工
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0~-0.03
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工
材質
HSS-CO
刃数
2枚刃
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
30
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
刃径公差(mm)
0~-0.03
シャンク径公差(mm)
h6
ねじれ角(°)
42
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
ねじれ角
標準
シャンク径公差(mm)
h7
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8
刃数
2
ねじれ角(°)
30
溶製ハイス汎用エンドミル
材質
コバルトハイス
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
シャンク径公差(mm)
h7
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
被削材
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
表面処理
TiNコーティング
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
30
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
公差
0~-0.030
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
40
適合被削材種
銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8
刃数
2
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.03
シャンク径公差(mm)
h6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
側面加工に適しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
4
表面処理
G(TiN)コーティング
ねじれ角
標準
公差(mm)
+0.020~0
今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。
刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
35
使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
用途汎用
刃数
2
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
刃先形状
ピンカド
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
30
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途
材質
高級粉末ハイス
刃数
2枚刃
表面処理
Vコーティング
ねじれ角(°)
30