エンドレスタイ 100mのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
122件の「エンドレスタイ 100m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束バンド 1メートル」、「ロッキングヘッド」、「結束バンド1000mm」などの商品も取り扱っております。
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。
幅(mm) 7.6 タイプ 細幅 仕様 アヤ目付き 材質 ポリアセタール 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94HB 特性 耐候、難燃
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部) 使用温度範囲(℃) -40~+85(結束後) 難燃性 UL94HB RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(25個)
1,798 税込1,978
当日出荷

屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
幅(mm) 12.7 仕様 アヤ目付き タイプ 太幅 材質 ポリアセタール 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94HB 特性 耐候、難燃
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。
材質 ポリアセタール トラスコ品番 433-7506 タイプ 細幅 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94HB 引張強度N(kgf) ループ(最小値):780(79.54) 適合工具 MK15
1袋(25個)
1,798 税込1,978
当日出荷

材質 デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部) 使用温度範囲(℃) -40~+85(結束後) 難燃性 UL94HB RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(25個)
1,898 税込2,088
当日出荷

Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事 仕様 ハロゲンフリー、シリコンフリー 材質 耐候性アセタール 使用温度範囲(℃) -40℃~+85℃ 難燃性 UL94V-HB RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm) 12.7 長さ(m) 15 材質 デルリン(超耐候性アセタール樹脂) 使用温度範囲(℃) -40~+85(結束後) 難燃性 UL94HB 引張強度N(kgf) 1110(113) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候、難燃
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷

材質 ポリアセタール トラスコ品番 433-7182 タイプ 太幅 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94HB 引張強度N(kgf) ループ(最小値):1110(113.19) 適合工具 MK15
1箱(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質 66ナイロン 種類 耐候 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。 材質 11ナイロン UL規格 難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事 仕様 ハロゲンフリー、シリコンフリー 材質 耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪) 幅(mm) 12.7 タイプ 標準 使用温度範囲(℃) -40℃~+85℃ 難燃性 UL94V-HB 引張強度N(kgf) 1110(113) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)ほか
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様 屋外用 材質 耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃) -59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 材質 66ナイロン 種類 耐候性 使用温度範囲(℃) -40~85 特性 耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。 材質 ポリアセタール(POM)。ロック爪部:ステンレス(SUS302) 使用温度範囲(℃) -59~85
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
1袋(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
1袋(100本)ほか
特価
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 長さ(m) 4.5 幅(mm) 8.4 厚さ(mm) 2.5 質量(g) 30 使用温度範囲(℃) -17~93 ループ引張強度規格値(N[kgf]) 80
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様 屋外用 材質 耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃) -20~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具(タイメイト)MK15
エンドレスタイやLKタイ、ラッシングタイなどの長尺、太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け強度値で結束し、切断することができます。そのため、作業者の経験や勘に頼っていた引締め強度が均一になり、施工品質の安定化と確実なほう縛を実現します。
質量(g) 538
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

配線コードケーブル、カウリング等何にでも使用できるタイラップ。使用目的に合わせて選べるサイズを用意。
1セット(10本)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)