エンビダイヤカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「エンビダイヤカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ サンダー」、「塩ビ 管 切断 サンダー」、「紙管 カッター」などの商品も取り扱っております。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エンビダイヤカッター
塩ビパイプの切断、面取り、面仕上げができる乾式塩ビダイヤカッターです。小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリがありません。
用途塩ビパイプの切断・面取り・面仕上げ・キッチンパネルの切断に。 外径(Φmm) 125 刃厚(mm) 1.7 穴径(Φmm) 22 仕様 乾式 トラスコ品番 375-9105 質量(g) 170 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12200 適合材 塩ビパイプ、キッチンパネル チップ幅(mm) - 付属リング穴径(Φmm) 20
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷

小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリなし!
用途エンビパイプの切断・面取り・面仕上げに。 トミジ間・架橋ポリエチレン管・ボイド管・鋳鉄管・排水マスアジャスター・キッチンパネルの切断に。 適合材 塩ビパイプ 仕様 乾式 トラスコ品番 335-9484 質量(g) 150 付属リング穴径(Φmm) 15
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

塩ビパイプ切断用オフセット型カッター。キワ切りに最適。特に立ち上げ塩ビパイプは容易に切断可能。切断部(切り口)が見やすい。オフセット型だから見易く作業が容易。側面電着で面取りも出来る。オフセット型だから面取り・面直しも容易。法面塩ビ管等も楽々切断。
用途塩ビ、キッチンパネル 外径D(Φmm) 105 刃厚(mm) 0.8 内径寸法 M10 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップ高さ(mm) 3
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷

塩ビ管を軽く切断することができます。
外形(mm) 105 刃厚(mm) 1.2 内径(mm) 20 付属リング穴径(Φmm) 15 適合被削材種 塩ビ管 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。
用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断 トラスコ品番 809-4648 適合機種 XS150S、150H 質量(kg) 5
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

側面ダイヤ層付きで塩ビ管の切断と面取りに最適です。
用途塩ビパイプの切断面取りに 質量(g) 55 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様 乾式(ドライタイプ) タイプ セグメント ダイヤ層幅(mm) 7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。
用途塩ビ・プラスチック用。 切断能力(mm)鉄鋼 -
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20(付属リング15) 厚さ(mm) 1.3 粒度 #150 仕様 研磨/切断 最高回転数(min-1[r.p.m]) 15000 表面処理 チタンコーティング ダイヤ幅(mm) 20 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
899 税込989
当日出荷

レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断 仕様 乾式 材質 台金:工具鋼(SKS-5)。チップ:ダイヤ砥粒
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業塩ビカットネジ込み一発
塩ビパイプの切断+ディスクグラインダーへ直接取付が可能なネジフランジ付 切れ口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途塩ビパイプ切断用 外径(Φmm) 100 刃厚(mm) 0.8 穴径(Φmm) M10 仕様 乾式 トラスコ品番 301-6137 質量(g) 100 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14500 適合材 塩ビパイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 チップ高さ(mm) 15
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。 ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。 直角に切断でき、切りくずも発生しません。 脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
付属品 固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm) 材質 本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材 質量(kg) 約2.5 切断可能 外径(Φmm) Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなどの切断に。
内径(Φmm) 20 適合材 窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなど
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)