エンブレム取り外しのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
135件の「エンブレム取り外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力シールはがし」、「両面テープはがし剤」、「カーフィルム剥がし」などの商品も取り扱っております。
アラミド繊維の強力な糸で車のボディにキズをつけずエンブレムをはがせます。
質量(g) 90
1本(20g)
1,298 税込1,428
当日出荷

エンブレムなどをはずしたい時や交換したい時に特殊ライン(糸)を使ってキレイにエンブレムをはがせる新発想のキットです。
用途自動車用エンブレムの取り外し用 セット内容 はがし液10mL、グリップ×2、補充糸2m 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 10mL 危険物の性状 非水溶性
1セット
959 税込1,055
当日出荷

車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。ゼリー状なので垂直面での作業もOK
質量(g) 20
1本(20g)
749 税込824
当日出荷

指にフィットする専用グリップボディを傷つけずにエンブレムをはがせる
用途エンブレムの取り外しに 危険物の類別 非危険物
1個
249 税込274
当日出荷

車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。浸透性抜群な液体タイプ。
成分 有機溶剤系 質量(g) 20
1本(20g)
1,098 税込1,208
当日出荷

ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。 剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離 成分 石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用 使用方法 あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。 寸法(mm) 66×66×205 毒劇区分 普通物
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

スプレータイプのシールはがし剤です。自動車用ステッカー、シール及びのり跡の除去がカンタン、スピィーディーに行えます。
質量(g) 300
1本(90g)
1,198 税込1,318
当日出荷

粘着剤つき塩ビフィルム用のハクリ剤です。 ボディー外装に貼られているストライプ、ステッカー、紙ラベルをはがすのに最適です。 塩ビフィルム(ストライプ)をはがした後に残った粘着剤の除去にも使用できます。
容量(mL) 420 種類 ストライブはがし 形態
1本(420mL)
3,098 税込3,408
当日出荷

超強力両面テープがはがせる 天然オレンジ成分を主成分とした手にも素材にもやさしい溶液 スクレーパーとの併用でより簡単に作業できる
主成分 天然オレンジオイル
1個
799 税込879
当日出荷

タレにくく、飛び散りません。カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシール等をはがれ易くします。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。 タイプ スプレー
1本(220mL)
889 税込978
当日出荷

両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを落とす強力タイプです。
主成分 酢酸ブチル、ミネラルスピリット、シクロヘキサン、LPG 付属品 ヘラ1本
1本(50mL)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラベルの上からハケで塗るだけ。 はがれにくい強粘着ラベルもOK!
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離 成分 有機溶剤(キシレン含む) 寸法(mm) 95×68×84 毒劇区分 普通物
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。 透明
1個(200mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステッカー、シール、ラベル、テープ等をノリ跡がのこらないようキレイにはがせます。 古い接着剤の跡もキレイにとれます。
用途ボディ、ガラス面のステッカー、のり跡の除去 付属品 ヘラ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 25mL 危険物の性状 水溶性
1個(25mL)
589 税込648
当日出荷

スポットノズル付で幅の狭いテープでも適格にスプレーできます。両面テープへの浸透に優れています。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途両面テープのはがし。フックやガムテープ・両面テープなどのはがし後の汚れ落とし。 付属品 専用ヘラ 透明 主成分 混合有機溶剤
1本(70mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネートブレードが素材を傷つけにくいので、ステンレス・冷蔵庫・木材・プラスティック・車のステッカー・ガラスなどに張られたシールはがし、汚れ落し等に最適。
用途ステッカーはがし・窓そうじに 刃幅(mm) 20 全長(mm) 115 刃厚(mm) 1 材質(刃) ポリカーボネート 刃渡り(mm) 39
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます 軸径(Φmm) 6 軸長(mm) 19 本体寸法(mm) Φ90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モール、エンブレム等をはがした後に残った両面テープを除去するハクリ剤です。ステッカーやシールをはがした後に残ったのりも簡単にきれいに落とせます。内容物が分離している場合は良く撹拌して下さい。
容量(g) 400 形態 主成分 キシレン30%~40%
1本(400g)
2,598 税込2,858
当日出荷

クロームの輝きが魅せるエンブレム。 両面テープで貼り付けるだけだから簡単に装着できます。 複数の組み合わせコーディネートでオリジナリティーを更に演出可能。
仕様 両面テープ付 高さ(mm) 20 材質/仕上 ABS/クロームメッキ
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。 伸度(%) 680 主なワーク パーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)