エンマのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
3,150件の「エンマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「口金つぶし」、「釘抜き機」、「エンマ棒」などの商品も取り扱っております。
ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)ランキング1位
高い耐摩耗性と、バランスのとれた重量配分を実現しています。精密に加工されているため、プロフェッショナルの間で人気があります。強い負荷がかかる作業にも適した高耐久タイプです。切刃の硬度は約60HRCです。
1丁ほか
3,898税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

エンマ釘抜き 藤光ランキング2位
1個
6,998税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヤットコ BAHCO(バーコ)ランキング3位
1セット(5個)ほか
21,980税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


エンドニッパー TSUNODA(ツノダ)ランキング5位
飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)166トラスコ品番828-3562質量(g)205頭部厚(mm)11頭部幅(mm)35切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2先端長(mm)10柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

紙ひもを入れた後、口金の両端を押さえる時に使用します。<「バッグマイスター」とは>。バッグアーティストスクール「レプレ」と共同開発。職人が使っている道具を使いやすくアレンジした道具と資材、。本格的なバッグ作りの道具と材料のブランド「バッグマイスター」です。作品のデザインを邪魔しないベーシックフォルムの材料のラインナップ。今までの「バッグ作り」では足りなかったもの、「レザークラフト」の便利なもの、。バッグマイスターは、職人が使っている「本当に必要なものだけ」を取り揃えていきます。
材質鉄・真鍮全長(mm)165
1個
1,498税込1,648
当日出荷

ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
3,500税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ワイヤーの切断など材質焼き入れクロムバナジウム鋼
1丁
3,298税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)116トラスコ品番828-3575質量(g)70頭部厚(mm)8頭部幅(mm)18切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)9柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
1,798税込1,978
当日出荷

1個
3,570税込3,927
翌日出荷

口金に紙ひもを差し込む時に使用します。<「バッグマイスター」とは>。バッグアーティストスクール「レプレ」と共同開発。職人が使っている道具を使いやすくアレンジした道具と資材、。本格的なバッグ作りの道具と材料のブランド「バッグマイスター」です。作品のデザインを邪魔しないベーシックフォルムの材料のラインナップ。今までの「バッグ作り」では足りなかったもの、「レザークラフト」の便利なもの、。バッグマイスターは、職人が使っている「本当に必要なものだけ」を取り揃えていきます。
材質鉄・真鍮全長(mm)165
1個
1,498税込1,648
当日出荷

1本
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断全長(mm)167材質S55C質量(g)227最大口開き(mm)12.4刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1本
1,098税込1,208
当日出荷

BAHCO(バーコ)くぎ抜き
全長(mm)220材質特殊工具鋼トラスコ品番471-6841質量(g)500刃幅(mm)0
1本
5,998税込6,598
当日出荷

盆栽などのお手入れに。
用途コブ切り用材質刃部:刃物鋼幅(mm)50高さ(mm)210質量(g)220奥行(mm)20切断対象コブ
1個
8,698税込9,568
当日出荷

適合F.ころエンド等(スクリュー釘付タイプ)全長(mm)219
1個
8,998税込9,898
翌々日出荷

ハンマーなどを使用せず、3~4アクションで素早く釘を抜く事が出来る釘抜きです。
用途釘の抜き取り作業に。全長(mm)450質量(g)1650対応釘(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
当日出荷

過酷な使用に最適です。 精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ハンドルプラスチックコーティング硬度HRC(刃部)約60
1個
3,998税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)