- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 各種パレット
- エースマンボのおすすめ人気ランキング
エースマンボのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新39件の「エースマンボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マンボ」、「リン木」、「輪木王」などの商品も取り扱っております。
軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。
1個あたり重量430gと軽量で、ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。
用途パネルの仮置き用に。
倉庫の保管用に。
材質
ポリプロピレン樹脂
色
ライトブルー
トラスコ品番
116-1842
高さ(mm)
100
質量(g)
430
奥行(mm)
100
間口(mm)
490
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
資材設置時の手指挟み込み防止の為の取っ手付。重ねてコンパクトに収納。軽くて持ち運びに便利。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
460
寸法(長さ)
590
寸法(幅)
100
寸法(高さ)
100
安全荷重(t)
3
軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。1個あたり重量430gと軽量で、高さも約67cmと省スペースです。ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。特許取得しています。
用途パネルの仮置き用に。倉庫の保管用に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。
取り扱いに便利な持ち手をつけています。
用途工場、物流倉庫
高さ(mm)
120
奥行(mm)
180
間口(mm)
400
プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として
材質
ポリエチレン主体
色
黒
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途フォークリフト等による荷物の積み下ろしの台木として使用
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質
廃プラスチック
寸法(mm)
100×100×1000(L)
質量(kg)
9
1個
¥7,070
税込¥7,777
当日出荷
国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など
寸法(mm)
90角
長さ(m)
2
質量(kg/本)
11.04
1セット(2本)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。
耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。
耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。
クッション材。
長さ(mm)
300
材質
ウレタン
プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として
材質
ポリエチレン主体
色
黒
耐熱温度(℃)
80~100
国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。
軽量かつ耐久性に優れています。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
150
厚さ(mm)
80
寸法(mm)
(ミゾ部)幅20/深さ10
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
30×30×500(L)
質量(g)
400
アズワン品番
64-2210-53
1本
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分
Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質
真鍮
タイプ
四角
調質
F (製造したままのもの)
切断方法
鋸切断
サービス分類
オーダー・加工
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質
廃プラスチック
寸法(mm)
20×100×1000(L)
質量(kg)
3.6
1個
¥2,830
税込¥3,113
当日出荷
軽量で割れにくいエペラン製枕木<Φ40×20本積載用>
仕様
上面溝数 20箇所
材質
EPP8倍
色
ブルー
外寸(mm)
960×65×65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
50日以内出荷