- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- オイラー 油のおすすめ人気ランキング
オイラー 油のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新260件の「オイラー 油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイラー容器」、「油点滴」、「ピストルオイラー」などの商品も取り扱っております。
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質
真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別
非危険物
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
PP
ノズル長(mm)
107
危険物の類別
非危険物
油の他に、水・薬品に適しています。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)
180
材質
ポリエチレン、真鍮
高さ(mm)
156
質量(g)
36
タイプ
スーパー型
ノズル長(mm)
90
底径(Φmm)
58
ノズル形状
ストレート
危険物の類別
非危険物
エスコ品番
EA991CV-24
材質
真鍮(黄銅棒)、アクリル
胴径(Φmm)
100
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
G1/4
1個(530mL)
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。
ノズル長(mm)
100
危険物の類別
非危険物
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質
ポリエチレン、真鍮
タイプ
ニュースーパー型
ノズル長(mm)
85
ノズル形状
先曲り
危険物の類別
非危険物
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
220
タイプ
ベビー型
ノズル長(mm)
120
底径(Φmm)
60
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色
黄色
容量(mL)
200
高さ(mm)
153
質量(g)
50
ノズル長(mm)
86
ノズル形状
先曲り
危険物の類別
非危険物
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
狭い場所、細かい部分への注油に便利です。アルミボディーで軽量です。ペン型でポケット等に入るので携帯に便利です。
キャップ付きで油漏れの心配もありません。ミシン油等を入れてください。
用途工具・釣り具・ミシン等への注油作業。
仕様
キャップ付き
材質
アルミニウム、鉄
色
シルバー
容量(mL)
5
ノズル長(mm)
50
メモリー
なし
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
容量(mL)
500
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
色
イエロー
高さ(mm)
218
質量(g)
117
タイプ
ピストルオイラー
ノズル長(mm)
85
底径(Φmm)
95
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。
容量(mL)
400
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
282
質量(g)
50
タイプ
ベビー型
ノズル長(mm)
120
底径(Φmm)
76
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA991CV-21
材質
真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
胴径(Φmm)
38
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
G1/4
1個(27mL)
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
エスコ品番
EA991CV-12
材質
真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
胴径(Φmm)
50
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
G1/8
1個(65mL)
¥3,770
税込¥4,147
当日出荷
エスコ品番
EA991CV-34
材質
真鍮(黄銅棒)、アクリル
胴径(Φmm)
100
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
G3/8
1個(530mL)
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。
真鍮パイプを引き出してご使用下さい。
使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質
ポリエチレン、真鍮
色
イエロー
危険物の類別
非危険物
約500ccの油を滴下させることが可能です。
本体上部の透明部は硝子ではなく、アクリル管を使用しておりますので耐久性も向上しています。
油の量の調整が可能です。
用途軸受やプレス機などに油を滴下する際に使用
材質
黄銅条C2680R・黄銅棒C3604・真鍮網C2700W・アクリル樹脂・硬質硝子BC管・ニトリルゴムNBR・硬鋼線SW-C
トラスコ品番
859-0863
全長(mm)
206
質量(g)
490
寸法
(硝子外径×ネジD)100×G1/4
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
先端キャップを締めれば漏れがありません。
材質
(容器)ポリエチレン、(ノズル)真鍮
危険物の類別
非危険物
グリス注入用のオイルカップです
用途油圧機器などのオイル注入に
仕様
メッキ付
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)
300
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
220
質量(g)
37.5
タイプ
ベビー型
ノズル長(mm)
120
底径(Φmm)
60
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
減圧弁で圧力を制御し、フィルタで水分、ゴミを少なくします。
オイラはオイラ部に封入したベビコン油、タービン油などを強制的に圧縮空気へ噴霧します。
最高使用圧力(MPa)
0.98
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85