オイラーノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「オイラーノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注油ノズル」、「油用フレキシブル」、「油差し 工具」などの商品も取り扱っております。
フレキノズルは曲げられます。接続ねじ径は1/4です。
用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。 ねじ径 1/4 危険物の類別 非危険物
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品 もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップ トラスコ品番 370-8608 全長(mm) 133 質量(g) 12 容器(mL) 9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL) 180 材質 ポリエチレン、真鍮 高さ(mm) 156 質量(g) 36 タイプ スーパー型 ノズル長(mm) 90 底径(Φmm) 58 ノズル形状 ストレート 危険物の類別 非危険物
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm) 120 ノズルねじ径 PF 1/8 材質 本体:黄銅棒。パイプ:黄銅製 ねじ G1/8 六角対辺(mm) 12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番 0149-14-90-31 トラスコ品番 354-5822 適合本体 HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質 (ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン 全長(mm) 98 規格 医療機器クラスⅠ 針ゲージ 18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm) 80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ノズル取付部 G1/8 材質 黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm) (先端)7 チューブ径(Φmm) 6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 黄色 容量(mL) 200 高さ(mm) 153 質量(g) 50 ノズル長(mm) 86 ノズル形状 先曲り 危険物の類別 非危険物
1個
199 税込219
当日出荷

樹脂製で軽くて使いやすいです。液の量が見えやすくなっています。
用途機械油・潤滑油の注油に 材質 ハンドル:ポリアミド樹脂、ボトル:ポリエチレン(PE)、ノズル:ステンレス(SUS340) タイプ ピストルオイラー ノズル長(mm) 100 危険物の類別 非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。 真鍮パイプを引き出してご使用下さい。 使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質 ポリエチレン、真鍮 イエロー 危険物の類別 非危険物
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。
用途切削加工、冷却、給油用ノズルに 適合流体 切削油 材質 鉄、真鍮、クロームメッキ
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質 (フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲 -20~350℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ねじ込み 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。 ホースジョイント G1/4 (内径Φ6.5ホース用) 材質 軟質銅管製ノズル 空気圧力(MPa) 0.4(4kgf/cm2) 先端部 M5×0.5 ノズル外径(Φmm) 7.5 ノズル内径(Φmm) 2 空気吐出量(L/min) 100
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部取り外し可能です。接続ねじ径は1/4です。固定式ノズルのオイラーです。
ねじ径 1/4 危険物の類別 非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等) タイプ 空気・液体両用 吹付パターン 丸吹 空気圧力(MPa) 0.4(4kgf/cm2) ノズル外径(Φmm) 11 ノズル内径(Φmm) 3 吹出しパターン 丸吹パターン
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)