- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- オイル 小分けのおすすめ人気ランキング
オイル 小分けのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新220件の「オイル 小分け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小分け ボトル」、「オイルボトル 容器」、「エンジンオイル保管容器」などの商品も取り扱っております。
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)
30
ノズル
あり
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
片口
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
30
取手
あり
用途シンナー、クリアー、ホワイト等の小分けに。
仕様
表示ラベル付
材質
硬質ポリエチレン
ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質
HDPE
口内径(Φmm)
31
口数
両口
最小目盛(mL)
500
ノズル
あり
コック
あり
取手
あり
材質(本体)
スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)
602×596×500
種別
組立式
寸法(mm)
(小物置台部)120
質量(kg)
8.7
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。
特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。
取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。
口内径(Φmm)
31.6
材質
高密度ポリエチレン
目盛
なし
口数
片口
ノズル
あり
コック
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取手
あり
シンナー・クリア・ホワイトの小分けに。
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズル
なし
仕様
パッキン付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
両口
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)
44
寸法A'(mm)
44
取手
あり
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
口内径(Φmm)
31
仕様
偏平、中栓付
口数
片口
ノズル
なし
コック
なし
取手
あり
商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。
材質
ポリエチレン
色
ナチュラル
目盛
なし
ノズル
なし
コック
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
あり
取手付きで持ち運び便利。
ネームカード付きでオイル名を表示。
レベルゲージ付きで残量の確認ができます。
材質(本体)
スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)
170×530×395
質量(kg)
5.5
容量(L)
(オイル)25
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
ノズル付きのポリ容器です。
ノズル収納が出来ます。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
片口
ノズル
あり
コック
なし
取手
あり
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)
99
仕様
目盛なし、中栓付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
目盛
なし
口数
片口
最小目盛(mL)
-
ノズル
なし
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
99
取手
あり
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
20Lペール缶が5個分保管できます。
直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
用途潤滑油用(廃油不可)
内容積(L)
121
容量(L)
109
トラスコ品番
761-2460
セット内容
3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
27
色
ブルー
タイプ
標準
ピッチ(mm)
381×381
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
425×425×1090
アンカー穴(mm)
Φ14
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
便利な蛇腹状ノズルが付いています。本体、キャップ、ノズルはポリエチレン製です。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
ノズル
あり
コック
なし
取手
あり
胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
容量(L)
20
トラスコ品番
100-9390
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)
3
高さ(mm)
361
内径(Φmm)
286
板厚(mm)
0.4
危険物の類別
非危険物
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質
ポリエチレン
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
あり
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)
170
材質
本体/静電気防止ポリエチレン。キャップ/ステンレス
寸法(mm)
53×53×105
質量(g)
70
内容量(mL)
170
使用可能液体
アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
表面抵抗値(Ω)
109~1011
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質
本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)
110
奥行(mm)
140
規格
JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体
油類のみ
適合
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
口内径(Φmm)
24
ノズル
なし
仕様
目盛付、中栓付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
目盛
あり
口数
片口
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
24
取手
なし