オイル 計量のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
312件の「オイル 計量」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「計量ジョッキ」、「オイル 計量 容器」、「オイルジョッキ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,270 税込1,397
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 仕様 中栓付、先端キャップ付 材質 ポリエチレン(PE) 寸法L(mm) 230 目盛 あり 色(フタ) 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm) 18 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 関連資料 耐薬データ(3.8MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類 手付ビーカー 材質 PP 持ち手 あり 耐熱温度(℃) 121 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途車から抜いたオイル等の計量用 材質 高密度ポリエチレン(PE-HD) 開口部(mm) Φ180 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。 食品にもご使用いただけます。
材質 PP(ポリプロピレン) 目盛 あり 持ち手 あり 仕様 オートクレーブ可能
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質 PP 使用温度範囲(℃) 0~121
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。 容量(L) 5 セット内容 ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm) 材質 ポリエチレン 全高(mm) 357 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 227×200×357 底径(Φmm) 205 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


オイル・薬品の計量にご使用下さい。 同じ容量同士で積み重ねができます。
容量(L) 0.25 材質 ポリプロピレン 仕様 目盛付 寸法(mm) 75×111×120(H) 目盛間隔 25mlを下限とし、5ml
1個
890 税込979
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類 手付ビーカー 材質 ポリプロピレン(PP) 目盛 あり
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ザーレン計量器
質量(g) 557 危険物の類別 非危険物
1個
65,980 税込72,578
12日以内出荷

10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に 付属品 ジャバラノズル 危険物の類別 非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm) 外径/22、内径/18.5 ノズル長(mm) 530 セット内容 オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー 材質 ポリエチレン 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質 本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン 目盛 あり 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中から見えるメモリがポイント。計量カップを使うときの目線を考え、上からのぞいた時に見やすく、はっきり見えるメモリをつけました。液体だけでなく、「さとう・小麦粉」のメモリもついています。耐熱ガラス製なので湯せんや電子レンジなど温めながらの調理にも安心して使えます。
材質 耐熱ガラス 仕様 耐熱温度差:120℃ 種別 電子レンジ用
1個
1,200 税込1,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ポリカーボネイト 寸法(mm) A:125、B:175、C:175 容量(mL) 1000 使用温度(℃) 1~99 アズワン品番 64-7989-64
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

材質:メタクリル樹脂。液体(水・油など)500cc・小麦粉約250g・片栗粉約300g ・砂糖約300gが計れる便利な計量カップ。 目盛り白文字・黒文字の2色で印刷してあり、大変見易い設計。
容量(mL) 500 最小目盛(mL) 50 材質 メタクリル樹脂 耐熱温度(℃) 80 直径×高さ(mm) 104×117 TKG品番 9-0509-1201 TKG品番(2017) 6-0456-1301
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷