- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- グリスニップル・オイル窓
- オイルウィンドウのおすすめ人気ランキング
オイルウィンドウのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「オイルウィンドウ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ込み式オイルゲージ」、「オイルポット窓」、「オイルレベル ゲージ」などの商品も取り扱っております。
樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。
RoHS適合品。
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
材質
ポリカーボネート(PC)
本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:100℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。
破損の心配がない
油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適
材質
(本体)C3604/ニッケルメッキ、(窓板)プラスチック
形状
丸形
耐熱温度(℃)
130(MAX)
耐圧力(MPa)
1.5(40℃)
温度範囲(℃)
-20~70
材質
シールリング:NBR/耐油・耐ガソリン性、反射板:プラスティック/白、リング・ナット:アルミニウム、オイルサイトグラス:プレキシグラスPMMA/透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
ATEX指令に適合した防爆オイルレベルウィンドウ。
本体はアルミニウム合金製。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
[[QLGAX-M]]----メートル細目ねじ
[[QLGAX-G]]----管用平行ねじ
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:-20℃-150℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。
材質
(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)、止め輪、SUS301
油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。
耐熱温度(℃)
95(MAX)
形状
丸形
材質
透明プラスチック、(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)
0.8(40℃)
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
熱にたいしては約100℃
寸法E(mm)
2
種別
日の丸型
材質
(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質
形状
丸型
寸法C(mm)
8
耐熱温度(℃)
100
耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。
コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に
形状
丸形
油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適
耐熱温度(℃)
105(MAX)
形状
丸形
材質
特殊透明プラスチック、(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)
0.8(40℃)
本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:180℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。
耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。
取り付けが簡単です。
仕様
ねじ込み式、日の丸タイプ
材質
ポリアミド(PA66)
形状
丸形
耐熱温度(℃)
135
破損の心配がない
油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適
材質
(本体)C3604、(窓板)耐熱ガラス
形状
丸形
耐熱温度(℃)
160(MAX)
耐圧力(MPa)
1.5(40℃)
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
取り付け、取り外しが簡単です。
熱に対しては、約100℃。
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
材質
ポリカーボネート(PC)
インバータ等の表示確認にご利用ください。
丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)
ポリカーポネート(透明)
材質(リング)
AES(ライトベージュ)
材質(パッキン)
EPDM
設置場所
屋内、屋外兼用
対応板厚(mm)
~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
熱にたいしては約100℃
寸法A(mm)
38.5
寸法F(mm)
28
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
44
トラスコ品番
102-8758
種別
日の丸型
材質
(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質
形状
丸型
質量(g)
15
寸法C(mm)
12
寸法G(mm)
12
耐熱温度(℃)
100
取付穴径(Φmm)
38.0±0.2
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:180℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。
スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)
-30~100
耐熱温度(℃)
110
形状
丸形
仕様
ねじ込み式
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
材質(窓)
特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)
材質(レベル盤)
アルミニウム(A1050P)
材質(オイルシール)
二トリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-30~110
耐熱温度(℃)
110
形状
丸形
材質(本体)
特殊透明ポリアミド(PA-T)
材質(オイルシール)
二トリルゴム(NBR)
本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:100℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。