- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- グリスニップル・オイル窓
- オイルポット窓のおすすめ人気ランキング
オイルポット窓のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新234件の「オイルポット窓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光宝興産 オイルポット」、「オイルレベル ゲージ」、「オイルゲージ」などの商品も取り扱っております。
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
熱にたいしては約100℃
寸法E(mm)
2
種別
日の丸型
材質
(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質
形状
丸型
寸法C(mm)
8
耐熱温度(℃)
100
本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。
白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。
分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。
約100℃の耐熱性を持っています。
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません
反射板は油をはじくため汚れません
反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます
熱にたいしては100℃
形状
長形
仕様
スタンダード
材質
(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質
取付け方法
上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは1.5Nmくらい)
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
熱にたいしては約100℃
寸法A(mm)
38.5
寸法F(mm)
28
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
44
トラスコ品番
102-8758
種別
日の丸型
材質
(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質
形状
丸型
質量(g)
15
寸法C(mm)
12
寸法G(mm)
12
耐熱温度(℃)
100
取付穴径(Φmm)
38.0±0.2
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
熱にたいしては約100℃
寸法A(mm)
46.5
寸法F(mm)
35
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
50
トラスコ品番
102-8766
種別
日の丸型
材質
(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質
形状
丸型
質量(g)
22
寸法C(mm)
12
寸法G(mm)
17
耐熱温度(℃)
100
取付穴径(Φmm)
46.0±0.2
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
洗練された円形の一体型構造になっており、
取付が確実、且つ、容易にでき、しかも一目で正確に油面を確認できます。
窓には透明な耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた樹脂を用いております。油面を見易くするため、窓の表面を球面
状にすると共に、油量が一見してわかるよう、窓の中心部に赤色の丸印を付けてあります。
耐薬品用として窓にガラスを用いたものもそろえております。
反射板には反射効果をよくし、油面の確認が容易にできるように表面処理を施してあります。また通油孔を円周
上等分に6カ所設けてあるため、ハウジングへの挿入の際には、特にオイルゲージの上下左右を考慮する必要はありません。
外周ゴムは耐油性、耐老化性に優れた合成ゴムで、厳選された接着剤により補強環と一体焼付されております。
従ってすぐれたパッキン性をもち、漏洩の心配は全くありません。
耐熱温度(℃)
90
形状
丸形
仕様
標準型
連続使用温度(℃)
-30~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません
反射板は油をはじくため汚れません
反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます
熱にたいしては100℃
種別
デラックス
取付ねじE
M10×P1.5
耐熱温度(℃)
約100
材質
(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質
形状
長形
寸法L(mm)
29
寸法H(mm)
20
幅B(mm)
32
寸法F(mm)
16
寸法M(mm)
13
寸法N(mm)
27
寸法J(mm)
4
寸法G(mm)
20
寸法K(mm)
8
取付け方法
上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは15kgfcmくらい)
寸法N'(mm)
15
厚さC(mm)
12(ネジ部除く)
耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。
コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に
形状
丸形
油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。
耐熱温度(℃)
95(MAX)
形状
丸形
材質
透明プラスチック、(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)
0.8(40℃)
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は白色で、少々暗い場所でも表示がはっきり見えます。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
形状
丸型
寸法A(mm)
74.7
寸法F(mm)
62
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
80
材質
(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質
寸法C(mm)
14
寸法G(mm)
35
耐熱温度(℃)
100
取付穴径(Φmm)
74.0±0.3
樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。
RoHS適合品。
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
材質
ポリカーボネート(PC)
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
取り付け、取り外しが簡単です。
熱に対しては、約100℃。
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
材質
ポリカーボネート(PC)
取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。
材質(本体)
ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA)
仕様
二本線・HL
形状
丸形
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で、少々暗い場所でも「H」「L」の赤文字や線の表示がはっきり見えます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。熱にたいしては約100℃
形状
丸型
寸法A(mm)
59
寸法F(mm)
48
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
65
材質
(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質
寸法C(mm)
12
寸法G(mm)
28
耐熱温度(℃)
100
取付穴径(Φmm)
58.5±0.2
オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。
耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様
外径ツバ付型
材質
サイトグラス/ポリカボーネート樹脂
形状
丸形
耐熱温度(℃)
110
最高耐熱温度(℃)
110
耐圧(kg/cm2)
1.5(max.)
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は白色で、少々暗い場所でも赤の線(日の丸型は、日の丸の表示)がはっきり見えます。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
取り付け、取り外しが簡単です。
熱にたいしては約100℃
形状
丸型
材質
(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質
寸法D(mm)
3
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
8
取付穴径(Φmm)
35.0±0.2
外形寸法A(mm)
35.5
透明の本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で、少々暗い場所でも「H」「L」の赤文字や線の表示がはっきり見えます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。熱にたいしては約100℃
形状
丸型
材質
ポリカーボネート(PC)
耐熱温度(℃)
100
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は白色で、少々暗い場所でも赤の線(日の丸型は、日の丸の表示)がはっきり見えます。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
取り付け、取り外しが簡単です。
熱にたいしては約100℃
形状
丸型
材質
(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質
寸法D(mm)
3
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
8
取付穴径(Φmm)
30.0±0.2
外形寸法A(mm)
30.5
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は白色で、少々暗い場所でも赤の線(日の丸型は、日の丸の表示)がはっきり見えます。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
取り付け、取り外しが簡単です。
熱にたいしては約100℃
形状
丸型
材質
(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質
寸法D(mm)
3
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
6
耐熱温度(℃)
約100
取付穴径(Φmm)
25.0±0.2
外形寸法A(mm)
25.5
油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適
耐熱温度(℃)
105(MAX)
形状
丸形
材質
特殊透明プラスチック、(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)
0.8(40℃)