オイルポンプ バケット 流量計のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
109件の「オイルポンプ バケット 流量計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル 流量計」、「ドリルポンプ」、「オイルポンプ」などの商品も取り扱っております。
手動式のポンプでオイルの給油を行います。20L容量の油槽内蔵です。コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。
セット内容 耐油ホース2m、ノズル付 容量(L) 20 全幅(mm) 400 ホース長さ(m) 2 吐出量(mL) 40 危険物の類別 非危険物
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途JTC1033・TWHO-20Lの各オイルポンプの流量計として使用 仕様 本体メス1/4 変換アダプター1/2 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,900 税込28,490
当日出荷

流量計付。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。 仕様 (オイル粘度)0~♯100 付属品 流量計、アダプター 質量(kg) 約5(ペール缶除く) 径(Φmm) (タイヤ)150 全高(mm) (組立時ハンドル高さ)750 対応 (油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイル ホース長さ(m) 1.5 吐出量(mL) 約65/ストローク 危険物の類別 非危険物
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用 適合容器 20Lタンク 適合 対応粘度 0~100 質量(kg) 3.9 車輪径(Φmm) 150 吐出量 65mL/1ストローク ホース長さ(m) 1.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様 手動式・開閉バルブ付 適合 市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能 エスコ品番 EA990XB-1 ホース長さ(m) 【吐出ホース】1.5 吐出量(L/min) 6 吐出量(mL/ストローク) 50 危険物の類別 非危険物
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

圧縮エアーで加圧作動します。 40Lの大容量で多量の給油もラクラク!
寸法(mm) 450×410×850 質量(kg) 20 タンク容量(L) 40 エアーインレット プラグ(PT1/4オス) 吐出能力(L/min) 4(SAE31の場合)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のペール缶をそのまま使用します。ギア・デフオイル使用可能
適合容器 ペール缶 質量(kg) 5.5 高さ(mm) 80 ホース長さ(m) 2 吐出し量 1ストローク/100cc ホースねじ 1/2 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
28,900 税込31,790
3日以内出荷

20Lのペール缶に取り付け可能です。 レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。 ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に 適合容器 ペール缶 質量(g) 1000 ホース長さ(m) 1.28 ノズル口径(Φmm) 12 吐出量(mL) 70 危険物の類別 非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量流量計の中でも最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。ボイラ給油、燃料油などの計量管理・制御に利用できます 小型・計量 内部機構の簡素化により、取扱い・メンテナンスが容易 粘度変化の影響が少ない
適合流体 灯油・軽油・A/B/C重油 材質 本体:FC200。ロータ:AC3A。表示部:アルミニウムダイキャスト 使用温度範囲(℃) 流体温度:常温~80 寸法L(mm) 160 呼び径 20A フランジ JIS 10K 寸法d(mm) 15 最高使用圧力(MPa) 1 精度 ±0.5%以内 寸法D(mm) 100 表示 数字車カウンタ:8桁 寸法C(mm) 75 表示方式 機械式 寸法T(mm) 18 寸法W(mm) 120 寸法H1(mm) 51 最小目盛 0.02L 表示項目 リセット不可能積算流量(最大9999999.9L) 寸法H2(mm) 141 防爆構造 非防爆 周囲温度(℃) 5~60 粘度(mPa・s) 2~500 流量範囲(L/h) 灯油・軽油(1mPa・s~):100~1000。重油(10mPa・s~500mPa・s):30~1000
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
適合容器 ペール缶 寸法(mm) Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械の作動油等のオイル類の抜取り、入替え作業に最適です。ノズルの先端をオイルの中に差込み、引き手を引くとオイルは油筒内に吸入され、引き手を押し戻すと排出されます。
危険物の類別 非危険物
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番 126-5377 セット内容 専用ガンFTK-70G 質量(kg) 12.8 容量(L) 20(16kg缶) 吐出圧力(MPa) 24.5 吐出量(mL/ストローク) 4 ホース長さ(mm) 1800 適合グリース ちょう度#0・#1 危険物の類別 非危険物
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに タイプ 電動 ねじ径 M28(吐出部) 電源コード(m) 4 ノズル ガンタイプ 吐出口径(mm) 25 ヒューズ 筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m) 1.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量計無。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。 仕様 (オイル粘度)0~♯100 質量(kg) 約4(ペール缶除く) 径(Φmm) (タイヤ)150 全高(mm) (組立時ハンドル高さ)750 対応 (油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイル ホース長さ(m) 1.5 吐出量(mL) 約65/ストローク 危険物の類別 非危険物
1台
26,980 税込29,678
欠品中

表示部に液晶カウンタを採用した全く新しいタイプのコンパクト設計・安価な油専用流量計です。流量範囲は1:125(重油)の広レンジ測定が可能。最小流量も2L/h(重油)の超高感度です。計量部の可動部分はロータのみのシンプル構造。表示部は液晶カウンタの採用とメンテナンスフリーを実現しました。液晶カウンタはリチウム電池駆動。外部電源は一切必要ありません。また、電池は7年以上と長寿命です。ワイドな流量範囲。流量計入・出口に小型ストレーナ内蔵。配管接続時等における夾雑物を除去し、ロータの不回転を防止します。
適合流体 灯油・軽油・重油・その他油類 材質 本体:ADC+表面処理。ロータ:特殊カーボン 接続口径 G3/8 質量(g) 600 使用温度範囲(℃) 流体温度:-10~+55 最高使用圧力(MPa) 0.7 精度 ±1.0%以内 表示 LCDカウンタ 8桁 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×66×122 機能 カウントリセット付 最小目盛 0.01L 最大表示 999999.99L 電池寿命 7年以上(リチウム電池) 流量範囲(L/h) 灯油:10~250。重油:2~250
1台
37,980 税込41,778
欠品中

手動式のポンプでグリスの給油を行ないます。キャビネット内に多量のグリースが保有出来ますからコンプレッサのない屋外での作業にも適しています。フォロープレート付きで、グリースが無駄なく使用できます。市販のペール缶(16kg)をセットする事も出来ます。
容量(L) 16 仕様 使用グリース粘度:No.0程度 ストローク 参考値:38~43。条件:使用グリース:NLGl.No.0グリース、油温20℃、ホース・ガン:標準付属品を使用 最高吐出圧(MPa) 参考値:25。条件:使用グリース:NLGl.No.0グリース、油温20℃、ホース・ガン:標準付属品を使用 吐出量(g/ストローク) 参考値:3.2。条件:使用グリース:NLGl.No.0グリース、油温20℃、ホース・ガン:標準付属品を使用 危険物の類別 非危険物
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価で、流量範囲も広いです。(20~120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。 表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。
タイプ 瞬時、積算測定可能 質量(kg) 2 材質 本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR 接続口径 両端G1メス 材質(本体) AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 1 精度(%) ±1(繰返0.2) 計量方式 ディスク(機械式デジタル表示) 最大目盛 精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L) 材質(パッキン) NBR 積算機能 部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル) 流量範囲(L/min) 20~120
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数値が読みやすい大型LCDディスプレイ
アズワン品番 64-7988-79 危険物の類別 非危険物
1個
33,400 税込36,740
8日以内出荷

アクアシステムデジタル電池式流量計
タービンデジタル方式の簡易電池式流量計 安価で簡易的なおすすめタイプ 単4乾電池2個使用で取替も可能 キャリブレーション(校正)が可能 表示板は4方向に付け替え可能 接続口径は片側G1オス・片側G1メスです
使用流体 灯油・軽油 トラスコ品番 828-8319 材質 本体:AL、PP、鉄、SUS、繊維強化プラスチック パッキン:NBR 接続口径 G1オス・G1メス(入出変更可) 質量(kg) 0.4 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 2 電池 単4電池×2個(標準装備) 積算機能 部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル) 流量範囲(L/min) 6~120
1個
38,980 税込42,878
当日出荷