グリース用ハンドバケットポンプ

グリース用ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーション

手動式のポンプでグリスの給油を行ないます。
キャビネット内に多量のグリースが保有出来ますからコンプレッサのない屋外での作業にも適しています。
フォロープレート付きで、グリースが無駄なく使用できます。
市販のペール缶(16kg)をセットする事も出来ます。

ストローク
参考値:38~43
条件:使用グリース:NLGl.No.0グリース、油温20℃、ホース・ガン:標準付属品を使用
最高吐出圧(MPa)
参考値:25
条件:使用グリース:NLGl.No.0グリース、油温20℃、ホース・ガン:標準付属品を使用
吐出量(g/ストローク)
参考値:3.2
条件:使用グリース:NLGl.No.0グリース、油温20℃、ホース・ガン:標準付属品を使用
容量(L)16 仕様使用グリース粘度:No.0程度 危険物の類別非危険物 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02218684 SK-77 11.3
95,000
89,980
98,978 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
地域運賃
02218675 SK-55 8.7
69,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする