オイルランタン オイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
115件の「オイルランタン オイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルライター用オイル」、「パラフィン 液体」、「虫よけパラフィンオイル」などの商品も取り扱っております。
気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質 オイル:パラフィン系、ボトル:PET
1個(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本(350mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優しい香りで防虫効果。ススが出ないので室内でもクリーンにご使用できます。ユーカリ、ミントなど防虫効果の高い天然ハーブを用いたオイルです。
利用場所 屋内屋外両用
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。オイル注入口に、専用注入器で注入するだけの簡単補充!
セット内容 オイルタンク12個、OL-2000C レインボーオイル×6本、注入器×1本
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 Petroleum benzine 等級 一級 種別 一般用試薬(研究実験用) 濃度(%) 留分(50-90℃) : 90 vol 比重 d≒0.68 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 アズワン品番 89-0065-74 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) PRTR法 第1種 危険物の性状 非水溶性 CAS登録番号 8030-30-6
1本(500mL)
949 税込1,044
当日出荷

人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間) 20 材質 ブリキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×133×260(ハンドル含まず)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール 名称 燃料用アルコール 成分 メタノール90%、イソプロピルアルコール10% 化学組成 CH3OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 17.7L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 水溶性
1缶(13.5kg)
5,498 税込6,048
当日出荷

1セット(133mL)
819 税込901
当日出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイホワイト
無色、無味、無臭、無蛍光。純度が高く紫外吸光度が低い。安定性、耐光性が高い。安全性が高い。潤滑性が優れている。
用途クレンジングクリームなどの基油。各種食品機械の潤滑剤。エアフィルタ用オイルなど 流動点(℃) -10以下 危険等級 危険物の類別 第四類 銅板腐食(100℃×3H) 1以下 危険物の性状 非水溶性
1缶(15kg)ほか
18,980 税込20,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
燃焼時間(時間) 12 材質 ベース:アクリル、ホヤ:ガラス 質量(g) 500 外径×高さH(Φmm×mm) 80×198 TKG品番 9-1775-1201 TKG品番(2017) 6-1578-1201
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

名称 石油ベンジン 特級 等級 特級 濃度(%) 留分(50-80℃) : 90 vol 比重 d≒0.68 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 アズワン品番 2-3127-22 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) PRTR法 第1種 危険物の性状 非水溶性 CAS登録番号 8030-30-6
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

1本で約55時間分! 経済的で環境を重視した保温燃料!詰替式でランニングコストが大幅ダウン。 空き缶が出ず環境に優しい! 最後の一滴まで使いきれるので経済的。 透明容器で残量も一目で確認出来る!
質量(kg) 2.23 TKG品番 9-1638-0301 TKG品番(2017) 6-1454-0701
1本(2L)
2,398 税込2,638
5日以内出荷


キャンドル1個付。
材質 アルミ 寸法(mm) Φ55×91 質量(g) 70 燃焼時間(時間) 約4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

高度精製基油。 高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。 蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。 重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。 日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。
用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。 成分 石油系炭化水素100%
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスベース・ランプの灯りを風から守る、プロテクター付きオイルランプでテラスの食事などに最適です。風に強い!テラス席やガーデン席向けランプ
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)