- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- グリスニップル・オイル窓
- オイルレベル 窓のおすすめ人気ランキング
オイルレベル 窓のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「オイルレベル 窓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルレベル ゲージ」、「オイルゲージ」、「オイル レベル ゲージ 窓」などの商品も取り扱っております。
スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)
-30~100
耐熱温度(℃)
110
形状
丸形
仕様
ねじ込み式
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
材質(窓)
特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)
材質(レベル盤)
アルミニウム(A1050P)
材質(オイルシール)
二トリルゴム(NBR)
樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。
RoHS適合品。
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
材質
ポリカーボネート(PC)
オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。
耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様
外径ツバ付型
材質
サイトグラス/ポリカボーネート樹脂
形状
丸形
耐熱温度(℃)
110
最高耐熱温度(℃)
110
耐圧(kg/cm2)
1.5(max.)
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
熱にたいしては約100℃
寸法E(mm)
2
種別
日の丸型
材質
(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質
形状
丸型
寸法C(mm)
8
耐熱温度(℃)
100
オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。
耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様
外径ツバナシ型
材質
サイトグラス/ポリカボーネート樹脂
形状
丸形
耐熱温度(℃)
110
最高耐熱温度(℃)
110
耐圧(kg/cm2)
1.5(max.)
RoHS指令(10物質対応)
対応
破損の心配がない
油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適
材質
(本体)C3604/ニッケルメッキ、(窓板)プラスチック
形状
丸形
耐熱温度(℃)
130(MAX)
耐圧力(MPa)
1.5(40℃)
油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適
耐熱温度(℃)
105(MAX)
形状
丸形
材質
特殊透明プラスチック、(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)
0.8(40℃)
油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。
耐熱温度(℃)
95(MAX)
形状
丸形
材質
透明プラスチック、(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)
0.8(40℃)
耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。
コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に
形状
丸形
本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。
白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。
分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。
約100℃の耐熱性を持っています。
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
熱にたいしては約100℃
寸法A(mm)
38.5
寸法F(mm)
28
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
44
トラスコ品番
102-8758
種別
日の丸型
材質
(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質
形状
丸型
質量(g)
15
寸法C(mm)
12
寸法G(mm)
12
耐熱温度(℃)
100
取付穴径(Φmm)
38.0±0.2
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:100℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。
温度範囲(℃)
-20~70
材質
シールリング:NBR/耐油・耐ガソリン性、反射板:プラスティック/白、リング・ナット:アルミニウム、オイルサイトグラス:プレキシグラスPMMA/透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
破損の心配がない
油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適
材質
(本体)C3604、(窓板)耐熱ガラス
形状
丸形
耐熱温度(℃)
160(MAX)
耐圧力(MPa)
1.5(40℃)
耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。
透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。
側面からも油面を読み取ることができます。
取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)
90
形状
長形
本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:180℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。
本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:180℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません
反射板は油をはじくため汚れません
反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます
熱にたいしては100℃
形状
長形
仕様
スタンダード
材質
(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質
取付け方法
上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは1.5Nmくらい)
本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:180℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。
本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:100℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。