オイル差しのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
315件の「オイル差し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイラー キャップ」、「油さし」、「注入ボトル」などの商品も取り扱っております。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL) 300 材質 ポリエチレン 高さ(mm) 220 質量(g) 37.5 タイプ ベビー型 ノズル長(mm) 120 底径(Φmm) 60 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL) 180 材質 ポリエチレン、真鍮 高さ(mm) 156 質量(g) 36 タイプ スーパー型 ノズル長(mm) 90 底径(Φmm) 58 ノズル形状 ストレート 危険物の類別 非危険物
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 材質(本体) LDPE 材質(キャップ) PP ノズル長(mm) 107 危険物の類別 非危険物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。 真鍮パイプを引き出してご使用下さい。 使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質 ポリエチレン、真鍮 イエロー 危険物の類別 非危険物
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。 容量(mL) 400 材質 ポリエチレン 高さ(mm) 282 質量(g) 50 タイプ ベビー型 ノズル長(mm) 120 底径(Φmm) 76 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質 ポリエチレン、真鍮 タイプ ニュースーパー型 ノズル長(mm) 85 ノズル形状 先曲り 危険物の類別 非危険物
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エンジニア筒型オイラー
携帯に便利なコンパクトサイズ。ノズルを伸縮でき、奥まったところに便利です。クリーナー、水、オイルなどの液体に使用できます。
材質 ノズル:真鍮、本体:LDPE キャップ:PE 半透明 容量(mL) 20 質量(g) 8 ノズル長(mm) 100 メモリー なし 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
679 税込747
当日出荷

Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品 もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップ トラスコ品番 370-8608 全長(mm) 133 質量(g) 12 容器(mL) 9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
材質 ポリエチレン 高さ(mm) 220 タイプ ベビー型 ノズル長(mm) 120 底径(Φmm) 60 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 黄色 容量(mL) 200 高さ(mm) 153 質量(g) 50 ノズル長(mm) 86 ノズル形状 先曲り 危険物の類別 非危険物
1個
199 税込219
当日出荷

目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
容量(mL) 180 仕様 斜め型 材質 本体:ポリエチレン 寸法(mm) H165×W160×D63 容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色 質量(g) 40 ノズル長(mm) 120 メモリー あり 危険物の類別 非危険物
1個
369 税込406
当日出荷

容量(mL) 500 材質 ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー 高さ(mm) 218 質量(g) 117 タイプ ピストルオイラー ノズル長(mm) 85 底径(Φmm) 95 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

キャップ・目盛付。半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質 本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン 容器:白色透明、ノズル部分:緑色 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL) 35 トラスコ品番 293-9142 材質 ポリエチレン ブルー 高さ(mm) 98 質量(g) 7 タイプ ミシン型 ノズル長(mm) 52 先端穴径(mm) 0.5 底径(Φmm) 37 危険物の類別 非危険物
1個
99 税込109
当日出荷

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体) LDPE 材質(キャップ) HDPE 口内径(Φmm) 39.5
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 容量(mL) 35 材質(本体) LDPE ノズル長(mm) 38 材質(キャップ) PP 危険物の類別 非危険物
1個
59 税込65
当日出荷