- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
- オカノのおすすめ人気ランキング
オカノのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新205件の「オカノ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンに書けるペン」、「鍵穴 クリーナー」、「CRC スプレー」などの商品も取り扱っております。
長期潤滑性、耐熱性、耐圧性、防錆力に優れたオイルを使用し浸透性も特に良く効果を発揮します。
用途シャッターの潤滑、キシミ止めに最適
使用温度範囲(℃)
~40
臭気
あり
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.22L
危険物の性状
非水溶性
1本(220mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
従来のシリコーン系スプレーと同一用途に使用でき、本剤が多少、付着残留した場合でも塗装・接着・ホットスタンプ・メッキ等が可能です。(材料に直接塗布しないでください)
用途機械の定盤、刃物の滑走
皮革製品・レザー・家具等の艶出し
使用温度範囲(℃)
~40
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
特殊滑走用シリコーン
潤走効果を発揮し、べとつきが無く無色透明で、金属を錆びさせたり、繊維等を汚染致しません。
用途機械の定盤、刃物の滑走
各種カッターの粘着防止
皮革・ホームラバー・ウレタン等の縫製
各種カバーの被せ
使用温度範囲(℃)
~40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.42L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥598
税込¥658
当日出荷
水性シリコーン系タイプのマーカーペンタイプです。
木材に染みがつきにくく、ペンタイプで使用も簡単です。
用途敷居、建具、家具の引出し
文具用品の刃物の粘着剤等の付着防止
使用温度範囲(℃)
10~
危険物の類別
非危険物
1本(45g)
¥579
税込¥637
当日出荷
フローリングのキズ(ひっかきキズ・タバコのこげ跡・色あせ)を簡単に補修できるシートです。
用途フローリングはもちろん、机や扉など床面以外にもご使用いただけます。
形状
シート
フッ素とワックスの効果で戸車の性能が向上し、
サッシレールのすべりを良くします。
速乾タイプなのでホコリや汚れがつきにくく、
日々のお手入れに便利です。
用途窓や網戸サッシのレール部分や戸車のすべり性の向上。
成分
フッ素系パウダー、ワックス、石油系溶剤、LPG
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.0281L
危険物の性状
非水溶性
1本(60mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プラスチック製品のひび割れ補修に!収納ケースやゴミ箱などのプラスチック製品のひび割れを補修します。サッシ周りや床周りの防水などの業務用として使用されているテープです。手で簡単に切れます。
幅(mm)
40
長さ(m)
5
主な用途
補修用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥499
税込¥549
当日出荷
特殊溶剤を配合していますので、木工用刃物、機械等に付着した松ヤニ各種ヤニを効果的に除去する強力除去剤です。
用途チップソー、丸ノコ、帯ノコ、チェーンソー等木工機械用刃物。
機械、定盤等に付着した松ヤニ、各種ヤニの除去洗浄。
主な用途
ヤニ取り
適合機器
刃物、機械部品
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.42L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
成分
シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)
-50~100
性質
非水溶性
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。
ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様
乾燥方法/常温・焼付
使用方法
1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)。2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
タイプ
樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂
種類
プライマー
対応材質
(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン。(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
適合材
金属・非鉄金属樹脂
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤等
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
関連資料
よくある商品Q&A(0.4MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
測定レンジをHiレンジとLoレンジから選択できます。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しています。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232C・コンパレータ出力4点を装備しています。
仕様
耐過負荷:310kPa
材質
受圧素子:SUS316L
測定範囲
Hiレンジ/0.10~20.00kPa(表示範囲0.00~24.00kPa)、Loレンジ/0.1~133.3kPa(表示範囲0.00~145.00kPa)
精度
±0.25%FS±1dig
アナログ出力
4-20mA フルスケール値設定可能
表示分解能
0.01kPa
センサー
ピエゾ抵抗式半導体センサ
通信出力
RS-232C
ドリフト
温度:±0.03%FS /℃
被測定材
ガス:ステンレスが耐える気体
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
耐水性・密着性に優れるブチルゴム系粘着剤を使用しています。浴槽と壁などの直角面もピッタリと貼れる折り目付き。
用途水周り(浴槽と壁、洗面台と壁、流し台・調理台と壁)のすきま補修に。
材質
ポリエチレン、ブチルゴム系粘着剤
主な用途
隙間用
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
元の艶を変えないで手アカ、手の油の汚れを取ります。
塗装面やメッキ面を侵しません。
無色透明、拭き取った製品に油分、臭いを残しません。
拭き取り後、塗装・接着等の二次加工が出来ます。
用途家具、木工製品の簡単な汚れの拭き取り。
アクリル、塩ビ、ABS等のプラスチック。
アルミニューム、銅、真鍮等の金属。
対応材質
木材
主な用途
油汚れ
タイプ
速乾
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
高濃度特殊滑走用シリコーン
変成シリコーンを付加する事により滑走効果の向上と持続性がアップしました。
べたつきが無く無色透明で、金属を錆びさせたり繊維等を汚染致しません。
用途機械の定盤、刃物の滑走
各種カッターの粘着防止
皮革・ホームラバー・ウレタン等の縫製
各種カバーの被せ
使用温度範囲(℃)
~40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥998
税込¥1,098
4日以内出荷
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分
イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様
逆さ噴射可
付属品
操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別
油性、エアゾール
適合機器
機械部品
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
逆さ噴射可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
流し台の隙間などをキレイに補修!カッターなどを使用しなくても手で簡単にカットできます。曲線、凹凸面にもしっかり貼りやすい!
用途水回り、雨どい、屋根(波板・トタン)の防水補修に。
幅(mm)
50
長さ(m)
6
主な用途
多用途
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色
朱(インキ)
シリーズ
ネーム9
エコマーク認定
認定
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9.5
対応オプション
補充インキ:XLR-9N
頭文字
お
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
15112008
印面種別
浸透印
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱(インキ)
頭文字
お
シリーズ
ネーム6
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
6
対応オプション
補充インキ:XLR-9
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
ヘアカラーの退色を防止し、自然でしっかりした毛先の動きと毛束感をあたえ、ヘアスタイルを長時間キープ出来るハードワックスです。
性別
男性用
1個(90g)
¥1,190
税込¥1,309
5日以内出荷
揮発性の洗浄液で鍵穴にたまった油汚れやホコリを除去し、
フッ素とワックスの効果でカギの作動をスムーズにします。
速乾性で汚れがつきにくく、精密なカギの内部に適しています。
用途ドア・ロッカー・南京錠・スーツケース・金庫・キャスター・蝶番・車や自転車錠などの鍵穴の潤滑と洗浄。
色
無色
使用温度範囲(℃)
-20~150
容器
スプレー缶
主成分
鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.016L
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
1本(16mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷