- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- レインウェア・ヤッケ
- オカモト レインウエアのおすすめ人気ランキング
オカモト レインウエアのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新96件の「オカモト レインウエア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 養生テープ」、「挿入潤滑剤」、「オカモト 胴付長靴」などの商品も取り扱っております。
耐水圧の機能に透湿度の機能を持たせたレインスーツです。
上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。
ジャケットはファスナーとスナップボタンの二重構造になっています。
前立て下側には、水返しを付けていますので、雨の進入を防いでくれます。
ジャケットのポケットはフタつき(留め具ナシ)で左胸1ヵ所のみで、手首部はゴムタイプ、裾(胴部)は絞り機能は付いておりません。
パンツは胴ゴム入りで、裾幅はスナップボタンで2段階調節可能です。
スナップボタンで着脱可能な裏メッシュ入りのフード付きです。
色
ブルー
混率(%)
【表地】ポリエステル100(PUコーティング)、【裏地】ポリエステル100
耐水圧(mmH2O)
5000
透湿度(g/m2)
2000
アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンウエアです。フロントはファスナーと全面マジックのダブルフラップ構造で防水機能をアップ。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。
材質(裏)
ナイロンラミネート
材質(表)
塩化ビニール
アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。
材質(裏)
ナイロンラミネート
材質(表)
塩化ビニール
丈夫で軽いフェルトソール。
防滑性に優れています。
色
カーキ
足幅
2E
標準質量(g)
約735
股上(cm)
54
材質
ナイロン(PVCラミネート)
材質(ソール)
フエルト
超軽量配合、カップインソール入り、快適な吸汗速乾裏布、水や埃の侵入を防ぐカバー付きで、とても使い勝手のよいラバーブーツです。
用途一般作業、水場作業、土木作業、農業、ガーデニング用
機能
超軽量配合、吸汗速乾裏布、カバー付き
色
ブラック
材質(本体)
天然ゴム+合成ゴム
標準質量(g/片足)
690(L)
材質(カバー)
PVC
総丈(cm)
38.0(Lサイズ)
足幅
EE
超軽量オリジナルソール。
速乾メリヤス裏布(ベージュ)使用。
キープ部反射付。
カップインソール採用。
比重1以下 【水に浮く長靴】
機能
超軽量ソール、速乾メリヤス裏布仕様
足幅
3E
長さ(cm)
39(Lサイズ)
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
軽量発泡ラバー
材質(ソール)
軽量発泡ラバー
標準質量(g/片足)
640(L)
靴タイプ
長靴
オール耐油設計。自社工場で一貫した品質管理の元に生産された純日本製。PVCインジェクション成型により水漏れなし。爪先鋼製芯入りで足先を保護(JIS規格S級相当)。内布は速乾吸汗性で乾きが早い。衛生抗菌仕様。
機能
耐油、防臭、防菌、防カビ加工、速乾吸汗性
足幅
3E
長さ(cm)
約37(26cm)
標準質量(g/片足)
約1050(26cm)
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
PVC、(裏布)メリヤス(ポリエステル)
材質(ソール)
PVC
JIS規格
JIS規格S種相当
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴
優れた強度。作業性の良さが自慢です。
色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。
特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
用途内・外装工事の養生、引越作業、養生シートの固定に
主な用途
養生用
引張強度(N/25mm)
85
粘着力(N/25mm)
7.94
ゴム製なのでしなやかで使いやすいです。
左右兼用粉なしタイプです。
用途軽作業・園芸など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
Rohs2規制に対応している優れた耐寒性、透明性の軟質ビニールシートです。
用途間仕切り、カバー、養生
形状
ビニールカーテン
色
透明(青味)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロングセラーの農手。厚く強度あるため、重作業に最適
農作業、貝剥き、水産加工など……
メーカー従来タイプより、臭いを低減。装着時にぴったりフィット!
ずれ落ち防止の、ギャザー付き
グリップ力がより強く!
材質(表)
天然ゴムラテックス
種別
厚手
材質
天然ゴムラテックス 裏:綿パイル(植毛)
厚さ(mm)
0.5
色
黒
規格
食品衛生法適合
入数(双)
1
材質(裏)
レーヨン(練り込み)
RoHS指令(10物質対応)
対応
油、薬品への耐性が天然ゴムやポリ塩化ビニール製に比べ優れています。
指先フィット性が高く、ボルトやネジ等の細かい部分も掴める極薄手タイプです。
サイクルメンテナンスのような細かい作業にも対応。
用途車や自転車の整備、油を扱う作業、工場での作業、DIY、機械のメンテナンスに
色
ブラック
全長(cm)
24
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
(指先部)0.17、(掌部)0.15
入数(枚)
50
エンボス加工
外エンボス
厳選した上質の天然ゴム原料を使用、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。
用途包装用、結束用。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
1
色
アメ色
踏抜き抵抗板入り。ソール面の踏抜き板との一体構造であり抵抗板がずれずに安定しています。鉄製先芯。スコップガード付き。ヒール付き黒底。速乾メッシュ裏布。つや消し。
色
グリーン
足幅
2E
種類
セーフティシューズ
材質(アッパー)
ラバー
材質(ソール)
合成ゴム
材質(インナー)
ポリエステル/ポリウレタン
材質(先芯)
鋼鉄
靴タイプ
長靴
電子レンジからフリーザーまで対応。
新鮮さ長持ち、よく伸びてぴったりフィット。
材質(フィルム)
塩化ビニール樹脂
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
130
電子レンジ
○
調理食品加工に使えます。
油・薬品・洗剤に強いビニール製。
極薄だから素手感覚。左右兼用なので経済的です。
入数(双)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
用途一般荷造り用。
引張強度(N/10mm)
58