オスコネクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
16,646件の「オスコネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スウェージロック」、「susチューブ継手」、「オス/メス コネクター」などの商品も取り扱っております。
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
ねじの種類 R 材質 SUS316
1個
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 材質 スチール タイプ オスシート
1個
207 税込228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質 SUS316 形状 ハーフユニオン 使用流体 ガス・蒸気・油・水等
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 ハーフユニオン(R) 関連資料 (18.65MB)
1個
899 税込989
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 ハーフユニオン(R) 関連資料 (18.65MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 ハーフユニオン(NPT) 関連資料 (18.65MB)
1個
919 税込1,011
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


R(PT)-G(PF)(メスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 材質 スチール タイプ メスシート
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水、その他 最高使用圧力(MPa) チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類 R 材質 SUS316 タイプ 耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃) チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質 炭素鋼 形状 テーパー 種類 鋼管用くい込み継手 温度範囲(℃) -20~+250
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 材質 スチール タイプ オスシート
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,812 税込1,993
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) (メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質 ステンレス(SUS316) 形状 ユニオン 使用流体 ガス・蒸気・油・水等
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
ねじの種類 Rc 材質 SUS316
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 SS・SC相当鋼 形状 アダプタ 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類 R×G
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
特価
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)