- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- オストワルド粘度計のおすすめ人気ランキング
オストワルド粘度計のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新98件の「オストワルド粘度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「表面張力測定」、「ビスコテスター」、「ブルックフィールド 粘度計」などの商品も取り扱っております。
・比較測定に用いられる粘度計です。
・毛細管径によって、No.1からNo.6まであります。
・比較測定用の相対粘度計です。球の容量は約3mLです。
JIS Z 8803 液体の粘度 測定方法
L1
300
L2
25
・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。
・表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。
・動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付)
・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。
材質
ほうけい酸ガラス
塗面の仕上がりや塗料吐出量は塗料粘度に大きく左右されますから、使用する塗料・被塗物によって適正な塗料粘度を保つ必要があります。
勘に頼らず、より科学的に塗料粘度を管理できます。
容量(cc)
47
トラスコ品番
322-9637
全長(mm)
273
高さ(mm)
61
質量(g)
255
カップ径(Φmm)
57
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
付属品
1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(全長約900mm)、単3形アルカリ乾電池、ACアダプタ
種別
高粘度用
測定範囲
(3号ロータ)0.3~13dPa・s(3号カップと組合わせる)、(1号ロータ)3~150dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)、(2号ロータ)100~4000dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)
質量(g)
約260(電池含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタVA-05J
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×77×40(突起部含まず)
測定精度(%)
指示値の±10、再現性±5
ローター回転数(min-1[r.p.m])
62.5
明るく鮮明なバックライトにより測定値を読み取りやすいです。USBケーブル使用でパソコンにデータ保存が可能です。※10mPa・s以下は別途No.0スピンドルが必要です。
用途付属品:スピンドル4本セット(L1.L2.L3.L4)・PT100温度センサー
サイズ(mm)
300×300×450
アズワン品番
3-9142-01
1個
¥397,000
税込¥436,700
10日以内出荷
音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定
付属品
取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P)
質量(kg)
計測部:約5.0、表示部:約1.3
電源
ACアダプタ(標準付属)
測定方式
SV型(音叉型振動式)
固有振動数(Hz)
30
通信機能
RS232C 25ピンメス標準装備
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプル量(mL)
35~45
タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
セット内容
標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト
質量(kg)
9
粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。
回転速度(min-1[r.p.m])
5/10/20
寸法(mm)
101×138×264.5(取手除く)
質量(g)
約880
電源
アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション)
精度
±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5)
測定単位
SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示
使用環境
温度/5~40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと)
材質(接液部)
ステンレス鋼
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。
重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。
測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。
小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
ローター回転数(min-1[r.p.m])
62.5
質量(g)
約260(電池含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタVA-05J
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×77×40(突起部含まず)
現場で手軽に使用できファンネル粘性として表示!
ファンネル粘度計 S-251は、泥水用の簡易型流下式粘度計で、ファンネル粘性を求めます。容器容量は、500ccです。
セット内容
ファンネル(ロート)、蓋、三脚 、容器、収納袋
容器
500cc
片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。
用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など
回転数(min-1[r.p.m])
62.5
測定範囲
3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s
付属品
1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ
寸法(mm)
175×77×40
質量(g)
260(電池含まず)
タイプ
高粘度
電源
単3電池×4またはACアダプタ(付属)
測定精度
指示値の±10%
再現性
±5%
試料容量(mL)
約350(3号:約170)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
材質
本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮
容量(mL)
100
質量(g)
180
規格
DIN 53 211
材質
本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮
容量(mL)
100
質量(g)
320
規格
EN ISO 2431
・ASTMD445、D446参考、JISK2283に準拠しています。
・一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています。
・動粘度0.5~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付)
・傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるようになっています。"
材質
ほうけい酸ガラス
表面張力差異補正不要の動粘度計です。
材質
硼珪酸ガラス
適合規格
ISO3105