オゾンマスクのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「オゾンマスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オゾン フィルター」、「活性炭 マスク」、「ガスマスク」などの商品も取り扱っております。
溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等) 国家検定合格番号 TM15 サイズ M 吸気抵抗(Pa) (社内基準値):50(±15) 石綿(アスベスト)類対策用 レベル4対応可能 粒子捕集効率(%) (社内基準値):96以上 ろ過No. メカニカル 材質(接顔体) NBR 質量(g) (社内基準値):195(±10) 種別 取替式防じん 吸気抵抗上昇値(Pa) (社内基準値):120 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 排気抵抗(Pa) (社内基準値):45(±15) 仕様 活性炭素繊維入りフィルタ。ダブルクッション。溶接時の不快臭を取り除きます 適合 (ろ過材)U2W トラスコ品番 326-8128 区分 RL2 材質(面体) ニトリルゴム面体 適合フィルター U2W 取扱説明書 指定防護係数 10
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ろ過材に活性炭をブレンドしていますので、粉じんと同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。軽量・コンパクト。ボンネット面体採用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM539号 排気ゴム弁 T-7K型 吸気ゴム弁 小判03型 頭ひも タイプRB 適合 (フィルター)アルファリングフィルタLAS-51C型 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 97.3 質量(g) 89 基準質量(g) 89±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 68 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 37 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 65±15 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 35±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 125 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 仕様 クリアケース。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL2 機能 フィットチェッカー内蔵 アズワン品番 1-4546-01 適合フィルター LAS-51C型 指定防護係数 10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等) 種別 フィルター/ろ過材 区分 RL2 仕様 活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ 適合 (マスク) DR165U2W、DR80U2W、DR28U2W、DR28KU2W、DR26U2W、DR28AHP トラスコ品番 332-3510 質量(g) 13 粒子捕集効率(%) 96以上 ろ過材の種類 メカニカルフィルタ アズワン品番 64-8899-01
1セット(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

用途オゾン除去 不快臭除去 金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等) タールミスト オイルミスト 水ミスト(湿式研摩作業等) 種別 フィルター/ろ過材 区分 RL2 仕様 活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ 適合 DR76U2、DR73KU2、DR73U2、DR76U2-s 粒子捕集効率(%) 96以上
1個
599 税込659
当日出荷

1個ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状 カップ型 仕様 活性炭入(有機臭防止) トラスコ品番 449-3826 サイズ レギュラー 区分 DS2 質量(g) 19 タイプ 使い捨て 入数(枚) 10 国家検定合格番号 TM562 使用限度時間(h) 9 活性炭 入り 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

コンパクト設計です。 ろ過材は活性炭素繊維(ACF)入りで、不快臭や溶接時に発生する有害なオゾンも除去します。 ろ過材は水も油もはじきます。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。 溶接・溶断およびサンダー・グラインダー作業。 清掃作業・農薬の散布(乳剤は不可)。 サイズ M/E 縦(mm) 117 横(mm) 100 粒子捕集効率(%) 95以上 吸気抵抗(Pa) 80以下 質量(g) 155 仕様 しめひも:2点支持1本式 トラスコ品番 415-4436 種別 取替式防じん 区分 RL2 国家検定合格番号 第TM403号 材質(接顔体) 塩化ビニル 指定防護係数 10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

防臭・防じんに優れた4層構造。 臭いをキャッチする特殊活性炭素繊維。 耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。 鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピース。
用途臭い、ほこりの多い作業に。 種別 簡易マスク 粒子捕集効率(%) 95(1~2μ) 活性炭 入り 材質(ノーズクリップ) 樹脂
1箱(50枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象 フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g) 70以下(面体のみ) タイプ 半面タイプ 型式検定合格番号 TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個) 1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ 吸収缶1個使用タイプ 種別 防毒マスク 国家検定合格番号 TN304 材質(接顔体) シリコーンゴム 材質(面体) シリコーン面体 適合吸収缶 CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ 取扱説明書
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
種別 防塵マスク(使い捨て式) 形状 カップ型 仕様 吸湿性に優れた立体接顔クッション付き。しめひも調節可能。しめひも/550型(二本ひも式) 区分 DS1 質量(g) 12.3以下 入数(枚) 10 吸気抵抗(Pa) 40以下 粒子捕集効率(%) 80.0以上 国家検定合格番号 第TM383号 使用限度時間(h) 12 活性炭 入り 排気抵抗(Pa) 40以下 ひもタイプ お面式 指定防護係数 4
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号 第TN421号 種別 防毒マスク 質量(g) 117(±10) タイプ 吸収缶1個使用タイプ 機能 フィットチェッカー内蔵 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-4548-11 適合吸収缶 KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。 種別 防毒マスク タイプ 半面形 適合ガス 有機ガス トラスコ品番 765-2569 セット内容 防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個 形状 直結式小型 グレー 質量(g) 109 吸気抵抗(Pa) 8(実測平均値) 国家検定合格番号 (面体)TN488、(吸収缶)TN383 排気抵抗(Pa) 54(実測平均値) 適合吸収缶 3301J-55 関連資料 製品カタログ(0.47MB)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
適合マスク R-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3 質量(g) 41.0±6.0 国家検定合格番号 第TN435号 除毒能力(分) 85以上 仕様 バイプロミクロンフィルター内蔵 種別 吸収缶 区分 S1 取付方式 外付け式 破過時間 85以上
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 取替式防じん 仕様 クリアケース。フィットチェッカー内蔵。フィルター付 適合 (フィルター)アルファリングフィルタLAS-51型 区分 RL2 質量(g) 99 国家検定合格番号 第TM538号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 72 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 25 機能 フィットチェッカー内蔵 基準質量(g) 89±15 吸気抵抗上昇値(Pa) 123 排気ゴム弁 T-7K型 吸気ゴム弁 小判03型 頭ひも タイプRB 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 98.0 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 70+10、70-10 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 35±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 適合フィルター LAS-51型 指定防護係数 10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

面体はコンパクトなので、溶接面との併用がとてもスムーズで作業が楽にできます。 作業時に発生するヒューム(有害な白い煙)、粉塵をしっかりキャッチし、安全に作業していただけます。肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。
用途溶接・解体・研磨作業及び薬液噴霧・紛体原料取扱い作業等での防じん。 種別 取替式防じん 区分 RL2 型式 サカヰ式1005R-08型 フィルター マイティミクロンフィルター1005用
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号 第TM644号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.97 質量(g) 156 基準質量(g) 172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 64 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 81 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 仕様 クリアケース。フィルター付 適合 (フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別 取替式防じん 区分 RL3 指定防護係数 10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーのフィルタU2Wを使用しています。
区分 RL2 質量(g) 235 取扱説明書 指定防護係数 10
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)