オゾン殺菌装置のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
105件の「オゾン殺菌装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紫外線消毒器」、「オゾン発生装置」、「オゾン」などの商品も取り扱っております。
介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


薬剤不要のため環境面で無害です。消費電力も少なく経済的です。簡単に設置ができメンテナンスも楽です。
用途工作機械の水溶性切削液の腐敗臭に。 トラスコ品番 423-7722 寸法(mm) 155×260×160 質量(kg) 3.2 吐出風量(L/min) 13(0.01MPa) 消費電力(W)(50/60Hz) 19/18 オゾン発生量 高80mg/h、低30mg/h 脱臭機能
1台
特価
87,980 税込96,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菌類、ウイルスの不活化に十分な高濃度オゾンを発生し、インキュベーター庫内を殺菌しコンタミネーションを防止します。乾燥状態で殺菌ができ、処理後はすぐに使用できます。オゾンは殺菌後、自己分解機能により消失します。エキシマランプによるオゾン発生により、有害な窒素酸化物(NO X)(窒素酸化物)の生成がありません。紫外線照射タイプと異なり、影になる部分や隙間でもオゾンが行き届き、殺菌が可能です。小型のインキュベーター内でも設置できるコンパクト・薄型サイズですが、パワフルな能力で、小型~大型まであらゆるインキュベーターの殺菌に使用できます。サイズ・対象物に応じて4種類のタイマー機能を選択することができます。
1個
416 税込458
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様 網棚1段 質量(kg) 3.5 消費電力(W) 9 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×235×186 殺菌灯 紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm) 225×200×106
1個
37,900 税込41,690
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オゾンガス発生装置MOZSは、Mini-CUBEシリーズの共通筐体に酸素ガス発生装置部(PSA)と、オゾン発生ユニットを組み込む事を実現しました。 オゾン原料に低露点・高濃度の酸素ガスを用いる、メーカーの既存製品(オゾン発生装置:PZシリーズ)と同様の機器構成を採用し、オゾン発生量 2g/h を業界最小サイズとなっております。 原料を空気とするオゾン発生装置は、オゾン化の副産物として、有害なNOxガスを大量に発生させますが、本装置は低露点の酸素ガスをオゾン化する事により、有害なNOxガスの発生を大幅に減らしたオゾンガスを提供します。 ゴム、樹脂のオゾン劣化試験、化学実験用の酸化促進ガス及び、農業、養殖業界での生産環境の殺菌用等、さまざまな用途にご使用頂けます。 さらにMOZSは従来の機械的なイメージから一転したスタイリッシュなデザインとその優れた特性で、病院、福祉関連施設、ホテル、食品工場、スーパー等において殺菌・脱臭などの様々なニーズにお応えします。
用途化学(酸化プロセス)、排水処理、脱臭(脱色、分解)、クリーニング、綿づめ(脱臭、漂白)、水産(殺菌、浄化)、耐久試験(酸化腐食)、樹脂加工(ラミネート加工) 吐出圧力(MPa) 0~0.05 仕様 (オゾン発生方式)空冷円筒型、無声放電式、(原料酸素発生方式)PSA方式(O2濃度 90±5%以内 露点-55℃以下) 周囲温度(℃) 5~35 周囲湿度(%RH) 10~80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×392×310(ゴム脚含まず) 質量(kg) 25 騒音値(dB) 55 消費電力(kW) 0.3 電源電圧 AC100~240V(50/60Hz)
1台
999,800 税込1,099,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質 本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード 1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)オゾン試薬
名称 オゾン試薬 測定物質 オゾン(O3) 危険物の類別 非危険物 使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(100回分)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSA方式により空気中から酸素ガスを濃縮し」、オゾンガスの原料としていますので、Nozガス(有毒)の発生を大幅に低減しております。
用途電源があれば設置場所は自由自在!低騒音で室内でも安心してご使用頂けます。 ガス流量(Nm/H) 0.24(4.0NL/min) ガス圧力(MPa) 0.049MPa(0.5kg/cm2・G) 仕様 (オゾナイザー)空冷円筒型 無声放電方式、(酸素ガス発生部)PSA方式(O2濃度90%以上、露点-60℃以下)
1台
1,198,000 税込1,317,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロプラズマ発生装置を内蔵した、全く新しい殺菌ロッカーです。保護めがね等の殺菌に最適です。 殺菌灯やフィルタなど交換部品がなく、メンテナンスフリーです。 ファンの効果でオゾンとマイナスイオンがまんべんなく庫内に広がり、すみずみまで殺菌効果が届きます。 マイナスイオンによって消臭効果もあります。 UVランプなどのように直視によって目を傷める心配がありません。
付属品 棚板×2枚 材質 ステンレスSUS304 寸法(mm) 360×280×690 質量(kg) 15.3 消費電力(W) 13 電源コード(m) 3 庫内寸法(mm) (有効内寸)290×260×510
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品 ACアダプタ(100V) 材質 本体/SUS304、UV用接水保護管/石英 ランプ寿命 約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間) 殺菌効率(%) 約95以上 通液可温度(℃) 1~40
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。 消毒完了後は自動的に消灯します。 扉を開くと殺菌灯は消灯します。
材質 本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工 質量(kg) 7 電源 AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×250×330 殺菌灯 10W×2灯(電子点灯方式) 2段(棚間隔80mm) アズワン品番 0-5136-01 有効寸法 (幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
1台
99,000 税込108,900
12日以内出荷

洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番 4-163-11 材質 (本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚 質量(kg) 21 電源(V) AC100(50/60Hz 7A) 消費電力(W) 400 温風温度(℃) 室温+30℃ 殺菌灯 100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm) タイマー設定 0.5s~30h 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×370×842 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 598×349×600
1台
235,000 税込258,500
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

【プラズマクラスター NEXT 搭載】。頑固な付着したニオイを、プラズマクラスターNEXTの高濃度イオンで消臭。家の中の気になる付着した『排せつ物臭』や『ペット臭』など8種類の頑固なニオイを、プラズマクラスターNEXTなら素早く消臭します。(前吹出口から約50cmの位置での効果です)。付着したニオイ原因菌を除菌し、付着ウイルスの作用も抑制。50,000個/cm3以上にイオン濃度を高めたプラズマクラスターNEXTの高い空気浄化力で、付着した菌やウイルスなどにも確かな効果。キレイがずっと、プラズマクラスターイオン発生ユニット。プラズマクラスターNEXT搭載商品は、安定して高濃度イオンを放出するためにイオン発生ユニットの交換方式を採用しています。【光触媒脱臭フィルター】。漂うニオイを逃さない。360°空間脱臭。円筒形状の脱臭フィルターが浮遊しているニオイをしっかり吸着。コンパクトサイズながら、広いフィルター面積を実現。円筒形状の新開発フィルターを採用。本体サイズは抑えながら、広いフィルター面積を確保しています。また、置いたその場で360°空間脱臭が可能なため、浮遊しているさまざまな生活臭を効率よく脱臭できます。空気中にただよう、様々な生活臭を脱臭。ニオイの元となる、さまざまな悪臭成分を分解・脱臭。ニオイに加え、有害ガスまで低減します。光触媒で脱臭性能が続く。脱臭フィルターに吸着したニオイを光触媒が分解しながら脱臭するので、高い脱臭性能が持続します。脱臭フィルター交換不要。光触媒で脱臭性能が持続するので、面倒な脱臭フィルターの交換も不要です。独自開発の光触媒採用。紫外光(UVランプなど)だけでなく可視光(青色)にも高効率で反応する独自開発の可視光応答型の光触媒を採用。光が当たると、光触媒の表面に強力な酸化力を持つ活性種を生成し、フィルターに吸着したニオイや菌などの働きを抑制します。【使いやすさ】。持ち運びもできる、スリムな円筒デザイン。お部屋のお掃除の時など、片手で簡単に持ち運びできます。ニオイが気になる場所に運んで、効果を発揮。高い消臭・脱臭・除菌性能を円筒形のスリムボディで実現。寝室、子ども部屋などの小さな部屋にも持ち運んで置きやすいサイズです。
用途寝室、子ども部屋、リビング、キッチン、玄関、オフィスでの消臭・脱臭・除菌 質量(kg) 約3.9 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 強11/中5/おやすみ2.2 電源コード(m) 約1.8 適合床面積 【脱臭】~15畳(25m2)、【プラズマクラスター】約8畳(約13m2) 消臭方式 【消臭・脱臭】プラズマクラスターNEXT & 光触媒脱臭フィルター 運転モード 強/中/おやすみ 待機時消費電力(W) 約0.45 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm) 233×570 1時間あたりの電気代目安(円) 強 約0.3/中 約0.14/おやすみ 約0.06 脱臭機能
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

アズワン品番 1-7657-01 仕様 棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質 本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg) 18 電源 AC100V 50/60Hz 電源コード(m) 1.8/2P 殺菌灯 15W×2灯 外寸法(mm) 490×382×600 庫内寸法(mm) 430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷

ハイブリッド消臭・除菌のハイドロ銀チタン(R)フィルター採用&オゾン発生。 ハイドロ銀チタン(R)フィルターと低濃度オゾン(オゾン濃度:0.03ppm以下)発生のダブル消臭・脱臭。車内の嫌なにおいを検知するとファンが動いてオゾンを発生し、消臭・脱臭するにおい検知システム内蔵。 きれいな空気の時は青色点灯、嫌なにおいを検知すると赤色点灯するランプ付き。 ON/OFFスイッチ付き。フィルターを取りはずして交換可能。
ケーブル長(m) 約1 定格電圧 DC V 5 オゾン濃度 0.03ppm以下
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

置き場所いろいろ、 持ち運びに便利なコンパクトサイズ 寝室や子供部屋などのパーソナルルームにおすすめ USB電源にも対応 お部屋の広さに応じて選べる2段階のオゾン風量切替モード 持ち運びに便利なコンパクトサイズ USB電源対応で、パソコンやモバイルバッテリーから給電可能 清潔に使用できるよう、本体表面を「抗菌加工」 寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計
適合床面積 1畳~8畳 電源 専用ACアダプター 入力電源(V) DC5/1A 最大消費電力(W) 3 使用温度範囲(℃) 0~40(結露なきこと) オゾン発生量(mg/h) 最大2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×71×140 質量(g) 約200 付属品 専用ACアダプター×1個、USBケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書(保証書付)、清掃用ブラシ×1本
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズの超小型オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。1リットルの水なら1分以内に3ppm以上の高濃度にします。
用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。 仕様 使用技術:低電圧電解式 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 本体質量(g) 130 安全装置 加熱時電源遮断装置 本体寸法(mm)奥行 80 寿命 電極:約2000時間 本体高さ(mm) 30 オゾン濃度 生成可能:3~5ppm 本体幅(mm) 80 水量(L) 対応:1~10
1個
35,000 税込38,500
当日出荷