- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- オニメのおすすめ人気ランキング
オニメのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新184件の「オニメ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材用埋め込みナット」、「鬼目ナット」、「鬼目 m4」などの商品も取り扱っております。
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ねじ込み式です。
ねじの呼び
M4
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
4.8~5.2
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
9
寸法d2(mm)
7
寸法d3(mm)
5.2
木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。
外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。
特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。
六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
表面処理
三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理
三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄
表面処理
生地
爪数
4
ねじ山種類
メートル並目
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)
12.5
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
11.6~12
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
32
寸法d2(mm)
15
寸法d3(mm)
12
寸法h(mm)
2.5
寸法d4(mm)
23
寸法d5(mm)
3.5
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
ツバ付き・ねじ込み式のオニメナットです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。
用途木部の接合に。
材質
亜鉛合金ダイカスト
長さ(mm)
13
寸法B(mm)
13
仕上
亜鉛メッキ3価クロメート
セットキャップボルト用のナットです。
ツバがないタイプのため、目的の引抜き強度に合わせて埋め込み深さを調節できます。
外周ねじに切欠き溝があるため、ねじが木部にしっかりと食い込み、「ゆるみ」や「もどり」の心配がありません。
材質
亜鉛合金
仕上
クロメート
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上
バレル研磨
種類
アジャスターベース型
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
種類
アジャスターベース型
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、接着剤併用埋め込み式です。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
36.5
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
9.5~10
寸法L1(mm)
10
表面処理
亜鉛メッキクロメート処理
寸法l(mm)
20
寸法d1(mm)
10
寸法d2(mm)
8
寸法d3(mm)
8.5
1パック(4個)
¥539
税込¥593
当日出荷
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定
2018年トラスコ掲載ページ
2 0514
材質
黄銅
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質
鉄
表面処理
三価クロメート