オノのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
971件の「オノ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「斧 ハンマー」、「斧 薪割り」、「ナタ」などの商品も取り扱っております。
GF柄アッキス 700mm 千吉ランキング1位
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途全長(mm)700刃幅(mm)90材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー質量(g)2020刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)750×190×30
1本
3,798税込4,178
当日出荷

木割オノ TAKAGI(高儀)ランキング2位
TAKAGI(高儀)木割オノ
刃付で薪を割りやすい
用途薪割りなどに材質刃部・平板金具:S45C クサビ:SS400 カバー:ポリウレタン 柄:自然木
1個
7,980税込8,778
3日以内出荷

グラスファイバー柄アッキス 千吉ランキング3位
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途全長(mm)295刃幅(mm)75材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー質量(g)830刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×135×20
1本
2,998税込3,298
当日出荷

宝長久寛文作 木割り斧 浅香工業ランキング4位
頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業全長(mm)900刃長(mm)210刃幅(mm)80質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木柄長さ(mm)900
1丁
10,980税込12,078
翌々日出荷

防爆斧 Ampcoランキング5位
認定取得米国認定機関FMRC仕様米国認定機関FMRC認定取得トラスコ品番813-1663材質ニッケルアルミ銅合金全長(mm)915質量(kg)4.68、(ヘッド)3.63刃幅(mm)127頭部長(mm)305
1本
109,800税込120,780
3日以内出荷

ハスクバーナ万能斧
樹皮をはいだり、伐採に最適な高品質な鍛造万能斧。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。
長さ(cm)70頭質量(g)1250
1本
7,998税込8,798
12日以内出荷

丸みをおびた薪割り用斧。大きな広葉樹、ぶな、ナラなどに最適です。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。
長さ(cm)80頭質量(g)2500
1本
10,980税込12,078
12日以内出荷

女性でも簡単に扱える、軽量タイプの小割用の斧です。割った薪をさらに細かく割るのに最適です。重さが600gなので女性でも扱いやすいです。
用途薪割り作業。柄長さ(mm)360質量(g)600材質(柄部)アッシュ
1個
6,298税込6,928
当日出荷

柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 軽くて丈夫なグラスファイバー製ハンドルを使用しています。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRCトラスコ品番325-5115全長(mm)915質量(kg)3.77刃幅(mm)127頭部長(mm)305
1本
94,980税込104,478
翌々日出荷

緊急を要する現場で活躍する、多機能アッキスです。トビ・オノ刃・ハンマー・バールの機能が、この1本に内蔵されています。
用途多機能ツール。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に材質スチール長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100全長(mm)720質量(kg)3.2太さ(mm)軸及び握り部:25先幅(mm)(頭部)117
1丁
8,498税込9,348
翌々日出荷

プロ向けの斧になります。 幅広い作業に最適です。
材質刃:工具鋼、柄:
1本
3,998税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途暖炉の薪割りなど、大きな丸太を割るための斧です。全長(mm)900質量(g)2600頭部全鋼
1丁
15,980税込17,578
7日以内出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用全長(mm)340刃幅(mm)100仕様全鋼材質刃部:刃物鋼。柄部:木幅(mm)135高さ(mm)335質量(g)700奥行(mm)25刃の種別両刃
1個
6,998税込7,698
当日出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途薪割り用幅(mm)200仕様全鋼材質刃部:刃物鋼。柄部:木高さ(mm)920質量(g)2140奥行(mm)30刃の種別両刃
1個
14,980税込16,478
当日出荷

滑りにくいエラストマーグリップで軍手でも滑りにくい。柄部に丈夫なグラスファイバーを採用しているので耐久性UP!
用途薪割り、枝打ち作業に。全長(mm)900質量(g)2850材質(柄部)グラスファイバー
1個
4,498税込4,948
5日以内出荷

水野製作所全鋼薩摩斧
用途小さな薪割りや枝払い用全長(mm)390質量(g)660タイプ薩摩型頭部全鋼
1丁
8,998税込9,898
翌日出荷

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)根こそぎ一番
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
699税込769
当日出荷

一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。質量(g)6600
1本
15,980税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

細い枝や倒れている木などの切断に向いています。 枝を確実に綺麗に切断できます。
材質刃:工具鋼、柄:
1丁
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)