オフセットアダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
171件の「オフセットアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 スパナ」、「狭いところ 工具」、「anex オフセットアダプター」などの商品も取り扱っております。
狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。 セット内容 オフセットアダプター30mm、専用ソケット(H24、H27、H30、H32、H36)、Cリング2個 材質 本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼 質量(g) 1380 差込角(mm) H24、H27、H30、H32、H36 アズワン品番 64-8407-79 差込角凹(mm) H6.35、角ドライブ9.52・12.7 差込角凸(mm) H30
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様 18インパクトドライバー対応 トラスコ品番 776-5665 セット内容 オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個 質量(g) 325 最大トルク(N・m) 180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 46×232×9.5 アズワン品番 65-1969-71
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに トラスコ品番 828-5034 セット内容 ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース 幅(mm) 46 厚さ(mm) 9.5 全長(mm) 232 質量(g) 802
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様 18インパクトドライバー対応 トラスコ品番 776-7269 質量(g) 325 最大トルク(N・m) 180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 46×232×9.5 アズワン品番 65-1969-67
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

通常のドライバーでは使用できない狭く窮屈な場所で威力を発揮するオフセットラチェットドライバー付きです。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。輸入家具・スキーやボードのビンディングに多いポジドライブネジにも対応の充実セット内容です。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。 セット内容 (+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・6mm/ポジネジ用ビット:PZ2・PZ3/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・10・13mm/オフセットラチェットドライバー 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット
959 税込1,055
当日出荷

24mm~36mmまで対応する豊富なソケットセット。 Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。 大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ。 インパクトレンチ対応。
仕様 30mm六角対応 セット内容 オフセットアダプター(30mm)、専用ソケット(12角):24・27・30・32・36mm、Cリング(2個) 材質 炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 寸法(mm) 本体:59×284×32 質量(g) 本体+ソケット+Cリング:1380 最大トルク(N・m) 500 入力部の差込角(mm) 六角軸:対辺6.35、六角ソケット:対辺30、差込角:9.52、12.7 アズワン品番 64-7926-26
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
差込角(mm) 9.5(3/8")
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできる セット内容 オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ) 材質 オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼 全長(mm) オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224 最大トルク(N・m) オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314 アズワン品番 65-1969-72 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様 入力部:六角軸:対辺6.35mm、六角ソケット:対辺30mm、差込角:9.52mm、12.7mm。出力部:30mm 材質 炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 質量(g) 753 最大トルク(N・m) 500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×284×32 アズワン品番 64-7926-25
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷


狭く奥まった箇所のボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmタイプです。 インパクトレンチ対応。
用途線路保守作業におけるボルト・ナット回しなどに 全長(mm) 378 差込角(mm) H30 差込角凹(mm) H6.35、角ドライブ9.52・12.7 差込角凸(mm) H30 材質 炭素鋼、合金鋼、硬鋼線 トラスコ品番 268-5682
1個
78,980 税込86,878
当日出荷

大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。 材質 炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 質量(g) 753 差込角(mm) H30 最大トルク(N・m) 500 アズワン品番 64-8407-42 差込角凹(mm) 6.35 差込角凸(mm) H30
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
19,880 税込21,868
当日出荷

オフセットアダプター用ソケットです。 ソケット抜け防止のCリング付です。
用途オフセットアダプターに装着して狭い所でのボルト・ナット回しに トラスコ品番 217-9421 セット内容 Cリング 材質 ソケット:合金鋼、Cリング:炭素鋼 全長(mm) 26 質量(g) 35 差込角(mm) H19 対辺(mm) 22 外径(Φmm) 29.5 適合サイズ(mm) H22 アズワン品番 65-1969-70
1個
969 税込1,066
当日出荷

ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
トラスコ品番 374-5694 セット内容 ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3) 質量(g) 201
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

専用ギヤロック装着でオフセットアダプターが手回し可能になります。
トラスコ品番 835-4256 材質 炭素鋼、ネオジウム磁石 幅(mm) 30 厚さ(mm) 2 全長(mm) 52 質量(g) 15 対辺(mm) 19
1個
419 税込461
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ドライバーレンチ
1本で7機能付き ラチェットレンチ(10×12、差込部12角ドライブ)・各種ソケット(2分角用ソケットアダプター付)・ドライバー(+1、+2、+3、-6.0) ワンタッチ装着 2方向の曲がりが状況に応じて威力を発揮 狭いスペースやコーナー部の作業に便利です。
用途車両・機械・家具・その他 全長(mm) 140 トラスコ品番 853-2985 質量(g) 124 最大トルク 280kg/cm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

オフセットアダプター専用アダプターです。 市販のソケットが使用できます。
用途専用アダプターに市販のソケットを装着して狭い所でのボルト・ナット回しに 仕様 Cリング
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトレンチ対応、狭い所の手締め作業を電動化
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めに/線路の保守に 最大トルク(N・m) 500 質量(g) 1000
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷