オフセットリンクのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
155件の「オフセットリンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョイントリンク」、「ローラーチェーン」、「オフセットアダプター」などの商品も取り扱っております。
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 1
1個
特価
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類 ローラーチェーン 列数 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
材質 スチール製 材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 使用温度範囲(℃) -10~150 列数 1 チェーン形式 バイピッチチェーン
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 2
1個
439 税込483
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 ローラーチェーン 列数 1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) スチール タイプ ユニット単位 種類 ローラーチェーン 列数 1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 2
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質 スチール製 材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 ローラーチェーン 使用温度範囲(℃) -10~150 列数 1 チェーン形式 バイピッチチェーン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 ローラーチェーン 列数 2
1個
189 税込208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類 ローラーチェーン 列数 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数 1 付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類 ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体) スチール タイプ オフセットリンク 種類 ローラーチェーン 列数 1 ピン形式 割ピン形 チェーン形式 ラムダチェーン
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 アタッチ付チェーン チェーン形式 バイピッチチェーン
1個
189 税込208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 付属品 ジョイントリンク1個 材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 1
1本
715 税込787
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体) ステンレス チェーン形式 RSローラーチェーン ジョイントリンクタイプ M型継手リンク
1個
199 税込219
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数 1 ユニット長さ(m) 3 材質 スチール製 材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 形式 Sローラ形 使用温度範囲(℃) -10~150 チェーン形式 バイピッチチェーン
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 スチール製 材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃) -10~150 列数 1 チェーン形式 バイピッチチェーン
1個
229 税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)