オプトケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
169件の「オプトケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光ケーブル 保護」、「ケーブル防護 カバー」、「外壁 配線」などの商品も取り扱っております。
●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。
用途留具、連結留具が付属しています。 ブラック 材質 HDPE 寸法L(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。 材質 PE RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。 電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険表示と保護クッションの同時効果があります。 ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。 フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。 カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。 駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。 長さ(m) 1 厚さ(mm) 10 材質 ポリエチレン(PE) 種別 貼付タイプ 形状 パイプ
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管 ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能 難燃性で自己消火性があります
材質 難燃ポリプロピレン 仕様 スリット入り 使用温度範囲(℃) -20~60 特性 軽量、可とう性、難燃性
1巻(50m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。 黄×黒 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 パイプ 長さ(m) 0.9 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●オプトケーブルカバーⅢを連結する際に使用します。
用途オプトケーブルカバーⅢを連結する際に使用します。 ブラック 材質 HDPE 質量(g) 11 寸法L(mm) 100 寸法H(mm) 12 寸法W(mm) 37.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様 スリットタイプ 材質 難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃) -30~+110 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

支線の標識及び防護のために使用します。
質量(g) 1300 内径(Φmm) 67 寸法(m) 2
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質 PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm) 0.01 繰返し精密度(μm) 3 材質(ステム) SK焼き入れ鋼
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。 本体の切断はカッター等で簡単にできます。 定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質 ポリプロピレン(難燃性) 長さ(m) 10
1巻
999 税込1,099
当日出荷



溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質 焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。 付属品も豊富に取り揃えております。 配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。 ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。 材質 PVC 適合 ・光インドアケーブル8条。・UTP0.5×4P×4条。・Φ6までの通信線3条。・Φ8までの通信線2条 質量(g) 272 寸法L(mm) 2000 寸法H(mm) 11.5 寸法W(mm) 25.4 内寸(幅W×高さH)(mm) 20.6×7.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 号数 3号
1本
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●極細・超軽量タイプ、屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。●細径なので目立ちません。●配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。●ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。極細なので目立ちません。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。鉄道・運輸機構仕様(B08-1) 材質 PVC 寸法L(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●オプトモール同士の接続に使用します。●取付けるにはオプトモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。●取付け用ねじ穴(Φ4×10)が1穴あります。
用途オプトモール同士の接続に使用します。取付けるにはベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。 材質 ASA 質量(g) 4 寸法L(mm) 74 寸法H(mm) 10.3 寸法W(mm) 23 RoHS指令(10物質対応) 対応 号数 3号
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)