- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- オムロン バッテリーのおすすめ人気ランキング
オムロン バッテリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新216件の「オムロン バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BYB50S」、「オムロン UPS」、「高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズ」などの商品も取り扱っております。
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類
バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格
ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)
約1.8
保存温度(℃)
-15~40
出力波形
商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
相数
単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)
0~40
保護機能
入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
安全規格
UL1778取得
充電時間(時間)
12
使用周囲湿度(%RH)
25~85(無結露)
電池寿命(年)
4~5(長寿命)
保存湿度(%RH)
10~90(無結露)
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。
「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。
トータルランニングコストの低減を実現します。
入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。
万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。
UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。
UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。
仕様
●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
付属品
接続ケーブル(RS-232C)、USB
タイプ
据置型
種類
小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格
ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)
約1.8
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
出力電圧(V)
商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%
定格入力電圧(V)
AC100
運転方式
ラインインタラクティブ方式
電源コード(m)
1.8
保存温度(℃)
-15~50
機能
自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能
出力波形
商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェース
シリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力
相数
入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイ
LCD
使用温湿度範囲
0~40℃、25~85%RH(無結露)
使用周囲温度(℃)
0~40
寿命
5年(長寿命)
接続ケーブル
[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m
保管温湿度範囲
-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
バッテリー容量(Ah)
8.5
バッテリー電圧(V)
DC12
切替時間(秒)
10msec.以内
安全規格
UL1778取得
充電時間(時間)
8
定格出力電圧(V)
AC100
入力電圧許容範囲(V)
AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)
波形歪
20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)
AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
入力電圧範囲(V)
AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
過負荷保護
・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)
切替時間
10ms以内
使用周囲湿度(%RH)
25~85(無結露)
電池寿命(年)
5(長寿命)
保存湿度(%RH)
10~90(無結露)
交換用バッテリパク BY35S/50S用
適合機種
BY35S/BY50S
質量(kg)
バッテリ:約2.5
電池寿命(年)
長寿命(4~5)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
仕様
バッテリユーザー側で交換
付属品
モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足
質量(kg)
(本体)3.2
規格
ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)
通常10/最大20
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008。Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition。Linux。Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
出力電圧(V)
(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10
最大電流(A)
12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×123.5×86.5
騒音値(dB)
40以下
冷却方式
自然空冷
出力周波数(Hz)
(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz
出力波形
(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波
インターフェース
(USB)Bコネクタ
相数
入力:単相2線、出力:単相2線
使用温湿度範囲
0~40℃/25~85%RH(無結露)
保管温湿度範囲
-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
保護機能
入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
切替時間(秒)
10msec.以内
入力周波数(Hz)
50/60Hz±4Hz
入力電圧許容範囲(V)
AC86±4~114±4V
波形歪
-
起動電圧範囲(V)
AC86±4~114±4V
入力保護容量(A)
13
電池寿命(年)
4~5(長寿命)
ゴム足(mm)
5.8
仕様
●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
種類
小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
ケーブル長(m)
約1.8
出力電圧(V)
商用運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%・バックアップ運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%
定格入力電圧(V)
AC100、AC110、AC115、AC120
運転方式
常時インバータ給電方式
騒音値(dB)
50以下
保存温度(℃)
-15~50
冷却方式
強制空冷(ファン有)
機能
自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能
入力プラグ
形状:3P(NEMA5-15P)
出力波形
商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェース
シリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ
バッテリー
バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能
相数
入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイ
7セグLED
使用温湿度範囲
0~40℃、25~85%RH(無結露)
使用周囲温度(℃)
0~40
寿命
期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合
保管温湿度範囲
-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
バッテリー電圧(V)
DC12
保護機能
入力:リセットタイプ過電流保護器
入力周波数(Hz)
50/60±4
設置方式
縦置き/横置き可
定格出力電圧(V)
AC100、AC110、AC115、AC120
波形歪
100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)
AC70±4~146±4
入力電圧範囲(V)
AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)
過負荷保護
・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)
切替時間
無瞬断、4ms以内
使用周囲湿度(%RH)
25~85(無結露)
保存湿度(%RH)
10~90(無結露)
ゴム足(mm)
高さ:約13
適合機種
C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電池寿命(年)
長寿命(4~5)
寸法(mm)
90×291×165
質量(kg)
4.5
消費電力(W)
(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25
本体質量(g)
4500
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電流(A)
4
運転方式
常時商用給電方式
冷却方式
自然空冷(FAN無)
機能
バイパス機能標準装備
コンセント出力
NEMA 5-15R×4個
出力周波数(Hz)
(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%
バッテリー
長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×291×165
出力容量
400/250
入力周波数(Hz)
50/60±4
安全規格
UL1778取得
定格出力電圧(V)
入力電圧スルー出力
バックアップ時間
5.4分(250W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
給電方式
常時商用給電(正弦波出力タイプ)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
仕様
CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ
適合機種
CSシリーズ専用
電池寿命(年)
25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途N/NAタイプ CP1E CPUユニット オプション用バッテリ
適合機種
N/NA□□(S□)タイプ CP1E CPUユニット
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様
SYSMAC C200HS、SYSMACαCPU、RAMユニットバッテリバックアップ用
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
寸法(mm)
85×342×235
質量(kg)
7.9
消費電力(W)
(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45
本体質量(g)
7900
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電流(A)
10
運転方式
常時商用給電方式
冷却方式
自然空冷(FAN無)
機能
バイパス機能標準装備
コンセント出力
NEMA 5-15R×4個
出力周波数(Hz)
(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%
バッテリー
長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×342×235
出力容量
1000/610
入力周波数(Hz)
50/60±4
安全規格
UL1778取得
定格出力電圧(V)
入力電圧スルー出力
バックアップ時間
4.3分(610W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
給電方式
常時商用給電(正弦波出力タイプ)
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
ラインインタラクティブ方式
リチウムイオンバッテリ搭載
UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載
通信用インタフェース:USB
ネットワークカード対応(別売:SC21)
付属品
3P-2P変換プラグ
種類
リチウムイオン蓄電池
外形寸法(mm)
155×330×167(W×D×H)
規格
ノイズ規制:VCCIクラスA適合、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品
ケーブル長(m)
約1.8
出力電圧(V)
商用運転時:AC92±2~108±2・AC89±2~110±2・AC94±2~106±2(商用モード時)、AC100±3%(AVRモード時)/バックアップ運転時:AC100±3%
定格入力電圧(V)
AC100
運転方式
ラインインタラクティブ方式(インバータ方式)
騒音値(dB)
50以下
保存温度(℃)
-15~50
冷却方式
強制空冷(ファン有)
機能
バイパス機能(無停止バイパス)、自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能
入力プラグ
形状:NEMA5-15P
出力波形
商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェース
シリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状)、シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ、接点信号入出力、リモートON/OFF入力
バッテリー
長寿命バッテリ搭載、ユーザ側で交換(ホットスワップ)
相数
入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイ
LCD
使用周囲温度(℃)
0~40
接続ケーブル
長さ:USB(約2.2m)
バッテリー電圧(V)
DC25.2
保護機能
入力:リセットタイプ過電流保護器
入力周波数(Hz)
50/60±5.5
安全規格
UL1778取得
充電時間(時間)
8
定格出力電圧(V)
AC100
バッテリー容量(mAh)
7800
波形歪
20%以下(整流負荷、定格出力時)、15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)
AC76±2~122±2
バッテリー数
1個
入力電圧範囲(V)
AC80±2~118±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
過負荷保護
商用運転時:1)定格容量110%以上で直送切替、2)定格容量125%以上で瞬時出力停止/バックアップ運転時:1)定格容量115%以上を10秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上で瞬時出力停止
給電方式
ラインインタラクティブ
切替時間
10ms以内
使用周囲湿度(%RH)
25~85(無結露)
保存湿度(%RH)
10~90(無結露)
ゴム足(mm)
高さ:約12
交換用バッテリパク BY80S用
適合機種
BY80S
質量(kg)
バッテリ:約4.3
電池寿命(年)
長寿命(4~5)
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
寸法(mm)
90×291×165
質量(kg)
4.5
消費電力(W)
(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25
本体質量(g)
4500
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電流(A)
5.5
運転方式
常時商用給電方式
冷却方式
自然空冷(FAN無)
機能
バイパス機能標準装備
コンセント出力
NEMA 5-15R×4個
出力周波数(Hz)
(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%
バッテリー
長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×291×165
出力容量
550/340
入力周波数(Hz)
50/60±4
安全規格
UL1778取得
定格出力電圧(V)
入力電圧スルー出力
バックアップ時間
3.6分(340W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
給電方式
常時商用給電(正弦波出力タイプ)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。
「無停止バイパス機能」標準装備。
制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。
バッテリ寿命もひと目でわかります。
BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。
奥行きも短くラックマウントに最適。
通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ
据置型
定格入力電圧(V)
AC100
運転方式
ラインインタラクティブ方式
電源コード(m)
3
出力周波数(Hz)
(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1
使用温湿度範囲
0~40℃、25~85%RH(無結露)
寿命
5年(長寿命)
保管温湿度範囲
-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
切替時間(秒)
10msec.以内
入力周波数(Hz)
50/60±4
定格出力電圧(V)
AC100
入力電圧許容範囲(V)
AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V
波形歪
20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
電池寿命(年)
5(長寿命)
仕様
バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。
付属品
接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本、USB(約2.2m)×1本、リモートON/OFF専用コネクタ/出力用端子台カバー。ソフト(ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerAct Pro、Simple Shutdown Software、UPSサービスドライバソフト)
タイプ
-
規格
ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品
温度範囲(℃)
使用環境:0~40、保管環境:-15~50
出力電圧
商用運転時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%。バックアップ時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition、Windows NT4.0。Linux。Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5。Unix。VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1、VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
定格入力電圧(V)
AC200/220/230/240
運転方式
常時インバータ給電方式
電源コード(m)
約1.8
騒音値(dB)
55以下
冷却方式
強制空冷
機能
自動バッテリチェック機能
出力波形
商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェース
シリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、USB:USBコネクタ、。接点信号入力
湿度範囲
使用環境:25~85%RH(無結露)。保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
相数
入力:単相2線、出力:単相2線
寿命
期待:4~5年(長寿命)。周囲温度20℃の場合
切替時間(秒)
無瞬断、商用直送:4m以内
入力周波数(Hz)
50/60±4
充電時間(時間)
8。バッテリ増設時:24
無償補償期間
-
入力電圧許容範囲(V)
85%以下の接続負荷時:AC145±4~276±4。85%以上の接続負荷時:AC170±4~276±4
波形歪
200V mode:6%以下、220V mode:10%以下、230V mode:10%以下、240V mode:12%以下
起動電圧範囲(V)
AC140±4~279±4
バックアップ時間
5分以上