- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 通信(制御機器)
- オムロン 終端抵抗のおすすめ人気ランキング
オムロン 終端抵抗のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「オムロン 終端抵抗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャント抵抗 250ω」、「分流器」、「終端抵抗」などの商品も取り扱っております。
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
フラットケーブル使用時に、通信電源の供給を端子から使用できます。
種類
フラットケーブル用終端抵抗付き電源供給端子台
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
17×20.9×33.6
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様
1分岐コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~+65
保護構造
IEC IP67
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
保存温度範囲(℃)
-25~+70
振動
10~500Hz 全振幅1.52mmまたは100m/s2のいずれか小さい方の振幅を持つ単振動で、1μs以上の電流遮断なし
接触抵抗(Ω)
コネクタ部/40mA以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
耐電圧(V/min)
AC1500(リーク電流1mA以下)
仕様
MECHATROLINK-Ⅱ専用終端抵抗
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
仕様
接続用コネクタ2個付き終端抵抗、ヒューズは標準装備
品名
電源専用タップ
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
フラットケーブルⅠおよび丸型ケーブルⅡ用のコネクタ型終端抵抗です。
幹線/副幹線の線端のフラットコネクタソケット(形DCN4-TR4)に装着します。
適合規格
CSA、cULus
1パック(10個)
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
1パック(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
適合
XG5N用工具
アズワン品番
64-3407-15
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
支線に細いケーブルを分岐するときに、形DCN4-TR4とセットで使用します。
種類
フラットコネクタプラグ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
9.5×23×20
1パック(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
アズワン品番
64-3407-21
1個
¥589
税込¥648
当日出荷