- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- オムロン 距離 センサのおすすめ人気ランキング
オムロン 距離 センサのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新486件の「オムロン 距離 センサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電容量形 近接センサ」、「長距離センサー」、「防水 光センサー」などの商品も取り扱っております。
難しいワークの安定検出で設備設計・立上げの期間短縮
センサの設置可能な場所の拡大で新規・改造設計の工数削減
電源電圧(V)
DC10~30(リップル(p-p)10%含む)Class2
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
シリーズ
E3F
RoHS指令(10物質対応)
対応
E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。
レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
付属品
取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル
質量(g)
梱包状態約160(本体のみの質量は約75)
保護構造
IEC規格 IP67
コード長さ(m)
0.5
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
使用周囲温度(℃)
動作時:0~50。保存時:-15~70。(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)
PVC
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート
耐振動(耐久)
10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
使用周囲照度(Lx)
(受光面照度)白熱ランプ:10000以下
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
660
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
使用周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。
E3ASシリーズなら、曲面、光沢、鋳物表面の影響を受けにくく安定検出でき、設計・立上げの期間短縮を実現します。
検出方式
三角測距
発光波長(nm)
660
光源(発光波長)
赤色レーザー
使用周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-10~+55(ただし、氷結、結露しないこと)
付属品
取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)
材質
光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303
保護構造
IEC規格IP67
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
機能
スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化
制御出力
負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)
使用周囲温度(℃)
動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート
消費電力(mW)
2500以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下)
表示灯
デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
660
光源(発光波長)
可視光半導体レーザ(1mW以下、JISクラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
電流出力
4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)
使用周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)
[判定出力]最速(SHS)モード:1.5、中高速(VHS)モード:3、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:50、レーザOFF入力:200以下、ゼロリセット入力:200以下
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造
IEC規格 IP66
接続方式
端子台タイプ
材質(ケース)
ABS
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)
ポリカーボネート
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下
材質(取付金具)
鉄
耐電圧(V)
AC2000 50/60Hz 1min
衝撃(誤動作)(m/s2)
100 X、Y、Z各方向 3回
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化
保護構造
IEC60529規格 IP65
接続方式
5極 コネクタタイプ
標準検出物体(mm)
平板100×100
アナログ出力
電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)。電圧出力:0~10V(1000Ω以上)
材質(ケース)
ステンレス(SUS303)
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)
使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)
直線性
±1%F.S.以下
電圧の影響
定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h
消費電力(mW)
1800以下
温度の影響
-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S.
材質(検出面)
PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂
繰返し精度
±0.1%F.S.以下
周囲温度(℃)
使用時:-10~+55。保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと)
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
衝撃(耐久)(m/s2)
300 X、Y、Z各方向 3回
接続方式
コード引き出しタイプ
標準検出物体(mm)
接地された金属板50×50×1
検出対象
導体および誘電体
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 10回
透明フィルム、透明ビン、ペットボトルなどを安定検出できる
小型アンプ内蔵タイプ
小型コンベアラインにも設置が容易
検出余裕度が確認できる安定表示灯付
保護構造
IEC規格 IP64