- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 体温計
- オムロン 電池 交換のおすすめ人気ランキング
オムロン 電池 交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新125件の「オムロン 電池 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バックアップ電源」、「LR41」、「オムロン UPS」などの商品も取り扱っております。
検温部位
わき下・口中
測定範囲(℃)
32.0~42.0
測定方式
実測式
仕様
(感温部)サーミスタ
付属品
アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース
本体質量(g)
12(電池含む)
測定精度
±0.1℃
表示方式
3桁+℃
使用電池
アルカリマンガンボタン電池LR41×1個
電池
交換可能
使用環境
周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH
表示単位
0.1℃
電池寿命
約5000回(実測:10分)
保管環境
周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222AGBZX00004000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
19.4×132.5×10
防水性
JIS T 1140に準ずる
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1台
¥759
税込¥835
当日出荷
ご家族の健康管理に体温計は必需品。簡単・正確・スピード測定のけんおんくんは様々な検温シーンで活躍します。
お知らせブザーが付いたスタンダードタイプ。
わきにしっかりフィットする「フラットセンサ」・便利なお知らせブザー付・前回値メモリ機能付。
測定部位
わき・口中
測定方式
実測
仕様
抗菌
付属品
収納ケース(ハード)
本体質量(g)
約13
表示
体温/3桁+℃表示、0.1℃毎
測定時間
(目安)わき10分/口中5分
機能
お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値)
電池
LR41×1個
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:219AGBZX00039000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
19.6×129.7×13.2
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使いやすいパッと検温15秒。平均15秒のスピード検温。
検温を開始してからの体温の変化を、メーカー独自の分析・演算技術で高速演算処理し、約15秒で約10分後の体温を予測。
予測検温後にそのままはさみ続けると、実測検温開始。
大きな文字で測定結果が見やすい、大型表示画面。
音と光で検温終了をしっかりお知らせ。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
結果の確認に役立つ、前回値メモリ。
電源を切り忘れても安心、オートパワーオフ。
持ち運びに便利な、収納ケース付。
電池交換可能(CR1220)。
付属品
収納ケース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約136.8×12.8×20.7
機能
前回値メモリ、オートパワーオフ、電池交換可能
使用電池
CR1220
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:229AGBZX00037000
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
平均20秒のスピード検温。
見やすい大型液晶表示。
わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
わかりやすい検温お知らせブザー搭載。
前回値メモリ付き。
測定部位
わき
測定方式
予測式+実測式
仕様
ずれにくいフラット感温部
付属品
収納ケース、お試し用電池内蔵
電源
リチウム電池 CR2016×1
本体質量(g)
約18(電池含む)
表示
3桁+℃表示、0.1℃毎(体温)
測定時間
予測:20秒、実測:10分
メモリー
前回値
ブザー音
お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音)
オートパワーオフ
自動的に電源オフ
電池寿命
約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225ACBZX00050000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
30×110×14
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
防水仕様で水洗いができ、アルコール清拭も可能です。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
18.4×130×11.3
測定方式
実測(口/約5分・腋/約10分)
測定範囲
32.0~42.0℃
測定精度
±0.1℃
電源
LR41アルカリボタン電池×1個(テスト用付属)
質量(g)
約11(電池含む)
付属品
クリップ付収納ケース
一般的名称
電子体温計
仕様
感温部:サーミスタ
アズワン品番
8-9842-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220AGBZX00016A01
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高速温度センサーを採用し、検温開始から温度の上がり方を分析・演算することで約30秒で実測検温(約10分後)の体温を予測します。
※より正確な検温には実測検温(10分)をおすすめします。
先端形状の最適化により、フラットな感温部を実現。ズレにくく、わきにフィットし体温を測ります。
先端(フラット感温部から約5cm)を水洗いできるので、清潔に保つことができます。
検温部位
わき専用
測定方式
予測+実測(ピークホールド方式)
測定範囲(℃)
32.0~42.0
付属品
収納ケース、お試し用電池(リチウム電池 CR1220×1個(内蔵)、コーションシート
本体質量(g)
14(電池含)
測定時間
予測:60秒、実測:10分
メモリー
前回値
使用電池
CR1025×1
電池
交換可能
電池寿命
[予測検温]約12000回、[実測検温]約2000回
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230AGBZX00059000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
20.4×138×12.5
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
水で丸洗いできて清潔な防水タイプ。
検温が終了するとブザーでお知らせ。
わきや口中でずれにくいフラットセンサ。
検温結果が見やすい大きな文字。
測定部位
わき・口中
測定方式
実測
仕様
抗菌
付属品
収納ケース(ハード)
本体質量(g)
約13
表示
体温/3桁+℃表示、0.1℃毎
測定時間
(目安)わき10分/口中5分
機能
防水、お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値)
電池
LR41×1個
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:219AGBZX00040000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
19.6×129.7×13.2
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
やわらかく曲がる検温部「やわらかプローブ」で赤ちゃんの検温が安心。
平均15秒のスピード検温。
日時がわかる「10回メモリ」。
「ブザー音オフ機能」と「バックライト」で夜中の検温も安心。
検温部位
わき専用
測定範囲(℃)
32.0~42.0
測定方式
予測+実測
付属品
収納ケース
本体質量(g)
25
機能
ブザー、抗菌、バックライト、オートパワーオフ
メモリー
日付付き10回
使用電池
CR2032×1(約2200回・予測検温時)
電池
交換可能
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225ACBZX00053000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
41×108×19
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
付属の収納ケースから取り出し・収納することで、電源が自動でON/OFFになります。防水で丸洗い可・アルコール消毒対応の樹脂仕様です(表示部へのアルコール消毒は避けてください)。
測定方式
(腋専用)実測/約10分、予測/約20秒
測定範囲(℃)
32.0~42.0
測定精度
±0.1℃
電源
アルカリボタン電池×2個(交換不可)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
20×136.8×12.7
本体質量(g)
14
一般的名称
電子体温計
アズワン品番
8-6223-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:223AGBZX00181000
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
基礎体温チェックに適した、婦人用タイプ。
見やすい4桁表示。
舌下にフィットしてずれにくいフラットセンサ。
用途婦人用
検温部位
口中専用
測定範囲(℃)
32.00~42.00
測定方式
実測式
付属品
収納ケース
本体質量(g)
13
機能
ブザー、オートパワーオフ、フラット感温部、抗菌
メモリー
前回値
使用電池
LR41×1(約1100回)
電池
交換可能
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:219AGBZX00041000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
19.6×129.7×13.2
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1台
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
音波通信機能搭載で、検温結果をスマートフォンアプリに簡単転送
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、体温データを簡単管理
短時間で検温できる、約15秒の予測検温
付属品
お試し用電池(CR1220×1個、内蔵)、収納ケース、スタートアップガイド、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)
質量(g)
約14(電池含む)
電源
リチウム電池CR1220×1
測定方式
予測式・実測式
表示
体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎
測定時間
予測:15秒、実測:10分
機能
おしらぜブザー付き
メモリー
前回値
オートパワーオフ
自動的に電源オフ
電池寿命
約730回(予測検温)、約365回(実測検温)
通信機能
音波通信
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
20.1×136.8×12.8
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:302AGBZX00125000
特性
フラット感温部
測定部位
わき
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合機種
C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様
●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
種類
小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
ケーブル長(m)
約1.8
出力電圧(V)
商用運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%・バックアップ運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%
定格入力電圧(V)
AC100、AC110、AC115、AC120
運転方式
常時インバータ給電方式
騒音値(dB)
50以下
保存温度(℃)
-15~50
冷却方式
強制空冷(ファン有)
機能
自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能
入力プラグ
形状:3P(NEMA5-15P)
出力波形
商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェース
シリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ
バッテリー
バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能
相数
入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイ
7セグLED
使用温湿度範囲
0~40℃、25~85%RH(無結露)
使用周囲温度(℃)
0~40
寿命
期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合
保管温湿度範囲
-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
バッテリー電圧(V)
DC12
保護機能
入力:リセットタイプ過電流保護器
入力周波数(Hz)
50/60±4
設置方式
縦置き/横置き可
定格出力電圧(V)
AC100、AC110、AC115、AC120
波形歪
100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)
AC70±4~146±4
入力電圧範囲(V)
AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)
過負荷保護
・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)
切替時間
無瞬断、4ms以内
使用周囲湿度(%RH)
25~85(無結露)
保存湿度(%RH)
10~90(無結露)
ゴム足(mm)
高さ:約13
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類
バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格
ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)
約1.8
保存温度(℃)
-15~40
出力波形
商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
相数
単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)
0~40
保護機能
入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
安全規格
UL1778取得
充電時間(時間)
12
使用周囲湿度(%RH)
25~85(無結露)
電池寿命(年)
4~5(長寿命)
保存湿度(%RH)
10~90(無結露)
電池寿命(年)
長寿命(4~5)
使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
仕様
バッテリユーザー側で交換
付属品
モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足
質量(kg)
(本体)3.2
規格
ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)
通常10/最大20
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008。Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition。Linux。Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
出力電圧(V)
(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10
最大電流(A)
12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×123.5×86.5
騒音値(dB)
40以下
冷却方式
自然空冷
出力周波数(Hz)
(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz
出力波形
(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波
インターフェース
(USB)Bコネクタ
相数
入力:単相2線、出力:単相2線
使用温湿度範囲
0~40℃/25~85%RH(無結露)
保管温湿度範囲
-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
保護機能
入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
切替時間(秒)
10msec.以内
入力周波数(Hz)
50/60Hz±4Hz
入力電圧許容範囲(V)
AC86±4~114±4V
波形歪
-
起動電圧範囲(V)
AC86±4~114±4V
入力保護容量(A)
13
電池寿命(年)
4~5(長寿命)
ゴム足(mm)
5.8