オムロン HEM 7120のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「オムロン HEM 7120」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FHF32EX-N-HX-S」、「血圧計 印字」、「血圧計 手動式」などの商品も取り扱っております。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HEM-7126
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品 腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書 寸法(mm) 幅103×高さ80×奥行き129 質量(g) 約250(電池含まず) 機能 メモリ(記憶機能) 前回値メモリ 電源(個) 単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225AABZX00102000 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷

測定部位 上腕式 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位 上腕 電源 単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属) 本体質量(kg) 約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×217×228 機能 姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式) 電池寿命 250回(目安) メモリー機能 2人×90回 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:218AGBZX00030A01 適合腕周(cm) 17~32 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<適応腕周:22~32cm>。前回値メモリ機能。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):適応腕周17~22cm><太腕用腕帯(別売):適応腕周32~42cm>
測定部位 上腕 付属品 腕帯(軟性腕帯)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 電源 単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売) 本体質量(g) 約250(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 103×80×129 機能 体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、腕帯:軟性腕帯 電池寿命 300回(目安) メモリー機能 前回値メモリ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225AABZX00102000 適合腕周(cm) 22~32 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

オムロンヘルスケア上腕式血圧計
付属品 専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 179×211×246 対応 対象腕周:17~32cm、メモリ:(記憶機能) 2人×100回 電源(個) ACアダプタ(付属)/単2形アルカリ乾電池×4 電池寿命 約300回(単2形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:305AHBZX00024000 測定部位 上腕式 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

付属品 単3アルカリ乾電池×2本、ロール紙×1巻 適合本体 HEM-705IT、HEM-1040、HEM-759P
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

適合機種 HEM-7320F/HEM-7132/HEM-8731/HEM-8713/HEM-7310/HEM-7324C/HEM-7280C/HEM-7270C/HEM-7134/HEM-7271T/HEM-7281T/HEM-7325T/HEM-7282T/HEM-8731A-ND/HEM-7313 アズワン品番 8-4389-21 適応 腕周:17~36cm
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

機能を絞ったワンボタン操作の血圧計。 毎日の血圧測定を簡単におこなうことができます。
付属品 お試し用電池×2個・収納ケース・取扱説明書 質量(g) 85 電源 単4形アルカリ乾電池×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 84×21×62 メモリー 1人×30回 電池寿命 300(目安) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:230AGBZX00001000 手首周り(cm) 13.5~21.5 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


機械式アネロイド血圧計です。 日本製でリーズナブルな価格のJIS規格適合のアネロイド式血圧計。 持ち運びに便利なケース付です。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B2X10011000068 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。 バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。 測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。 水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。
測定部位 上腕 付属品 ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3 電源 単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能) 適合規格 JIS T 1115 本体質量(g) 680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×334×65(使用時338) 目量 2mmHg 測定範囲(mmHg) 20~300 医療機器承認・認証・届出番号 未登録 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1台
9,098 税込10,008
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オムロンヘルスケア上腕血圧計
スイッチひとつで簡単操作、ソフトな装着感の軟性腕帯
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:301AABZX00022000 測定部位 上腕式 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

コンパクトで携帯しやすい手首式血圧計 簡単操作のシンプル機能 60回分の測定値を記憶 血圧値レベル表示機能、脈検知機能付き 電池残量の不足時はマークでお知らせ
測定範囲 最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~160拍/分 電源 単4形乾電池×2個 測定精度 圧力:150mmHg以下:±3mmHg以内 150mmHg超過:±2%以内 脈拍:±5%以内 測定方法 オシロメトリック法 測定時間 約1分間 表示範囲 カフ圧力:0~300mmHg 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:224AKBZX00146A02 適合手首周(cm) 約13.5~21.5 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラテックス製のスタンダードタイプ。
寸法(mm) Φ40×103 松吉医科器械コード 02-3125-01
1個
629 税込692
当日出荷

カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位 上腕 付属品 腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 電源 単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売) 本体質量(g) 約640(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 183×99×230 機能 体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ 電池寿命 300回(目安) メモリー機能 2人×60回 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225AABZX00103A01 適合腕周(cm) 17~36 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

測定部位 上腕 仕様 ラテックスフリー 材質 綿 寸法(mm) (腕帯)140×540 グレー 質量(g) 約380 測定範囲(mmHg) 0~300 アズワン品番 8-4483-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1 チューブ長さ(mm) 約700 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造 IP67 耐電圧 同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 定格絶縁電圧(V) (Ui)250(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ 4-M4 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~80(ただし、氷結しないこと) 寿命 一般形 使用周囲湿度 35~95%RH 感電保護クラス Class I 突入電流(A) 常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置 10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流 10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境) 3(EN60947-5-1) アース端子 なし コンジット口サイズ G1/2 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000 許容操作頻度(回/min) 機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1)
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
ホワイト セット内容 お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書 一般的名称 (薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:228AHBZX00015000 松吉医科器械コード 24-8886-00 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
15,980 税込17,578
当日出荷