- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- オリエンタル ファンモーターのおすすめ人気ランキング
オリエンタル ファンモーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新139件の「オリエンタル ファンモーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オリエンタルモーター ファン」、「ファンモーター」、「薄型 ファン」などの商品も取り扱っております。
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状
角形
特性
標準/小型/薄型
形状
角形
特性
大風量/可変速
タイプ
セット品
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
セット内容
ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書
形状
角形
特性
標準/小型/薄型
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
タイプ
ファン単体
形状
角形
相対湿度
95%
絶対湿度(g/m3)
36
形状
角形
タイプ
セット品
種類
ACプロペラファン
シリーズ
MRS
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
過熱保護装置
サーマルプロテクタ内蔵
特性
大風量/可変速
関連資料
メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
セット内容
ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書
形状
角形
質量(kg)
0.3
周波数(Hz)
50/60
特性
標準/小型/薄型
形状
角形
特性
標準/小型/薄型
セット内容
ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書
形状
角形
スピードタイプ
スタンダードスピード
特性
標準/小型/薄型
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。
ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
フレーム厚さ(mm)
38
付属品
電源接続用プラグ
材質
モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム
色
ダークグレー
タイプ
ファン単体
規格
UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1
電源
AC
温度上昇
45℃以下。(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)
軸受名称
ボールベアリング
絶縁抵抗(MΩ)
100以上。(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
使用周囲湿度
85%以下(非結露)
絶縁階級
E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]
絶縁耐圧
異常無し。(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
使用電圧範囲
±10%(各電圧共)
期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
形状
角形
種類
ACプロペラファン
シリーズ
MRE
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
特性
長寿命
期待寿命(時間)
100000
形状
角形
電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。
規格
UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202。CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)。電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。
種別
フィルター
種別
ファンガード
種類
DCファン
コード長さ(m)
1
使用周囲温度(℃)
-10~+60(C-EMUは-20~+75)
使用周囲湿度
85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
関連資料
メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
タイプ
セット品
電源
AC